絞り込み
ブランド
  • DEUTSCH
  • モノタロウ(150)
  • ELPA(1,286)
  • ODELIC(オーデリック)(1,951)
  • Panasonic(パナソニック)(18,080)
  • PANDUIT(パンドウイット)(1,146)
  • RS PRO(2,441)
  • SAMTEC(4,726)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(1,263)
  • WURTH ELEKTRONIK(1,887)
  • イチネンTASCO(1,392)
  • エスコ(3,340)
  • オーム電機(1,434)
  • コイズミ照明(1,456)
  • ネグロス電工(2,226)
  • ヘラマンタイトン(旧:タイトン)(1,514)
  • 三菱電機(10,656)
  • 岩崎電気(1,479)
  • 未来工業(2,454)
  • 東芝ライテック(1,665)
  • 神保電器(1,352)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Deutsch 熱収縮パーツ DEUTSCH

    Deutsch 熱収縮パーツ

    DEUTSCH
    ¥1,398~税込¥1,538~
    1個ほか
    7日以内出荷
    色黒
  • 基板接続用ピンヘッダ 64極 4.42mm 4列 DEUTSCH

    基板接続用ピンヘッダ 64極 4.42mm 4列

    DEUTSCH
    ¥35,980税込¥39,578
    1個
    7日以内出荷
    。MIL-STD 202 。方法 213、条件 C。最適なコンタクトについては ;、425-658 を参照してください、425-658 を参照してください 。適切な圧着方法については ;、425-973、425-973 を参照してください。シーリンググロメットサイズ 20 については ;、425-434 を参照してください、425-434 を参照してください。Deutsch DRC23 シリーズコネクタは、ヘビーデューティ 90 °。Deutsch DRC23 シリーズは、環境に完全にシールドされた高密度コネクタです。エンジン制御システムや電子パネルでの使用に最適です。DRC23 シリーズコネクタは、シリコンシールを備え、頑丈な熱可塑性樹脂コネクタハウジングは高温範囲に耐え、優れた環境保護性能を発揮します。Deutsch DRC23 系列接器,大荷 90° 座。高密度コネクタピン数 圧着タイプはニッケルめっき純銅合金コンタクトを使用 ステンレススチール製のスタンドオフ シリコンラバーシール サイズ 20 端子 アーク抵抗: 130 秒 / ASTM D-495
    仕様●シリーズ:DRC●ピッチ:4.42mm●極数:64●行数:4●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:金●定格電流:7.5A●コード番号:724-2507アズワン品番65-7786-26
  • Deutsch 熱収縮ブーツ レセプタクルケーブルブーツ, 材質:プラスチック DEUTSCH

    Deutsch 熱収縮ブーツ レセプタクルケーブルブーツ, 材質:プラスチック

    DEUTSCH
    ¥799税込¥879
    1袋(5個)
    7日以内出荷
    仕様タイプ = レセプタクルケーブルブーツ 材質 = プラスチック ブレークアウト数 = 1 色 = 黒 動作温度 Min = -28.88℃動作温度 Max = +100℃DTシリーズコネクタ保護ブーツ. DeutschのDTシリーズのコネクタブーツは、コネクタシステムの環境保護を向上させるために、水滴の飛沫や埃の侵入から保護し、さらに一定の衝撃からも保護します。長さ(mm)152幅(mm)100高さ(mm)11質量(g)36RoHS指令(10物質対応)対応