圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ :「電気絶縁材」の検索結果

特価
本日7月30日(水)は、空調・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハンドルは絶縁材でカラーコーティングしています。ファコム製品は国際またはフランス国内規格に規定された過酷なテストをクリアしています。電気工事用。
仕様●切断能力:2000N/mm2:1.4●全長(mm):145●電気作業安全のためEN60900規格準拠●1000V絶縁仕様●60HRCを超える硬度の強化刃先●3つの切断直径/200kg/mm2:1.4-1.6-1.8mm●材質/仕上:本体/構造用鋼、表面/樹脂●使用前に必ず工具の外観を調べてください。●電圧が交流1000Vを超える作業はしないでください。●原産国:フランス●コード番号:344-9647 アズワン品番67-2279-27
1丁
12,980 税込14,278
5日以内出荷

。銅およびアルミニウムケーブルをカットします。絶縁材でカラーコーティングしています。ファコム製品は国際またはフランス国内規格に規定された過酷なテストをクリアしています。電気工事用。
仕様●切断能力:14mm●全長(mm):230●電気作業安全のためEN60900規格準拠●切断能力Φ(mm):14●材質/仕上:本体:構造用鋼、グリップ:樹脂●使用前に必ず工具の外観を調べてください。●電圧が交流1000Vを超える作業はしないでください。●原産国:フランス●コード番号:344-9630 アズワン品番67-2279-17
1丁
19,980 税込21,978
6日以内出荷