圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ :「棒形圧着端子」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
仕様絶縁 = 絶縁絶縁体 = ナイロン適合電線サイズmm2 Min = 0.5mm2適合電線サイズmm2 Max = 1.5mm2適合電線サイズAWG Min = 22AWG適合電線サイズAWG Max = 16AWGピン径 = 1.9mmピン長さ = 9mm色 = 赤表面処理:コンタクト = 錫コンタクト材質 = 銅
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
¥33,980
税込¥37,378
7日以内出荷
仕様絶縁 = 絶縁絶縁体 = ビニール適合電線サイズmm2 Min = 0.5mm2適合電線サイズmm2 Max = 1.5mm2適合電線サイズAWG Min = 22AWG適合電線サイズAWG Max = 16AWGピン径 = 1.9mmピン長さ = 9mm色 = 赤表面処理:コンタクト = 錫コンタクト材質 = 銅
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(500個)
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
UL認定、UL認定(カナダ). 表記サイズはピンの長さです。. RS PRO絶縁ダブル圧着ピン端子. RS PRO絶縁ダブル圧着ピン端子をご紹介します - すばやく、安全に、腐食のない電気接続を実現する究極のソリューションです! 信頼性の低い接続に別れを告げ、安心感を手に入れましょう。これらのダブル圧着ピン端子は気密シールを作成し、腐食の原因となる酸素や湿気を排除します。 スズめっき銅コンタクトと信頼性の高い圧着ブレードにより、電気接続が揺るぎないものとなります。さらに、絶縁を追加することで、化学的および機械的損傷からの保護も保証されます。そして、一番の魅力は. 接続を色分けして簡単に識別できます。 これらの汎用性の高いコネクタは、電気技術者やエンジニアによって使用されています。16 ~ 22AWGのサイズのワイヤに対応できるため、さまざまな用途に適しています。. 特長. ;ul> ;li>絶縁ダブル圧着ピン端子 ;/li> ;li>コンタクト材質: 銅 ;/li> ;li>コンタクトめっき: スズ ;/li> ;li>絶縁 ;/li> ;li>シールドなし ;/li> ;/ul>. カラーコード. ;ul> ;li>赤 0.5 - 1.5 mm2 ;/li> ;li>青 1 - 2.6 mm2 ;/li> ;li>黄色 2.5 - 6.5 mm2 ;/li> ;/ul>
仕様絶縁 = 絶縁絶縁体 = ナイロン適合電線サイズmm2 Min = 0.5mm2適合電線サイズmm2 Max = 1.5mm2適合電線サイズAWG Min = 22AWG適合電線サイズAWG Max = 16AWGピン径 = 1.9mmピン長さ = 12mm色 = 赤表面処理:コンタクト = 錫コンタクト材質 = 銅
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(500個)
¥23,980
税込¥26,378
7日以内出荷
RS PRO絶縁ワイヤピン圧着端子. 電気接続をすばやく安全に終端処理する方法が必要な場合は、RS PROの優れたピン圧着端子を使用してください。適用中は、気密性の高い圧着接続を作成し、酸素や湿気の侵入を防止し、金属内部を腐食から保護します。 スズめっき銅コンタクトにより、圧着ブレードは信頼性の高い電気接続を実現します。絶縁体により、化学的および機械的損傷から接続を保護し、また色 / サイズシステムにより配線を色分けして識別しやすくします。 これらの汎用性の高いコネクタは、電気技術者やエンジニアによって使用されています。16 .26 AWGのサイズのワイヤに対応できるため、さまざまな用途に適しています。. 特長. ;ul> ;li>コンタクト材質: 銅 ;/li> ;li>コンタクトめっき: スズ ;/li> ;li>絶縁 ;/li> ;li>シールドなし ;/li> ;/ul>. カラーコード. ;ul> ;li>ミニ黄色 0.2 → 0.5 mm2 ;/li> ;li>赤 0.5 → 1.5 mm2 ;/li> ;li>青 1.5 → 2.5 mm2 ;/li> ;li>黄色 2.5 → 6.5 mm2 ;/li> ;/ul>
仕様絶縁 = 絶縁絶縁体 = ナイロン適合電線サイズmm2 Min = 0.2mm2適合電線サイズmm2 Max = 0.5mm2適合電線サイズAWG Min = 26AWG適合電線サイズAWG Max = 22AWGピン径 = 1.4mmピン長さ = 10mm色 = 黄表面処理:コンタクト = 錫コンタクト材質 = 銅
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(500個)
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
仕様絶縁 = 非絶縁適合電線サイズmm2 Min = 16mm2適合電線サイズmm2 Max = 16mm2適合電線サイズAWG Min = 6AWG適合電線サイズAWG Max = 6AWGピン径 = 5.5mmピン長さ = 16mm色 = シルバー表面処理:コンタクト = 錫コンタクト材質 = 銅
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥16,980
税込¥18,678
7日以内出荷
仕様絶縁 = 非絶縁適合電線サイズmm2 Min = 10mm2適合電線サイズmm2 Max = 10mm2適合電線サイズAWG Min = 8AWG適合電線サイズAWG Max = 8AWGピン径 = 4.3mmピン長さ = 14mm色 = シルバー表面処理:コンタクト = 錫コンタクト材質 = 銅
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(500個)
¥86,980
税込¥95,678
7日以内出荷
仕様絶縁 = 絶縁絶縁体 = ビニール適合電線サイズmm2 Min = 1.5mm2適合電線サイズmm2 Max = 2.5mm2適合電線サイズAWG Min = 16AWG適合電線サイズAWG Max = 14AWGピン径 = 1.9mmピン長さ = 10mm色 = 青表面処理:コンタクト = 錫コンタクト材質 = 銅
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(500個)
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
RS PRO絶縁ワイヤピン圧着端子. 電気接続をすばやく安全に終端処理する方法が必要な場合は、RS PROの優れたピン圧着端子を使用してください。適用中は、気密性の高い圧着接続を作成し、酸素や湿気の侵入を防止し、金属内部を腐食から保護します。 スズめっき銅コンタクトにより、圧着ブレードは信頼性の高い電気接続を実現します。絶縁体により、化学的および機械的損傷から接続を保護し、また色 / サイズシステムにより配線を色分けして識別しやすくします。 これらの汎用性の高いコネクタは、電気技術者やエンジニアによって使用されています。16 .26 AWGのサイズのワイヤに対応できるため、さまざまな用途に適しています。. 特長. ;ul> ;li>コンタクト材質: 銅 ;/li> ;li>コンタクトめっき: スズ ;/li> ;li>絶縁 ;/li> ;li>シールドなし ;/li> ;/ul>. カラーコード. ;ul> ;li>ミニ黄色 0.2 → 0.5 mm2 ;/li> ;li>赤 0.5 → 1.5 mm2 ;/li> ;li>青 1.5 → 2.5 mm2 ;/li> ;li>黄色 2.5 → 6.5 mm2 ;/li> ;/ul>
仕様絶縁 = 絶縁絶縁体 = ビニール適合電線サイズmm2 Min = 0.5mm2適合電線サイズmm2 Max = 1.5mm2適合電線サイズAWG Min = 22AWG適合電線サイズAWG Max = 16AWGピン径 = 1.9mmピン長さ = 10mm色 = 赤表面処理:コンタクト = 錫コンタクト材質 = 銅
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(500個)
¥14,980
税込¥16,478
7日以内出荷
仕様絶縁 = 絶縁絶縁体 = ナイロン適合電線サイズmm2 Min = 4mm2適合電線サイズmm2 Max = 6mm2適合電線サイズAWG Min = 12AWG適合電線サイズAWG Max = 10AWGピン径 = 2.8mmピン長さ = 14mm色 = 黄コンタクト材質 = 銅
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥7,998
税込¥8,798
7日以内出荷
仕様絶縁 = 絶縁絶縁体 = PC適合電線サイズmm2 Min = 4mm2全長 = 27mm適合電線サイズAWG Min = 12AWG適合電線サイズAWG Max = 10AWGピン径 = 2.8mmピン長さ = 14mm色 = 黄コンタクト材質 = 銅
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
¥3,500
税込¥3,850
7日以内出荷
『電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
- 結束バンド/結束工具/固定具
- コンセント/スイッチ/プレート
- ケーブル収納・配線
- ライティングレール
- LAN製品
- 電線/ケーブル
- 検査・測定
- 電気部品
圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。