エレクトロタップ スプライス
単線及び撚線に分岐、または貫通タップをつくる高信頼性の接続子。
耐久性の高いナイロン製本体に装填された接触子は、錫めっき黄銅製。
電線被覆剥きを必要としないセルフストリッピング方式で電線への取り付けもプライヤで簡単に行えます。
用途自動車
娯楽機器
機器配線・分岐
補修用途
使用温度範囲(℃)105
RoHS指令(10物質対応)対応
ワンプッシュ式電線中継コネクタ
1ピース+小型・スリム+被覆剥き不要+防水
押すだけ簡単!現場施工に最適な電線中継用
防水コネクタ
専用工具不要:汎用プライヤー等で施工可能
電線被覆剥き不要
片側ずつ結線
透明ボディ:正しく結線できてるか目視可能
広範囲な適応電線:0.3SQ~0.75SQ
単線。スズメッキ線、撚線に適応可能
用途電線中継用コネクタ
定格電流(A)15
動作電圧(V)DC400、AC600
適合電線サイズAWG:12/14、14/16
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様最小ケーブル径 = 1.3mm最大ケーブル径 = 2.7mmスリーブ長さ = 42mm材質 = ポリオレフィン最小使用温度 = -55℃最大使用温度 = +125℃色 = 透明CWT 38編組ケーブル端子. これらの端子により、シールドケーブルにアースタグを作成できます。 熱に弱い材質も含む、さまざまな誘電体及び絶縁体材質に対応しています。 フラックス処理されたはんだリングと熱収縮スリーブを組み合わせて使用しているため、はんだ接続は絶縁、保護され、機械的ストレスに対する耐性が非常に優れています。 速くて使いやすい: 端子とワイヤを合わせ、ホットエアガンを使用して双方を加熱するだけです。 クリアスリーブにより、接続の品質管理が容易です。 これらの端子は、(W1)又はアース線の事前取り付けなしから選択できます。22 AWG多重より線は白です。
1袋(10個)
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
端子形状丸形
仕様タイプ = ストレートケーブルブーツ内径(プライマリ) = 17mm内径(セカンダリ) = 17mm接着面 = N材質 = 流体抵抗性エラストマーブレークアウト数 = 1最小使用温度 = -75℃最大使用温度 = +150℃シュリンク径(プライマリ) = 6.9mmシュリンク径(二次) = 3mm汎用(リップ) - 202K1及び222K1シリーズ. 接着剤と組み合わせ、耐久性の高いストレインリリーフ保護と環境シーリングを実現する成形部品です。 ストレートタイプとライトアングルタイプがあり、耐薬品性と耐磨耗性を備えたこれらの熱収縮ブーツは、丈夫な変性エラストマーを使って作られており、Def Stan 59-97 Issue 3 Type DE要件を満たしています。 その他の特長としては、推奨収縮温度175 ℃、RK6713等級の自消性、耐電圧12 MV/m (最小)、VG95343 parts 6、7、8、9仕様に準拠、などが挙げられます。 これらのブーツはスピンカップリングバックシェルとともに使用できますが、適切な背面取り付けのあるコネクタにも使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
仕様最小ケーブル径 = 0.4mm最大ケーブル径 = 1.7mmスリーブ長さ = 26mm材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +125℃量 = 1色 = 透明はんだスリーブ及びキット. はんだスリーブ導入キットには、各種のはんだスリーブが含まれており、0.9 mm~15.1 mmのケーブル及びワイヤ構造の終端処理に適しています。. はんだスリーブは、絶縁された耐環境シールを備え、歪み緩和された接続を提供します。 使用温度範囲: -55 → +125 ℃未処理又はすずメッキ導体の終端処理 ロック式のふた付き保管ケース入り 補充品 - はんだスリーブ、他の高規格はんだスリーブ及びワイヤ対ワイヤスプライスを参照してください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(100個)
¥18,980
税込¥20,878
7日以内出荷
仕様タイプ = ブーツ接着面 = あり材質 = 流体抵抗性エラストマー色 = 黒コーティング済みリップなし - 202A1シリーズ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,398
税込¥2,638
欠品中
仕様タイプ = ストレートケーブルブーツ材質 = 流体抵抗性エラストマー色 = 黒コーティング済み汎用(リップ) - 202K1及び222K1シリーズ. 高性能エポキシ接着剤コーティング済み202Kストレート / 222K ライトアングルブーツ(-25流体抵抗変性エラストマ)。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,998
税込¥5,498
5日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity はんだスリーブ, スリーブ長さ 42mm, 赤
仕様最大ケーブル径 = 2.7mmスリーブ長さ = 42mm材質 = ポリオレフィン耐電圧 = 2kV許容電圧 = 2 mV最小使用温度 = -55℃最大使用温度 = +125℃色 = 赤低温はんだスリーブ. 透明絶縁スリーブ カプセル化、検査性、ひずみ緩衝、絶縁を実現 熱収縮放射線架橋フッ素樹脂 熱安定性に優れた熱可塑樹脂 用途: スズめっき又は裸銅のより線のスプライス
1個
¥139
税込¥153
当日出荷
仕様最大ケーブル径 = 1.7mmスリーブ長さ = 26mm材質 = ポリオレフィン耐電圧 = 2kV許容電圧 = 2 mV最小使用温度 = -55℃最大使用温度 = +125℃色 = 透明低温はんだスリーブ. 透明絶縁スリーブ カプセル化、検査性、ひずみ緩衝、絶縁を実現 熱収縮放射線架橋フッ素樹脂 熱安定性に優れた熱可塑樹脂 用途: スズめっき又は裸銅のより線のスプライス
1個
¥139
税込¥153
欠品中
仕様タイプ = ブーツ接着面 = N材質 = 流体抵抗性エラストマー色 = 黒最小使用温度 = -75℃最大使用温度 = +150℃汎用(リップ) - 202K1及び222K1シリーズ. 接着剤と組み合わせ、耐久性の高いストレインリリーフ保護と環境シーリングを実現する成形部品です。 ストレートタイプとライトアングルタイプがあり、耐薬品性と耐磨耗性を備えたこれらの熱収縮ブーツは、丈夫な変性エラストマーを使って作られており、Def Stan 59-97 Issue 3 Type DE要件を満たしています。 その他の特長としては、推奨収縮温度175 ℃、RK6713等級の自消性、耐電圧12 MV/m (最小)、VG95343 parts 6、7、8、9仕様に準拠、などが挙げられます。 これらのブーツはスピンカップリングバックシェルとともに使用できますが、適切な背面取り付けのあるコネクタにも使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,598
税込¥5,058
7日以内出荷
ワイヤーグリップコネクタ(キャップツイストスプライス)
工具不要で結線可能
用途閉端部のスプライス
容量スプライス:3+アース
最大電圧(V)AC600
使用温度範囲(℃)105
RoHS指令(10物質対応)対応
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity ケーブルスリーブキット ポリオレフィン 難燃性 RNF100シリーズ
エコ商品
仕様量含む = 100スリーブ長さ = 0.05 m, 0.07 m, 0.1 mスリーブ径 = 4.8 mm, 6.4 mm, 9.5 mm, 12.7 mm色 = 黒, 赤動作温度 Max = +135℃燃焼挙動 = 難燃性収縮率 = 2:1VG 95343 Part 5 type A&B、VDE 0341/pt9005、Def Stan 59-97 Type 2b、MIL-DTL-23053/5 Class 1、BS 3G-198 11B、UL、CSA. RNF100熱収縮チューブキット (黒および黒/赤). さまざまなサイズのチューブを集めたキット 黒のみ、または黒/赤混合キットあり 収縮率2:1 難燃性、柔軟性に優れています
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,698
税込¥9,568
7日以内出荷
仕様最小ケーブル径 = 1.4mm最大ケーブル径 = 3.18mmスリーブ長さ = 15.75mm材質 = PVDF耐電圧 = 1kV最小使用温度 = -55℃色 = ナチュラルD-142-65を除いて、NAS-1745 (航空宇宙)及びMIL-STD-105 (軍用)認定済みです。. D-142端子. D-142コンパクト端子により、遮蔽ケーブルにアースタグを作成できます。熱に弱い材質も含め、多くの誘電体及び絶縁体材質に対応しています。 はんだ接続は絶縁、保護され、機械的ストレスに対する耐性が非常に優れています。. 特長と利点. 使いやすい。端子とワイヤを合わせ、ホットエアガンを使用して双方を加熱するだけです。 クリアスリーブにより、接続の品質管理が容易
1袋(10個)
¥2,798
税込¥3,078
7日以内出荷
仕様タイプ = ストレートケーブルブーツ材質 = 流体抵抗性エラストマー色 = 黒コーティング済み汎用(リップ) - 202K1及び222K1シリーズ. 高性能エポキシ接着剤コーティング済み202Kストレート / 222K ライトアングルブーツ(-25流体抵抗変性エラストマ)。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,998
税込¥5,498
7日以内出荷
仕様スタッド サイズ メトリック:M4 スタッド サイズ インペリアル:#8 最大ワイヤサイズAWG:16AWG 導体部 CSA:1.31mmイ 製品群:- 絶縁体 色:オレンジ 絶縁体 材質:PEEK(Polyetheretherketone) SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)
アズワン品番65-1347-93
1個
¥1,598
税込¥1,758
8日以内出荷
仕様スタッド サイズ メトリック:M5 スタッド サイズ インペリアル:#10 最大ワイヤサイズAWG:10AWG 導体部 CSA:5.26mmイ 製品群:- 絶縁体 色:ブラック 絶縁体 材質:PEEK(Polyetheretherketone) SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)
アズワン品番65-1347-97
1個
¥3,298
税込¥3,628
8日以内出荷
仕様製品群:Dynamic 1000 シリーズ コンタクト 種別:ソケット コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 最大ワイヤサイズAWG:28AWG コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 適合製品:AMP Dynamic 1000 シリーズ ハウジング コネクタ 最小ワイヤサイズAWG:30AWG コンタクト 材質:銅合金
アズワン品番65-1372-12
1個
¥129
税込¥142
8日以内出荷
種類差込形電線コネクタ
差込み線数(本)1
定格電流(A)19
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity 熱収縮エンドキャップ エンドキャップ 100mm, 材質:ポリオレフィン
エコ商品
仕様タイプ = エンドキャップ 内径(プライマリ) = 100mm 接着面 = あり 材質 = ポリオレフィン 色 = 黒 動作温度 Min = -40℃ 動作温度 Max = +85℃ シュリンク径(プライマリ) = 45mm RS品番: ; 397-641 397-641 (KHKB-13358/2)の仕様はメーカー型番、102L011に準じます。 RS品番: ; 397-657 397-657 (KHKB-13359/2)の仕様はメーカー型番、102L022に準じます。 RS品番: ; 397-663 397-663 (KHKB-13360)の仕様はメーカー型番、102L033に準じます。. エンドキャップ. ケーブルの終端は防水加工され、水分浸透のリスクがなく長期保存が可能 内部が粘着性のシーラントでコーティングされた中厚壁の成形キャップ。取り付け簡単。ケーブルの終端が中心にくるようにキャップをかぶせて加熱すると、キャップが収縮して完全密閉. 使用温度範囲: -40 → +85 ℃
長さ(mm)185
幅(mm)145
高さ(mm)35
質量(g)35
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,298
税込¥5,828
7日以内出荷
仕様最小ケーブル径 = 2.3mm最大ケーブル径 = 4.5mmスリーブ長さ = 33mm材質 = ポリオレフィン最小使用温度 = -55℃最大使用温度 = +125℃色 = 透明RoHS. 同軸ケーブル ソルダースリーブ. ソルダースリーブ同軸ケーブルターミネータでは、編組線へのリードの接続及びケーブルへのセンター導体の接続を、経済的で高信頼性、かつ簡単にすばやく実施できます。 絶縁とストレインリリーフは、センター導体の破損に対して理想的な解決方法を提供します。各キットには、アースリード、信号リード、フラックス処理はんだプリフォーム、熱可塑樹脂シーリングリングを持つ2個の熱収縮スリーブが含まれています。 2個のスリーブは、簡単にすばやく取り付けて固定できるように、加熱しやすい配置になっています。これらは、同軸ケーブルをコネクタバケット、ピン、及び端子に接続するために理想的です。これらの製品は、特にRG174、RG58、RG59など、低温型(PVC)の同軸ケーブル向けです。 はんだスリーブ同軸ケーブルターミネータを使用して、様々な同軸ケーブル用途に対応する簡単で信頼性の高い端子を実現します。 ひずみ緩衝機能、絶縁機能、はんだスリーブターミネータはセンター導体の破損問題を防ぐ最適なソリューションになります。 はんだスリーブ同軸ケーブルターミネータを使用することで、同軸ケーブルをコネクタ端子、プリント配線基板、はんだ不要ラップ端子に安全、経済的に装着できます. 透明なポリビニリデンフッ化物 / ポリオレフィン絶縁スリーブ スリーブによりカプセル化、検査性、センター導体の破損を防ぐひずみ緩衝、絶縁が実現されます プリフラックス処理はんだプリフォームではんだ処理を制御 一体設計 低コストで容易に取り付け 取り付け済みの端子リードによる簡単で便利な取り付け
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10個)
¥7,898
税込¥8,688
7日以内出荷
仕様最小ケーブル径 = 0.9mm最大ケーブル径 = 2mmスリーブ長さ = 16mm材質 = ポリオレフィン最小使用温度 = -55℃最大使用温度 = +125℃色 = 透明ワイヤ終端処理: ピン、ポスト、タブ. 各ターミネータは、プリフラックス処理はんだプリフォーム付きの熱収縮スリーブで構成されています。 取り付けは、被覆を除去したワイヤやピンにターミネータを取り付けて熱を加えるだけです。 スリーブが収縮してはんだが溶けて流れ、はんだ付け、絶縁、ストレインリリーフされた終端処理が完了します。 複数のピンの端末処理を行うコネクタでは、はんだスリーブの列全体の位置決めと回復を1回で行うことができます。LED、スイッチ、複数列 / ピンコネクタなど、ほとんどのコネクタのピン、ポスト、タブ用途での使用に推奨。
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(500個)
¥36,980
税込¥40,678
7日以内出荷
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))TE Connectivity ケーブルスリーブキット ポリオレフィン 難燃性 RNF100シリーズ
エコ商品
仕様量含む = 235スリーブ長さ = 0.05 m, 0.07 m, 0.1 m, 0.2 m材質 = ポリオレフィン色 = 黒動作温度 Max = +135℃燃焼挙動 = 難燃性収縮率 = 2:150個 - 1.6 x 50 mm 50個 - 2.4 x 50 mm 45個 - 3.2 x 50 mm 25個 - 4.8 x 50 mm 25個 - 6.4 x 70 mm 15個 - 9.5 x 70 mm 15個 - 12.7 x 100 mm 10個 - 19.1 x 200 mm. RNF 100黒色熱収縮キット. このキットでは、235本の黒色難燃性熱収縮チューブが保管ケースに収められています。熱収縮は、汎用性の高い製品で、ケーブル終端及び接続部向けの保護、絶縁、及びストレインリリーフなど、多くの用途があります。RNF 100チューブ製品は、2:1の収縮率で、お客様の用途に適合するさまざまなスリーブ直径が用意されています。. 特長と利点. 8種類の直径による熱収縮 収縮率2:1 難燃性 優れた柔軟性 実用的なコンパートメントボックス入り
RoHS指令(10物質対応)対応
1キット
¥11,980
税込¥13,178
7日以内出荷
仕様材質 = ポリオレフィン長さ = 10m色 = 黒最小使用温度 = -80℃動作温度 Max = +130℃ハロゲンフリーの20 mm熱収縮テープ. S1030熱溶解性テープ. フレキシブルで、非難燃性、熱溶解性、ポリオレフィンベースの接着性テープ ポリオレフィン及びハロゲンフリーのエラストマ熱収縮素材を使う用途に最適 高温で優れた可撓性 海洋環境向け 厚さ: 0.3 mm 長さ: 10 m 幅: 20mm. S1081リペアテープ. フレキシブルなクロスリンク、熱アクティブ型、非難燃性ポリオレフィン製収縮可能なリペアテープ ケーブルや熱収縮が適用 / 設置されにくい不規則な形状の保護被覆として使用 連続したカバーを形成するような長さに収縮 低プロファイル 厚さ: 0.6 mm 長さ: 10 m
RoHS指令(10物質対応)対応
1リール(10個)
¥8,798
税込¥9,678
7日以内出荷
仕様タイプ = ライトアングルケーブルブーツ内径(プライマリ) = 60mm内径(セカンダリ) = 60mm接着面 = なし材質 = 流体抵抗性エラストマーブレークアウト数 = 1シュリンク径(プライマリ) = 35.1mmシュリンク径(二次) = 15.7mm汎用(リップ) - 202K1及び222K1シリーズ. 接着剤と組み合わせ、耐久性の高いストレインリリーフ保護と環境シーリングを実現する成形部品です。 ストレートタイプとライトアングルタイプがあり、耐薬品性と耐磨耗性を備えたこれらの熱収縮ブーツは、丈夫な変性エラストマーを使って作られており、Def Stan 59-97 Issue 3 Type DE要件を満たしています。 その他の特長としては、推奨収縮温度175 ℃、RK6713等級の自消性、耐電圧12 MV/m (最小)、VG95343 parts 6、7、8、9仕様に準拠、などが挙げられます。 これらのブーツはスピンカップリングバックシェルとともに使用できますが、適切な背面取り付けのあるコネクタにも使用できます。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,798
税込¥10,778
7日以内出荷
仕様最小ケーブル径 = 4.06mm最大ケーブル径 = 7.62mmスリーブ長さ = 19.05mm材質 = PVDF耐電圧 = 1kV最小使用温度 = -55℃色 = ナチュラルD-142-65を除いて、NAS-1745 (航空宇宙)及びMIL-STD-105 (軍用)認定済みです。. D-142端子. D-142コンパクト端子により、遮蔽ケーブルにアースタグを作成できます。熱に弱い材質も含め、多くの誘電体及び絶縁体材質に対応しています。 はんだ接続は絶縁、保護され、機械的ストレスに対する耐性が非常に優れています。. 特長と利点. 使いやすい。端子とワイヤを合わせ、ホットエアガンを使用して双方を加熱するだけです。 クリアスリーブにより、接続の品質管理が容易
1袋(10個)
¥3,198
税込¥3,518
7日以内出荷
仕様製品群:MQS シリーズ コンタクト 種別:ピン コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 最大ワイヤサイズAWG:20AWG 最小ワイヤサイズAWG:- 適合製品:AMP MQS シリーズ オートモーティブ ハウジング コネクタ コンタクト 材質:銅 ニッケル シリコン コンタクト メッキ:スズ
アズワン品番65-1371-32
1個
¥119
税込¥131
8日以内出荷
仕様スタッド サイズ メトリック:M4 スタッド サイズ インペリアル:#8 最大ワイヤサイズAWG:20AWG 導体部 CSA:0.518mmイ 製品群:- 絶縁体 色:グレー 絶縁体 材質:PEEK(Polyetheretherketone) SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)
アズワン品番65-1347-91
1個
¥1,498
税込¥1,648
8日以内出荷
仕様スタッド サイズ メトリック:M4 スタッド サイズ インペリアル:#8 最大ワイヤサイズAWG:22AWG 導体部 CSA:0.326mmイ 製品群:- 絶縁体 色:ブラウン 絶縁体 材質:PEEK(Polyetheretherketone) SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)
アズワン品番65-1347-89
1個
¥1,098
税込¥1,208
8日以内出荷
仕様製品群:CROWN CLIP Junior シリーズ 終端:ネジ ターミナル タイプ:バスバー クリップ
アズワン品番65-1387-76
1個
¥2,998
税込¥3,298
10日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
種類差込形電線コネクタ
差込み線数(本)1
定格電流(A)15
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(1000個)
¥21,980
税込¥24,178
4日以内出荷
仕様TE 製品規格 (114-)
仕様タイプ = B-155キットコンテンツ = 各種はんだスリーブ最小ケーブル径 = 1.5mm最大ケーブル径 = 15.1mm最小使用温度 = -55℃最大使用温度 = +125℃はんだスリーブ及びキット. はんだスリーブ導入キットには、各種のはんだスリーブが含まれており、0.9 mm~15.1 mmのケーブル及びワイヤ構造の終端処理に適しています。. はんだスリーブは、絶縁された耐環境シールを備え、歪み緩和された接続を提供します。 使用温度範囲: -55 → +125 ℃未処理又はすずメッキ導体の終端処理 ロック式のふた付き保管ケース入り 補充品 - はんだスリーブ、他の高規格はんだスリーブ及びワイヤ対ワイヤスプライスを参照してください。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
仕様最小ケーブル径 = 1.4mm最大ケーブル径 = 3.15mmスリーブ長さ = 17.25mm材質 = PVDF最小使用温度 = -55℃最大使用温度 = +150℃色 = 青ハイスペック ソルダースリーブ. ソルダースリーブシールドコネクタを使用して、ケーブルシールドにアースリードを高い信頼性ですばやく取り付けられます。 ソルダースリーブアセンブリでは、シーリングリングが付いた透明な熱収縮絶縁スリーブの内部に、フラックス処理はんだの精密設計されたプリフォームが封入されています。 この製品により、環境的に密閉された通電が実現します。 これらのスリーブには温度インジケータが備わっており、表面が融解温度に達すると目立つように変色するので、ハンダ付けの品質管理と点検に役立ちます。
1箱(200個)
¥39,980
税込¥43,978
7日以内出荷
仕様タイプ = 多脚ブーツ内径(プライマリ) = 44.45mm内径(セカンダリ) = 20.32mm接着面 = Y材質 = 変性ポリオレフィン樹脂ブレークアウト数 = 4収縮温度 = +121℃色 = 黒最小使用温度 = -55℃最大使用温度 = +90℃シュリンク径(プライマリ) = 25.4mmシュリンク径(二次) = 8.13mmThermoform(R)多脚ブーツ. 熱収縮ブーツは、水密シール性があり、ケーブルおよび器具を腐食、機械的誤用から保護し、ほとんどの公共交通機関、軍用、および商用海上用途に適しています。. 難燃性 テープ、エポキシ、グリスに代わる接着シーラント ケーブル被覆、鉛、スチール、銅、アルミ、およびほとんどのエラストマ系絶縁材で高いシール性を発揮します。 水密 温度範囲、-55 → +90 ℃、最小回復温度+120 ℃
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,598
税込¥9,458
7日以内出荷
1
2
次へ
『電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
- 結束バンド/結束工具/固定具
- コンセント/スイッチ/プレート
- ケーブル収納・配線
- ライティングレール
- LAN製品
- 電線/ケーブル
- 検査・測定
- 電気部品
圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。