圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ :「*袋」の検索結果
関連キーワード
手で絞めるだけで簡単に電線の結束ができます
材質硬質塩化ビニル
全長(mm)22
色橙
使用温度範囲(℃)105
アズワン品番64-7957-64
入数10
適用電線断面積(mm2)1.25~2.0
耐電圧(V)600
1袋(10本)
¥185
税込¥204
当日出荷
手で絞めるだけで簡単に電線の結束ができます
材質硬質塩化ビニル
全長(mm)17.7
色青
使用温度範囲(℃)105
アズワン品番64-7957-63
入数10
適用電線断面積(mm2)0.5~1.25
耐電圧(V)600
1袋(10本)
¥140
税込¥154
当日出荷
手で絞めるだけで簡単に電線の結束ができます
材質硬質塩化ビニル
全長(mm)24.6
色黄
使用温度範囲(℃)105
アズワン品番64-7957-65
入数10
適用電線断面積(mm2)2.0~3.5
耐電圧(V)600
1袋(10本)
¥220
税込¥242
翌日出荷
手で絞めるだけで簡単に電線の結束ができます
材質硬質塩化ビニル
全長(mm)26.5
色赤
使用温度範囲(℃)105
アズワン品番64-7957-66
入数10
適用電線断面積(mm2)3.5~5.5
耐電圧(V)600
1袋(10本)
¥330
税込¥363
翌日出荷
絶縁性はもちろん耐寒性にも優れた絶縁キャップ。裸圧着端子に被せて使用します。
適合端子8
『電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
- 結束バンド/結束工具/固定具
- コンセント/スイッチ/プレート
- ケーブル収納・配線
- ライティングレール
- LAN製品
- 電線/ケーブル
- 検査・測定
- 電気部品
電気材料 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。