圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ :「定電圧」の検索結果
特価
本日9月15日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250919
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
種類差込形電線コネクタ
定格電流(A)20
定格電圧(V)300
適合電線径(Φmm)1.6、2.0
材質ソフト塩化ビニール
寸法(mm)Φ8.5×34.5
使用温度範囲(℃)0~60
定格電圧(V)300
適合スリーブ中・大
1セット
¥720
税込¥792
当日出荷
はんだ接続、テストリード組立用、IEC EN 61010031に準拠、MULTILAM付(ばね形状の多面接触子付)、※プラグとソケットの両方がMULTILAM(マルチラム)の場合は接続できません。
材質無酸素銅(電気すずメッキ)+ポリ塩化ビニール
全長(mm)22
色青
定格電圧(V)600
電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.31~2.08
アズワン品番64-2220-86
入数20
1パック(20個)
¥635
税込¥699
翌日出荷
材質本体・カバー:ポリカーボネート、コンタクト:すずめっき付りん青銅
寸法(mm)30.8×5.6×5.8
定格電圧(V)100
定格電流(A)WG24-22:2WG20:3
1パック
¥540
税込¥594
翌日出荷
種類差込形電線コネクタ
差込み線数(本)2
定格電流(A)32
定格電圧(V)400
エスコ品番EA538WA-2
1個
¥1,270
税込¥1,397
翌日出荷
材質ソフト塩化ビニール
寸法(mm)Φ7×30.2
使用温度範囲(℃)0~60
定格電圧(V)300
適合スリーブ小
1セット
¥1,050
税込¥1,155
当日出荷
定格20 300V
アズワン品番64-7866-96
差込み線数(本)2
1個
¥365
税込¥402
翌日出荷
定格20 300V
アズワン品番64-7866-94
差込み線数(本)2
1個
¥365
税込¥402
翌日出荷
VVF(VA)線2心用コネクターセット。
事前に機器の電線にコネクターを接続しておくことで現場でワンタッチで接続施工が行えます。
コネクター解除レバー1個付。
専用の差込ロック解除レバーにより電線を外してコネクターの再利用が可能です。
セット内容EA538PE-11×5、EA538PE-14×5、EA538PE-35×1
定格20A 300V
適合電線VVF(VA)線Φ1.6×2心・Φ2.0×2心
アズワン品番64-7866-92
1個
¥3,300
税込¥3,630
翌日出荷
VVF(VA)線3心用コネクターセット。
事前に機器の電線にコネクターを接続しておくことで現場でワンタッチで接続施工が行えます。
コネクター解除レバー1個付。
専用の差込ロック解除レバーにより電線を外してコネクターの再利用が可能です。
セット内容EA538PE-21×5、EA538PE-24×5、EA538PE-35×1
定格20A 300V
適合電線VVF(VA)線Φ1.6×3心・Φ2.0×3心3
アズワン品番64-7866-93
1個
¥4,340
税込¥4,774
翌日出荷
材質真鍮+ナイロン
全長(mm)22
色赤
定格電圧(V)600
電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.33~1.31
アズワン品番64-2220-80
入数15
1パック(15個)
¥625
税込¥688
翌日出荷
テストリード組立用、スタック接続可能なΦ4mmのバナナプラグです。接触保護用の格納式スリーブ付、IEC EN 61010031に準拠、MULTILAM付(ばね形状の多面接触子付)、※プラグとソケットの両方がMULTILAM(マルチラム)の場合は接続できません。
材質無酸素銅(電気すずメッキ)+ポリ塩化ビニール
全長(mm)25
色青
定格電圧(V)600
電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.31~2.08
アズワン品番64-2220-84
入数20
1パック(20個)
¥875
税込¥963
翌日出荷
RoHS対応品
配線の被覆を剥がさずに分岐ができる簡易接続コネクター
RoHS指令(10物質対応)対応
材質本体・カバー:ポリカーボネート
寸法(mm)26.0×7.8×8.5
定格電圧(V)300
定格電流(A)WG20:6、WG18:8
1パック
¥840
税込¥924
翌日出荷
材質本体・カバー:ポリカーボネート
寸法(mm)25.9×5.8×6.4
定格電圧(V)100
定格電流(A)WG28-26:1、WG24:2
1パック
¥590
税込¥649
翌日出荷
材質本体・カバー:ポリカーボネート
寸法(mm)16.5×3.2×3.0
定格電圧(V)100
定格電流(A)WG30-28:2、WG26:3
1パック
¥485
税込¥534
翌日出荷
材質本体・カバー:ポリカーボネート、コンタクト:すずめっき付りん青銅
寸法(mm)25.2×7.5×7.8
定格電圧(V)300
定格電流(A)WG20:6WG18:8
1パック
¥565
税込¥622
翌日出荷
種類差込形電線コネクタ
差込み線数(本)3
定格電流(A)32
定格電圧(V)400
エスコ品番EA538WA-3
1個
¥1,270
税込¥1,397
翌日出荷
種類差込形電線コネクタ
差込み線数(本)5
定格電流(A)32
定格電圧(V)400
エスコ品番EA538WA-5
1個
¥1,270
税込¥1,397
翌日出荷
定格20 300V
アズワン品番64-7866-98
差込み線数(本)3
1個
¥485
税込¥534
翌日出荷
定格20 300V
アズワン品番64-7867-05
差込み線数(本)3
1個
¥590
税込¥649
翌日出荷
定格20 300V
アズワン品番64-7867-03
差込み線数(本)2
1個
¥455
税込¥501
翌日出荷
定格20 300V
アズワン品番64-7867-01
差込み線数(本)3
1個
¥485
税込¥534
翌日出荷
定格20 300V
アズワン品番64-7867-06
差込み線数(本)3
入数10
1箱(10個)
¥5,140
税込¥5,654
翌日出荷
定格20 300V
アズワン品番64-7866-95
差込み線数(本)2
入数20
1箱(20個)
¥6,360
税込¥6,996
翌日出荷
定格20 300V
アズワン品番64-7867-02
差込み線数(本)3
入数20
1箱(20個)
¥8,440
税込¥9,284
翌日出荷
定格20 300V
アズワン品番64-7866-99
差込み線数(本)3
入数20
1箱(20個)
¥8,400
税込¥9,240
翌日出荷
定格20 300V
アズワン品番64-7866-97
差込み線数(本)2
入数20
1箱(20個)
¥6,360
税込¥6,996
翌日出荷
定格20 300V
アズワン品番64-7867-04
差込み線数(本)2
入数10
1箱(10個)
¥3,950
税込¥4,345
翌日出荷
絶縁タイプ、ネジ端子接続用、IEC EN 61010031に準拠、端子フォーク部は1回に限り90°に曲げられます。※プラグとソケットの両方がMULTILAM(マルチラム)の場合は接続できません。
仕様最大被膜外径:2.1mm
材質ハウジング・カバー:ポリカーボネイト、コンタクト:すずめっき付りん青銅
寸法(mm)25.8×5.6×8.1(H)(圧着後:5.8(H))
使用温度範囲(℃)-20~75
定格電圧(V)100
定格電流(A)WG24-22使用時:2、WG20使用時:3
電線太さ(mm2)0.2~0.5 AWG24-20
適合電線UL1007 AWG24~AWG20、KV(通信機器用ビニル絶縁電線):0.2~0.5 AGW 24~20、KIV(電気機器ビニル絶縁電線):0.3 AGW 22、VSF(単芯ビニルコード):0.3 AGW 22
作業温度範囲(℃)0~40
1パック
¥590
税込¥649
翌日出荷
材質真鍮+ナイロン
全長(mm)24
色青
定格電圧(V)600
電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.31~2.08
アズワン品番64-2220-88
入数15
1パック(15個)
¥770
税込¥847
翌日出荷
撚り線クランプ接続用、IEC EN 61010031に準拠、ケーブルはクランプ接続するため圧着やハンダ作業が不要です。MULTILAM付(ばね形状の多面接触子付)、※プラグとソケットの両方がMULTILAM(マルチラム)の場合は接続できません。
材質真鍮+ナイロン
全長(mm)25
色黄
定格電圧(V)600
電線抱合範囲(撚線)(mm2)3.31~5.26
アズワン品番64-2220-89
入数4
1パック(4個)
¥480
税込¥528
翌日出荷
材質真鍮+ナイロン
全長(mm)24
色赤
定格電圧(V)600
電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.33~1.31
アズワン品番64-2220-87
入数15
1パック(15個)
¥625
税込¥688
翌日出荷
材質真鍮+ナイロン
全長(mm)24
色黄
定格電圧(V)600
電線抱合範囲(撚線)(mm2)3.31~5.26
アズワン品番64-2220-82
入数4
1パック(4個)
¥605
税込¥666
翌日出荷
材質真鍮+ナイロン
全長(mm)22
色青
定格電圧(V)600
電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.31~2.08
アズワン品番64-2220-81
入数15
1パック(15個)
¥635
税込¥699
翌日出荷
適合EA940DP-421、-751、-752、-771~-775
材質真鍮 (表面処理電気接点:Au、基材電気接点:CuZn)
定格電圧AC30V DC60V
定格電流(A)25
適合端子フラット端子:4.8×0.8
適合プラグΦ4mm
取付穴径(mm)8.2
1
2
次へ
『電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
- 結束バンド/結束工具/固定具
- コンセント/スイッチ/プレート
- ケーブル収納・配線
- ライティングレール
- LAN製品
- 電線/ケーブル
- 検査・測定
- 電気部品
圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。