圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ :「通信」の検索結果
関連キーワード
仕様最大被膜外径:2.1mm
材質ハウジング・カバー:ポリカーボネイト、コンタクト:すずめっき付りん青銅
寸法(mm)25.8×5.6×8.1(H)(圧着後:5.8(H))
使用温度範囲(℃)-20~75
定格電圧(V)100
定格電流(A)WG24-22使用時:2、WG20使用時:3
電線太さ(mm2)0.2~0.5 AWG24-20
適合電線UL1007 AWG24~AWG20、KV(通信機器用ビニル絶縁電線):0.2~0.5 AGW 24~20、KIV(電気機器ビニル絶縁電線):0.3 AGW 22、VSF(単芯ビニルコード):0.3 AGW 22
作業温度範囲(℃)0~40
1パック
¥590
税込¥649
翌日出荷
『電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
- 結束バンド/結束工具/固定具
- コンセント/スイッチ/プレート
- ケーブル収納・配線
- ライティングレール
- LAN製品
- 電線/ケーブル
- 検査・測定
- 電気部品
圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。