ビニール絶縁被覆付圧着端子 メス型ストロングホールド¥13,980税込¥15,378
1箱(10袋×25個)
23日以内出荷
ビニールの絶縁被覆のついたメス型の圧着端子です。
用途電線の接続に。トラスコ品番267-9661材質本体:銅、被覆:ビニール長さ(mm)推奨剥き線:7.1全長(mm)26.2色黄外形寸法(mm)7.6定格電圧(V)600電線抱合範囲AWG(#)12~10適合サイズタブ:250最高使用温度(℃)90RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)3.5~5.5
Step Downビニール絶縁被覆付圧着スリーブ(突き合せ用)ストロングホールド¥13,980~税込¥15,378~
1袋(25個)
当日出荷から翌々日出荷
異なるサイズの電線を接続させることができます。
圧着スリーブ(突き合わせ用)に絶縁被覆を組み合わせたものです。
ビニールで完全絶縁されているので、絶縁カバーを付ける必要がありません。
用途銅線の嵌合に。材質本体:銅、被覆:ビニール定格電圧(V)600最高使用温度(℃)75
棒端子フェニックス・コンタクト税込¥1,758¥1,598
丸形端子JST(日本圧着端子製造)税込¥41~¥37~