49件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
東神電気圧縮端子
電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2816」に適合します。
材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒 公称断面積(mm2)14 適合電線径(Φmm)【より線】4.8 より線構成(本/mm)7/1.6 関連資料(0.07MB)
1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷

東神電気圧縮端子
電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2827」に適合します。
材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒 公称断面積(mm2)38 適合電線径(Φmm)【より線】7.3 関連資料(0.08MB)
1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷

東神電気圧縮端子
電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2832」に適合します。
材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒 公称断面積(mm2)75 適合電線径(Φmm)【より線】11.1 より線構成(本/mm)7/3.7 関連資料(0.07MB)
1個
4,398 税込4,838
翌々日出荷

東神電気圧縮端子
電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2840」に適合します。
材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒 公称断面積(mm2)400 適合電線径(Φmm)【より線】26.1 より線構成(本/mm)61/2.9 関連資料(0.07MB)
1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷

東神電気圧縮端子
電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2809」に適合します。
材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒 公称断面積(mm2)38 適合電線径(Φmm)【より線】7.3 関連資料(0.08MB)
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷

東神電気圧縮端子
電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2828」に適合します。
材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒 公称断面積(mm2)55 適合電線径(Φmm)【より線】9.6 より線構成(本/mm)7/3.2 関連資料(0.07MB)
1個
3,198 税込3,518
翌々日出荷

東神電気圧縮端子
電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2805」に適合します。
材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒 公称断面積(mm2)14 適合電線径(Φmm)【より線】4.4 関連資料(0.08MB)
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷

東神電気圧縮端子
電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2823」に適合します。
材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒 公称断面積(mm2)250 適合電線径(Φmm)【より線】19 関連資料(0.08MB)
1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷

東神電気圧縮端子
電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2820」に適合します。
材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒 公称断面積(mm2)22 適合電線径(Φmm)【より線】6 より線構成(本/mm)7/2.0 関連資料(0.07MB)
1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷

東神電気圧縮端子
電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2829」に適合します。
材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒 関連資料(0.08MB)
1個
3,198 税込3,518
翌々日出荷

東神電気圧縮端子
電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2817」に適合します。
材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒 公称断面積(mm2)14 適合電線径(Φmm)【より線】4.4 関連資料(0.08MB)
1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷

東神電気圧縮端子
電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2824」に適合します。
材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒 公称断面積(mm2)325 適合電線径(Φmm)【より線】23.4 より線構成(本/mm)61/2.6 関連資料(0.07MB)
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷

東神電気圧縮端子
電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2811」に適合します。
材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒 公称断面積(mm2)60 適合電線径(Φmm)【より線】9.3 関連資料(0.08MB)
1個
2,498 税込2,748
翌々日出荷

東神電気圧縮端子
電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2825」に適合します。
材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒 公称断面積(mm2)325 適合電線径(Φmm)【より線】21.7 関連資料(0.08MB)
1個
12,980 税込14,278
翌々日出荷

東神電気圧縮端子
電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2818」に適合します。
材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒 公称断面積(mm2)150 適合電線径(Φmm)【より線】16.1/16 より線構成(本/mm)37/2.6,19/3.2 関連資料(0.07MB)
1個
6,398 税込7,038
翌々日出荷

東神電気圧縮端子
電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2831」に適合します。
材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒 公称断面積(mm2)60 適合電線径(Φmm)【より線】9.3 関連資料(0.08MB)
1個
3,198 税込3,518
翌々日出荷

東神電気圧縮端子
電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2852」に適合します。
材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒 関連資料(0.08MB)
1個
37,980 税込41,778
翌々日出荷

東神電気圧縮端子
電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2830」に適合します。
材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒 公称断面積(mm2)60 適合電線径(Φmm)【より線】10 より線構成(本/mm)19/2.0 関連資料(0.07MB)
1個
3,198 税込3,518
翌々日出荷

東神電気圧縮端子
電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2833」に適合します。
材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒 関連資料(0.08MB)
1個
4,398 税込4,838
翌々日出荷

東神電気圧縮端子
電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2834」に適合します。
材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒 公称断面積(mm2)80 適合電線径(Φmm)【より線】11.5 より線構成(本/mm)19/2.3 関連資料(0.07MB)
1個
4,398 税込4,838
翌々日出荷

東神電気圧縮端子
電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2849」に適合します。
材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒 公称断面積(mm2)800 適合電線径(Φmm)【より線】36.4 より線構成(本/mm)127/2.8 関連資料(0.07MB)
1個
37,980 税込41,778
翌々日出荷

東神電気圧縮端子
電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2807」に適合します。
材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒 公称断面積(mm2)22 適合電線径(Φmm)【より線】5.5 関連資料(0.08MB)
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷

東神電気圧縮端子
電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2814」に適合します。
材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒 公称断面積(mm2)125 適合電線径(Φmm)【より線】14.5 より線構成(本/mm)19/2.9 関連資料(0.07MB)
1個
5,298 税込5,828
翌々日出荷

東神電気圧縮端子
電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2804」に適合します。
材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒 公称断面積(mm2)14 適合電線径(Φmm)【より線】4.8 より線構成(本/mm)7/1.6 関連資料(0.07MB)
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷

東神電気圧縮端子
電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2813」に適合します。
材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒 公称断面積(mm2)100 適合電線径(Φmm)【より線】12 関連資料(0.08MB)
1個
4,398 税込4,838
翌々日出荷

東神電気圧縮端子
電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2847」に適合します。
材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒 公称断面積(mm2)725 適合電線径(Φmm)【より線】35.2 より線構成(本/mm)91/3.2 関連資料(0.07MB)
1個
37,980 税込41,778
翌々日出荷

東神電気圧縮端子
電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2838」に適合します。
材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒 公称断面積(mm2)325 適合電線径(Φmm)【より線】23.4 より線構成(本/mm)61/2.6 関連資料(0.07MB)
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷

東神電気圧縮端子
電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2836」に適合します。
材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒 公称断面積(mm2)250 適合電線径(Φmm)【より線】20.7 より線構成(本/mm)61/2.3 関連資料(0.07MB)
1個
13,980 税込15,378
翌々日出荷

東神電気圧縮端子
電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2845」に適合します。
材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒 公称断面積(mm2)1000 適合電線径(Φmm)【より線】31.9 より線構成(本/mm)91/2.9 関連資料(0.07MB)
1個
25,980 税込28,578
翌々日出荷

東神電気圧縮端子
電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2848」に適合します。
材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒 関連資料(0.08MB)
1個
37,980 税込41,778
翌々日出荷

東神電気圧縮端子
電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2839」に適合します。
材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒 公称断面積(mm2)325 適合電線径(Φmm)【より線】21.7 関連資料(0.08MB)
1個
14,980 税込16,478
翌々日出荷

東神電気圧縮端子
電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2851」に適合します。
材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒 公称断面積(mm2)850 適合電線径(Φmm)【より線】37.7 より線構成(本/mm)127/2.9 関連資料(0.07MB)
1個
37,980 税込41,778
翌々日出荷

東神電気圧縮端子
電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2806」に適合します。
材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒 公称断面積(mm2)22 適合電線径(Φmm)【より線】6 より線構成(本/mm)7/2.0 関連資料(0.07MB)
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷

東神電気圧縮端子
電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2821」に適合します。
材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒 公称断面積(mm2)22 適合電線径(Φmm)【より線】5.5 関連資料(0.08MB)
1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷

東神電気圧縮端子
電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2846」に適合します。
材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒 公称断面積(mm2)600 適合電線径(Φmm)【より線】29.5 関連資料(0.08MB)
1個
25,980 税込28,578
翌々日出荷

東神電気圧縮端子
電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2841」に適合します。
材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒 公称断面積(mm2)400 適合電線径(Φmm)【より線】24.1 関連資料(0.08MB)
1個
17,980 税込19,778
翌々日出荷

東神電気圧縮端子
電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2815」に適合します。
材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒 公称断面積(mm2)125 適合電線径(Φmm)【より線】13.5 関連資料(0.08MB)
1個
5,298 税込5,828
翌々日出荷

東神電気圧縮端子
電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2812」に適合します。
材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒 公称断面積(mm2)100 適合電線径(Φmm)【より線】13,12.9 より線構成(本/mm)19/2.6,7/4.3 関連資料(0.07MB)
1個
4,398 税込4,838
翌々日出荷

東神電気圧縮端子
電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2850」に適合します。
材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒 公称断面積(mm2)800 適合電線径(Φmm)【より線】34 関連資料(0.08MB)
1個
37,980 税込41,778
翌々日出荷

東神電気圧縮端子
電気機器の端子部と銅線を接続する箇所にご使用ください。本品は「JIS C 2822」に適合します。
材質(本体)JIS H3250 銅及び銅合金の棒 公称断面積(mm2)250 適合電線径(Φmm)【より線】20.7 より線構成(本/mm)61/2.3 関連資料(0.07MB)
1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷

おすすめ人気ランキング