絞り込み
ブランド
  • オーム電機
  • モノタロウ(25)
  • SAMTEC(4,942)
  • WURTH ELEKTRONIK(1,840)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(767)
  • エスコ(438)
  • AMPHENOL(343)
  • RS PRO(307)
  • ニチフ(274)
  • フエニックス・コンタクト(144)
  • TRUSCO(94)
  • ELPA(77)
  • PANDUIT(パンドウイット)(73)
  • JST(日本圧着端子製造)(72)
  • ハーティング(68)
  • DST(大同端子製造)(59)
  • 東神電気(53)
  • サトーパーツ(44)
  • 冨士端子工業(37)
  • 山一電機(37)
端子形状
端子形状
丸形(2)
端子形状
先開形(10)
端子形状
棒形(2)
端子形状
閉端接続子(6)
種類
  • 絶縁付圧着スリーブ(1)
  • 絶縁付圧着端子(2)
  • 裸圧着スリーブ(2)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
  • 0.5~1未満(1)
  • 1~2未満(11)
  • 2~3未満(14)
  • 3~4未満(2)
  • 4~5未満(3)
  • 6~7未満(8)
  • 10~20未満(2)
  • 20~30未満(1)
  • 40~50未満(2)
  • 60~70未満(2)
  • 100~200未満(1)
電線抱合範囲AWG(#)
  • 0.25~1.65(5)
  • 0.3~1.65(3)
  • 0.57~1.44(4)
  • 1.04~2.63(10)
  • 1.14~1.82(4)
  • 1.25(5)
  • 1.44~1.82(1)
  • 1.82~2.89(1)
  • 2(6)
  • 2.63~4.6(2)
  • 2.63~6.64(5)
  • 3.5(1)
  • 5.5(3)
  • 10.52~16.78(1)
  • 26.66~42.42(1)
  • 42.42~60.57(1)
  • 96.3~117.2(1)
0.25~1.65・0.3~1.65・0.57~1.44・1.04~2.63・1.14~1.82・1.25・1.44~1.82・1.82~2.89・2・2.63~4.6・2.63~6.64・3.5・5.5・10.52~16.78・26.66~42.42・42.42~60.57・96.3~117.2
  • 色イエロー(1)
  • 色グリーン(1)
  • 色グレー(2)
  • 色ブラック(7)
  • 色ブルー(2)
  • 色ホワイト(1)
  • 色レッド(1)
イエロー・グリーン・グレー・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
特性
  • 耐水・防水(3)
耐水・防水
全長(mm)
  • 8(1)
  • 8.5(1)
  • 15(2)
8・8.5・15
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
47件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじ止め用多連式絶縁キャップ オーム電機ねじ止め用多連式絶縁キャップオーム電機
269税込296
1個
当日出荷
丸型圧着端子による中継箇所が複数ある場所の絶縁処理ができます。
用途各種機械、検査装置などのモータ線・センサー線などの中継接続や絶縁処理。材質本体、ケース:ナイロン66(UL94V-2)、端子ねじ:鉄(三価クロメートメッキ)、インサートナット:真ちゅう(ニッケルメッキ)。定格電圧(V)600適合端子適合圧着端子:1.25-4・2-4(丸端子)最高使用温度(℃)-20~+80RoHS指令(10物質対応)対応
スリーブ オーム電機スリーブオーム電機
739税込813
1個
当日出荷
閉端接続端子 CE2 オーム電機閉端接続端子 CE2オーム電機(1件のレビュー)
779税込857
1袋(100個)
当日出荷
電線接続用 2本以上の電線を接続します
材質端子:銅(すずメッキ)、絶縁体:ナイロン定格電圧(V)300端子形状閉端接続端子使用温度(℃)-20~105(但し、電線の定格温度範囲内)定格電流(A)12公称断面積(mm2)2電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.0~3.0
丸型圧着端子 オーム電機丸型圧着端子オーム電機(1件のレビュー)
138税込152
1袋(15個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
専用圧着工具で電線をかしめてください 確実に接続するR型です
用途電線接続用端子形状丸形材質銅/スズメッキ定格電圧(V)600
閉端接続端子 CE1 オーム電機閉端接続端子 CE1オーム電機
679税込747
1袋(100個)
当日出荷
電線接続用 2本以上の電線を接続します
材質端子:銅(すずメッキ)、絶縁体:ナイロン定格電圧(V)300端子形状閉端接続端子使用温度(℃)-20~105(但し、電線の定格温度範囲内)定格電流(A)7公称断面積(mm2)1.25電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.5~1.75
棒端子 オーム電機棒端子オーム電機
269税込296
1袋(10セット)
当日出荷
種類絶縁付圧着端子端子形状棒形
絶縁丸型圧着端子 オーム電機絶縁丸型圧着端子オーム電機
128税込141
1袋(7個)
当日出荷
専用圧着工具で電線をかしめてください
用途電線接続用端子形状丸形種類絶縁付圧着端子材質(端子)銅/スズメッキ材質(絶縁体)塩化ビニール定格電圧(V)300使用温度範囲(℃)-20~75(但し、電線の定格温度範囲内)
丸端子ねじ止め用絶縁キャップ オーム電機丸端子ねじ止め用絶縁キャップオーム電機
1,398税込1,538
1袋(50個)ほか
当日出荷
ねじ止め端子の絶縁処理に。
電圧(V)AC/DC:600 白色
閉端接続端子 CE5 オーム電機閉端接続端子 CE5オーム電機
979税込1,077
1袋(100個)
当日出荷
電線接続用 2本以上の電線を接続します
材質端子:銅(すずメッキ)、絶縁体:ナイロン定格電圧(V)300端子形状閉端接続端子使用温度(℃)-20~105(但し、電線の定格温度範囲内)定格電流(A)17公称断面積(mm2)5.5電線抱合範囲(撚線)(mm2)2.5~6.0
閉端接続端子 CE2 オーム電機閉端接続端子 CE2オーム電機
168税込185
1袋(10個)
当日出荷
電線接続用 2本以上の電線を接続します 安全・確実に接続します
材質端子:銅(すずメッキ)、絶縁体:ナイロン定格電圧(V)300端子形状閉端接続端子使用温度(℃)-20~105(但し、電線の定格温度範囲内)定格電流(A)12公称断面積(mm2)2電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.0~3.0
多連式絶縁キャップ オーム電機多連式絶縁キャップオーム電機
3,998税込4,398
1箱(20個)
当日出荷
丸型圧着端子による中継箇所が複数ある場所の絶縁処理ができます。
絶縁Y型端子 YF-1.25-4 オーム電機絶縁Y型端子 YF-1.25-4オーム電機
148税込163
1袋(7個)
当日出荷
電線接続用 専用圧着工具で電線をかしめてください
材質銅(すずメッキ)、絶縁体:塩化ビニール定格電圧(V)300端子形状Y型使用温度(℃)-20~75(但し、電線の定格温度範囲内)公称断面積(mm2)1.25使用電流(A)電線の許容電流に基づく電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.3~1.65スタッド径(Φmm)4(4.3mm)
絶縁Y型端子 YF-2-4 オーム電機絶縁Y型端子 YF-2-4オーム電機(1件のレビュー)
148税込163
1袋(7個)
当日出荷
電線接続用 専用圧着工具で電線をかしめてください
材質銅(すずメッキ)、絶縁体:塩化ビニール定格電圧(V)300端子形状Y型使用温度(℃)-20~75(但し、電線の定格温度範囲内)公称断面積(mm2)2使用電流(A)電線の許容電流に基づく電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.04~2.63スタッド径(Φmm)4(4.3mm)
絶縁キャップ オーム電機絶縁キャップオーム電機(2件のレビュー)
179税込197
1個
3日以内出荷から12日以内出荷
閉端接続端子 CE1 オーム電機閉端接続端子 CE1オーム電機
168税込185
1袋(15個)
当日出荷
電線接続用 2本以上の電線を接続します 安全・確実に接続します
材質端子:銅(すずメッキ)、絶縁体:ナイロン定格電圧(V)300端子形状閉端接続端子使用温度(℃)-20~10(但し、電線の定格温度範囲内)定格電流(A)7公称断面積(mm2)1.25電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.5~1.75
丸型端子(R型) オーム電機丸型端子(R型)オーム電機
229税込252
1袋(3個)ほか
3日以内出荷
電線接続用 専用圧着工具で電線をかしめてください 確実に接続するR型です
仕様使用電流:電線の許容電流に基づく使用方法・ 電線が1ミリ程度筒部からでる位まで差込みます・ 専用の圧着工具でかしめてください。専用工具であれば確実にかしめる事ができます材質銅(すずメッキ)定格電圧(V)600使用温度電線の定格温度に基づく
絶縁棒型端子 PIN2 オーム電機絶縁棒型端子 PIN2オーム電機(2件のレビュー)
249税込274
1袋(15個)
当日出荷
電線接続用 専用圧着工具で電線をかしめてください
材質端子:銅(すずメッキ)、絶縁体:塩化ビニール定格電圧(V)300端子形状棒形使用温度(℃)-20~75(但し、電線の定格温度範囲内)公称断面積(mm2)2接続サイズ(mm)長さ:12使用電流(A)13電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.04~2.63接続部径(Φmm)1.9
Y型端子 Y1.25-3 オーム電機Y型端子 Y1.25-3オーム電機
158税込174
1袋(15個)
当日出荷
電線接続用 専用圧着工具で電線をかしめてください 簡単に接続できるY型です
材質銅(すずメッキ)定格電圧(V)600端子形状Y型電線抱合範囲(単線)(mm)0.57~1.44公称断面積(mm2)1.25使用電流(A)電線の許容電流に基づく電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.25~1.65使用温度電線の定格温度に基づくスタッド径(Φmm)3(3.7mm)
重ね合わせ用スリーブ  P形 オーム電機重ね合わせ用スリーブ P形オーム電機
179税込197
1袋(15個)
当日出荷から3日以内出荷
専用圧着工具で電線をかしめてください
用途電線接続用材質銅/スズメッキ定格電圧(V)600スリーブ形状重ね合せ用
閉端接続端子 CE5 オーム電機閉端接続端子 CE5オーム電機
189税込208
1袋(7個)
当日出荷
電線接続用 2本以上の電線を接続します 安全・確実に接続します
材質端子:銅(すずメッキ)、絶縁体:ナイロン定格電圧(V)300端子形状閉端接続端子使用温度(℃)-20~105(但し、電線の定格温度範囲内)定格電流(A)17公称断面積(mm2)5.5電線抱合範囲(撚線)(mm2)2.5~6.0
ニチフ リングスリーブ 20個入 オーム電機ニチフ リングスリーブ 20個入オーム電機
189税込208
1袋(20個)
当日出荷から3日以内出荷
屋内配線のボックス内での電線接続に使います。
絶縁Y型端子 YF-3.5-4 オーム電機絶縁Y型端子 YF-3.5-4オーム電機
179税込197
1袋(7個)
当日出荷
電線接続用 専用圧着工具で電線をかしめてください
材質銅(すずメッキ)、絶縁体:塩化ビニール定格電圧(V)300端子形状Y型使用温度(℃)-20~75(但し、電線の定格温度範囲内)公称断面積(mm2)3.5使用電流(A)電線の許容電流に基づく電線抱合範囲(撚線)(mm2)2.63~4.6スタッド径(Φmm)4(4.3mm)
防水絶縁キャップ オーム電機防水絶縁キャップオーム電機
1,398税込1,538
1個
当日出荷から11日以内出荷
ゴムブッシュにスリット入り。 コネクタや圧着端子施工済ケーブルの防水・防塵処理に。
保護等級IP67定格電圧(V)600適合電線径(Φmm)L側:5~8、R側:5~8寸法(Φ×mm)【内部スペース】20.5×60本体質量(g)約55
絶縁キャップ ケーブルジャンクションボックス オーム電機絶縁キャップ ケーブルジャンクションボックスオーム電機
349税込384
1個
当日出荷
丸端子ねじ止め用多連式 OA-QTM固定できて中継ボックスの機能も有り テープ巻きと違い、接続変更が簡単にでき、個人差が出ない スッキリとした配線処理が可能
仕様●併用可能製品:ケーブルジャンクションボックス●コード番号:430-6122アズワン品番65-7773-51
Y型端子 Y2-3 オーム電機Y型端子 Y2-3オーム電機
168税込185
1袋(15個)
当日出荷
電線接続用 専用圧着工具で電線をかしめてください 簡単に接続できるY型です
材質銅(すずメッキ)定格電圧(V)600端子形状Y型電線抱合範囲(単線)(mm)1.14~1.82公称断面積(mm2)2使用電流(A)電線の許容電流に基づく電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.04~2.63使用温度電線の定格温度に基づくスタッド径(Φmm)3(3.7mm)
差込型端子メス F622C 絶縁キャップ付き オーム電機差込型端子メス F622C 絶縁キャップ付きオーム電機(1件のレビュー)
129税込142
1袋(3個)
当日出荷
電線接続用 専用圧着工具で電線をかしめてください 絶縁キャップ付き
材質端子:銅(すずメッキ)、絶縁体:軟質塩化ビニール定格電圧(V)300使用温度(℃)60まで(但し、電線の定格温度範囲内)適合サイズ(mm)タブ:幅6.35、厚さ0.8使用電流(A)4電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.5~2.0
2点止め固定具 オーム電機2点止め固定具オーム電機
779税込857
1箱(10個)
翌日出荷
OA-QTMを2点でガッチリ固定。
推奨トルク(N・m)0.735(取付ねじ/M4)適合品番OA-QTMシリーズ※OA-QTM32を除く使用温度範囲(℃)-20~80本体質量(g)2材質ナイロン66(難燃グレードUL94V-2)
丸端子ねじ止め用絶縁キャップ オーム電機丸端子ねじ止め用絶縁キャップオーム電機
1,698税込1,868
1袋(10個)
当日出荷
テープ巻きのかわりにかぶせるだけで絶縁処理ができます。
電圧(V)AC/DC:600
差込型端子オス M617C 絶縁キャップ付き オーム電機差込型端子オス M617C 絶縁キャップ付きオーム電機
129税込142
1袋(3個)
3日以内出荷
電線接続用 専用圧着工具で電線をかしめてください 絶縁キャップ付き
材質端子:銅(すずメッキ)、絶縁体:軟質塩化ビニール定格電圧(V)300使用温度(℃)60まで(但し、電線の定格温度範囲内)適合サイズ(mm)タブ:幅6.35、厚さ0.8使用電流(A)4電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.5~2.0
差込型端子メス F622 オーム電機差込型端子メス F622オーム電機
189税込208
1袋(15個)
3日以内出荷
電線接続用 専用圧着工具で電線をかしめてください
材質端子:銅(すずメッキ)定格電圧(V)300適合サイズ(mm)タブ:幅6.35、厚さ0.8使用電流(A)4電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.5~2.0使用温度電線の定格温度に基づく
絶縁被覆付圧着スリーブ B形 オーム電機絶縁被覆付圧着スリーブ B形オーム電機
149税込164
1袋(5個)
当日出荷から3日以内出荷
専用圧着工具で電線をかしめてください
用途電線接続用種類絶縁付圧着スリーブ全長(mm)15スリーブ形状突き合せ用材質(絶縁体)塩化ビニル定格電圧(V)300使用温度範囲(℃)-20~75(但し、電線の定格温度範囲内)
保護キャップ オーム電機保護キャップオーム電機
1,998税込2,198
1箱(5個)
翌日出荷
OA-QTMに装着することでケーブルと電線を間にたまるホコリをブロック。
適合電線径(Φmm)1段目:最大11×4本、2段目:最大14×4本適合品番OA-QTM844本体質量(g)約26
接続端子 オーム電機接続端子オーム電機
279税込307
1個
当日出荷から3日以内出荷
棒型端子1.25 絶縁キャップ付き 10セット オーム電機棒型端子1.25 絶縁キャップ付き 10セットオーム電機
369税込406
1袋
5日以内出荷
丸端子ねじ止め用絶縁キャップ オーム電機丸端子ねじ止め用絶縁キャップオーム電機
1,998税込2,198
1箱ほか
10日以内出荷
絶縁Y型端子 YF-5.5-5 オーム電機絶縁Y型端子 YF-5.5-5オーム電機
189税込208
1袋(7個)
当日出荷
電線接続用 専用圧着工具で電線をかしめてください
材質銅(すずメッキ)、絶縁体:塩化ビニール定格電圧(V)300端子形状Y型使用温度(℃)-20~75(但し、電線の定格温度範囲内)公称断面積(mm2)5.5使用電流(A)電線の許容電流に基づく電線抱合範囲(撚線)(mm2)2.63~6.64スタッド径(Φmm)5(5.3mm)
Y端子 Y5.5-5 オーム電機Y端子 Y5.5-5オーム電機
268税込295
1袋(15個)
当日出荷
電線接続用 専用圧着工具で電線をかしめてください 簡単に接続できるY型です
材質銅(すずメッキ)定格電圧(V)600端子形状Y型電線抱合範囲(単線)(mm)1.82~2.89公称断面積(mm2)5.5使用電流(A)電線の許容電流に基づく電線抱合範囲(撚線)(mm2)2.63~6.64使用温度電線の定格温度に基づくスタッド径(Φmm)5(5.3mm)
Y型端子 Y2-5 オーム電機Y型端子 Y2-5オーム電機
168税込185
1袋(15個)
当日出荷
電線接続用 専用圧着工具で電線をかしめてください 簡単に接続できるY型です
材質銅(すずメッキ)定格電圧(V)600端子形状Y型電線抱合範囲(単線)(mm)1.14~1.82公称断面積(mm2)2使用電流(A)電線の許容電流に基づく電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.04~2.63使用温度電線の定格温度に基づくスタッド径(Φmm)5(5.3mm)
Y型端子 Y2-4 オーム電機Y型端子 Y2-4オーム電機
168税込185
1袋(15個)
3日以内出荷
電線接続用 専用圧着工具で電線をかしめてください 簡単に接続できるY型です
材質銅(すずメッキ)定格電圧(V)600端子形状Y型電線抱合範囲(単線)(mm)1.14~1.82公称断面積(mm2)2使用電流(A)電線の許容電流に基づく電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.04~2.63使用温度電線の定格温度に基づくスタッド径(Φmm)4(4.3mm)
Y型端子 Y1.25-4S オーム電機Y型端子 Y1.25-4Sオーム電機
158税込174
1袋(15個)
3日以内出荷
電線接続用 専用圧着工具で電線をかしめてください 簡単に接続できるY型です
材質銅(すずメッキ)定格電圧(V)600端子形状Y型電線抱合範囲(単線)(mm)0.57~1.44公称断面積(mm2)1.25使用電流(A)電線の許容電流に基づく電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.25~1.65使用温度電線の定格温度に基づくスタッド径(Φmm)4S(4.3mm)
圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ