絞り込み
端子形状
端子形状
丸形(2)
端子形状
先開形(10)
端子形状
棒形(2)
端子形状
閉端接続子(6)
種類
  • 絶縁付圧着スリーブ(1)
  • 絶縁付圧着端子(2)
  • 裸圧着スリーブ(2)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
  • 0.5~1未満(1)
  • 1~2未満(10)
  • 2~3未満(14)
  • 3~4未満(2)
  • 4~5未満(3)
  • 6~7未満(8)
  • 10~20未満(2)
  • 20~30未満(1)
  • 40~50未満(2)
  • 60~70未満(2)
  • 100~200未満(1)
電線抱合範囲AWG(#)
  • 0.25~1.65(5)
  • 0.3~1.65(2)
  • 0.57~1.44(4)
  • 1.04~2.63(10)
  • 1.14~1.82(4)
  • 1.25(4)
  • 1.44~1.82(1)
  • 1.82~2.89(1)
  • 2(6)
  • 2.63~4.6(2)
  • 2.63~6.64(5)
  • 3.5(1)
  • 5.5(3)
  • 10.52~16.78(1)
  • 26.66~42.42(1)
  • 42.42~60.57(1)
  • 96.3~117.2(1)
色
  • 色イエロー(1)
  • 色グリーン(1)
  • 色グレー(2)
  • 色ブラック(7)
  • 色ブルー(2)
  • 色ホワイト(1)
  • 色レッド(1)
特性
  • 耐水・防水(3)
耐水・防水
全長(mm)
  • 8(1)
  • 8.5(1)
  • 15(2)
8・8.5・15
ブランド
  • オーム電機
  • モノタロウ(25)
  • DST(大同端子製造)(59)
  • ELPA(77)
  • JST(日本圧着端子製造)(67)
  • PANDUIT(パンドウイット)(75)
  • T.SIN(テイシン電機)(17)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(33)
  • TRUSCO(93)
  • エスコ(228)
  • サトーパーツ(51)
  • ストロングホールド(21)
  • ストーブリ / マルチコンタクト(31)
  • ニチフ(228)
  • フエニックス・コンタクト(17)
  • ワゴジャパン(38)
  • 冨士端子工業(36)
  • 品川商工(24)
  • 大阪電具(ODK)(25)
  • 東神電気(53)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
45件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スリーブ オーム電機

    スリーブ

    オーム電機
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
  • ねじ止め用多連式絶縁キャップ オーム電機

    ねじ止め用多連式絶縁キャップ

    オーム電機(1件のレビュー)
    ¥309~税込¥340~
    1個
    当日出荷
    丸型圧着端子による中継箇所が複数ある場所の絶縁処理ができます。
    用途各種機械、検査装置などのモータ線・センサー線などの中継接続や絶縁処理。材質本体、ケース:ナイロン66(UL94V-2)、端子ねじ:鉄(三価クロメートメッキ)、インサートナット:真ちゅう(ニッケルメッキ)。色黒定格電圧(V)600適合端子適合圧着端子:1.25-4・2-4(丸端子)最高使用温度(℃)-20~+80RoHS指令(10物質対応)対応
  • 丸型圧着端子 オーム電機

    丸型圧着端子

    オーム電機(1件のレビュー)
    ¥138~税込¥152~
    1袋(15個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    専用圧着工具で電線をかしめてください 確実に接続するR型です
    用途電線接続用材質銅/スズメッキ定格電圧(V)600端子形状丸形
  • 閉端接続端子 CE1 オーム電機

    閉端接続端子 CE1

    オーム電機
    ¥679税込¥747
    1袋(100個)
    当日出荷
    電線接続用 2本以上の電線を接続します
    材質端子:銅(すずメッキ)、絶縁体:ナイロン定格電圧(V)300端子形状閉端接続端子使用温度(℃)-20~105(但し、電線の定格温度範囲内)定格電流(A)7公称断面積(mm2)1.25電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.5~1.75
  • 丸端子ねじ止め用絶縁キャップ オーム電機

    丸端子ねじ止め用絶縁キャップ

    オーム電機
    ¥1,698~税込¥1,868~
    1袋(50個)ほか
    当日出荷
    ねじ止め端子の絶縁処理に。
    電圧(V)AC/DC:600 白色
  • 絶縁丸型圧着端子 オーム電機

    絶縁丸型圧着端子

    オーム電機
    ¥128~税込¥141~
    1袋(7個)
    当日出荷
    専用圧着工具で電線をかしめてください
    用途電線接続用種類絶縁付圧着端子使用温度範囲(℃)-20~75(但し、電線の定格温度範囲内)定格電圧(V)300端子形状丸形材質(絶縁体)塩化ビニール材質(端子)銅/スズメッキ
  • 棒端子 オーム電機

    棒端子

    オーム電機
    ¥339~税込¥373~
    1袋(10セット)
    当日出荷
    種類絶縁付圧着端子端子形状棒形
  • 閉端接続端子 CE2 オーム電機

    閉端接続端子 CE2

    オーム電機(1件のレビュー)
    ¥779税込¥857
    1袋(100個)
    当日出荷
    電線接続用 2本以上の電線を接続します
    材質端子:銅(すずメッキ)、絶縁体:ナイロン定格電圧(V)300端子形状閉端接続端子使用温度(℃)-20~105(但し、電線の定格温度範囲内)定格電流(A)12公称断面積(mm2)2電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.0~3.0
  • 重ね合わせ用スリーブ  P形 オーム電機

    重ね合わせ用スリーブ P形

    オーム電機
    ¥179~税込¥197~
    1袋(15個)
    当日出荷
    専用圧着工具で電線をかしめてください
    用途電線接続用材質銅/スズメッキ定格電圧(V)600スリーブ形状重ね合せ用
  • 絶縁被覆付圧着スリーブ B形 オーム電機

    絶縁被覆付圧着スリーブ B形

    オーム電機
    ¥179~税込¥197~
    1袋(5個)
    当日出荷
    専用圧着工具で電線をかしめてください
    用途電線接続用全長(mm)15種類絶縁付圧着スリーブ使用温度範囲(℃)-20~75(但し、電線の定格温度範囲内)定格電圧(V)300材質(絶縁体)塩化ビニルスリーブ形状突き合せ用
  • 丸型端子(R型) オーム電機

    丸型端子(R型)

    オーム電機
    ¥229~税込¥252~
    1袋(3個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    電線接続用。 専用圧着工具で電線をかしめてください。 確実に接続するR型です
    仕様使用電流:電線の許容電流に基づく使用方法・ 電線が1ミリ程度筒部からでる位まで差込みます・ 専用の圧着工具でかしめてください。専用工具であれば確実にかしめる事ができます材質銅(すずメッキ)定格電圧(V)600使用温度電線の定格温度に基づく
  • 絶縁Y型端子 YF-1.25-4 オーム電機

    絶縁Y型端子 YF-1.25-4

    オーム電機
    ¥148税込¥163
    1袋(7個)
    当日出荷
    電線接続用 専用圧着工具で電線をかしめてください
    材質銅(すずメッキ)、絶縁体:塩化ビニール定格電圧(V)300端子形状Y型使用温度(℃)-20~75(但し、電線の定格温度範囲内)公称断面積(mm2)1.25使用電流(A)電線の許容電流に基づく電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.3~1.65スタッド径(Φmm)4(4.3mm)
  • 閉端接続端子 CE1 オーム電機

    閉端接続端子 CE1

    オーム電機
    ¥168税込¥185
    1袋(15個)
    当日出荷
    電線接続用 2本以上の電線を接続します 安全・確実に接続します
    材質端子:銅(すずメッキ)、絶縁体:ナイロン定格電圧(V)300端子形状閉端接続端子使用温度(℃)-20~10(但し、電線の定格温度範囲内)定格電流(A)7公称断面積(mm2)1.25電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.5~1.75
  • 絶縁キャップ オーム電機
    ホワイト
    ブラック
    レッド
    イエロー
    グリーン
    ブルー

    絶縁キャップ

    オーム電機(2件のレビュー)
    ¥179~税込¥197~
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
  • Y型端子 Y1.25-3 オーム電機

    Y型端子 Y1.25-3

    オーム電機
    ¥158税込¥174
    1袋(15個)
    当日出荷
    電線接続用 専用圧着工具で電線をかしめてください 簡単に接続できるY型です
    材質銅(すずメッキ)定格電圧(V)600端子形状Y型電線抱合範囲(単線)(mm)0.57~1.44公称断面積(mm2)1.25使用電流(A)電線の許容電流に基づく電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.25~1.65使用温度電線の定格温度に基づくスタッド径(Φmm)3(3.7mm)
  • 絶縁棒型端子 PIN2 オーム電機

    絶縁棒型端子 PIN2

    オーム電機(2件のレビュー)
    ¥249税込¥274
    1袋(15個)
    当日出荷
    電線接続用 専用圧着工具で電線をかしめてください
    材質端子:銅(すずメッキ)、絶縁体:塩化ビニール色青定格電圧(V)300端子形状棒形使用温度(℃)-20~75(但し、電線の定格温度範囲内)公称断面積(mm2)2接続サイズ(mm)長さ:12使用電流(A)13電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.04~2.63接続部径(Φmm)1.9
  • 閉端接続端子 CE5 オーム電機

    閉端接続端子 CE5

    オーム電機
    ¥189税込¥208
    1袋(7個)
    当日出荷
    電線接続用 2本以上の電線を接続します 安全・確実に接続します
    材質端子:銅(すずメッキ)、絶縁体:ナイロン定格電圧(V)300端子形状閉端接続端子使用温度(℃)-20~105(但し、電線の定格温度範囲内)定格電流(A)17公称断面積(mm2)5.5電線抱合範囲(撚線)(mm2)2.5~6.0
  • ニチフ リングスリーブ 20個入 オーム電機

    ニチフ リングスリーブ 20個入

    オーム電機(1件のレビュー)
    ¥239~税込¥263~
    1袋(20個)
    当日出荷
    屋内配線のボックス内での電線接続に使います。
  • 絶縁Y型端子 YF-2-4 オーム電機

    絶縁Y型端子 YF-2-4

    オーム電機(1件のレビュー)
    ¥148税込¥163
    1袋(7個)
    当日出荷
    電線接続用 専用圧着工具で電線をかしめてください
    材質銅(すずメッキ)、絶縁体:塩化ビニール定格電圧(V)300端子形状Y型使用温度(℃)-20~75(但し、電線の定格温度範囲内)公称断面積(mm2)2使用電流(A)電線の許容電流に基づく電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.04~2.63スタッド径(Φmm)4(4.3mm)
  • 閉端接続端子 CE2 オーム電機

    閉端接続端子 CE2

    オーム電機
    ¥168税込¥185
    1袋(10個)
    当日出荷
    電線接続用 2本以上の電線を接続します 安全・確実に接続します
    材質端子:銅(すずメッキ)、絶縁体:ナイロン定格電圧(V)300端子形状閉端接続端子使用温度(℃)-20~105(但し、電線の定格温度範囲内)定格電流(A)12公称断面積(mm2)2電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.0~3.0
  • 絶縁Y型端子 YF-3.5-4 オーム電機

    絶縁Y型端子 YF-3.5-4

    オーム電機
    ¥179税込¥197
    1袋(7個)
    当日出荷
    電線接続用 専用圧着工具で電線をかしめてください
    材質銅(すずメッキ)、絶縁体:塩化ビニール定格電圧(V)300端子形状Y型使用温度(℃)-20~75(但し、電線の定格温度範囲内)公称断面積(mm2)3.5使用電流(A)電線の許容電流に基づく電線抱合範囲(撚線)(mm2)2.63~4.6スタッド径(Φmm)4(4.3mm)
  • Y型端子 Y1.25-4S オーム電機

    Y型端子 Y1.25-4S

    オーム電機
    ¥158税込¥174
    1袋(15個)
    当日出荷
    電線接続用 専用圧着工具で電線をかしめてください 簡単に接続できるY型です
    材質銅(すずメッキ)定格電圧(V)600端子形状Y型電線抱合範囲(単線)(mm)0.57~1.44公称断面積(mm2)1.25使用電流(A)電線の許容電流に基づく電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.25~1.65使用温度電線の定格温度に基づくスタッド径(Φmm)4S(4.3mm)
  • 閉端接続端子 CE5 オーム電機

    閉端接続端子 CE5

    オーム電機
    ¥979税込¥1,077
    1袋(100個)
    当日出荷
    電線接続用 2本以上の電線を接続します
    材質端子:銅(すずメッキ)、絶縁体:ナイロン定格電圧(V)300端子形状閉端接続端子使用温度(℃)-20~105(但し、電線の定格温度範囲内)定格電流(A)17公称断面積(mm2)5.5電線抱合範囲(撚線)(mm2)2.5~6.0
  • 棒型端子1.25 絶縁キャップ付き 10セット オーム電機

    棒型端子1.25 絶縁キャップ付き 10セット

    オーム電機
    ¥369税込¥406
    1袋
    3日以内出荷
  • 多連式絶縁キャップ オーム電機

    多連式絶縁キャップ

    オーム電機
    ¥4,498~税込¥4,948~
    1箱(20個)
    当日出荷から4日以内出荷
    丸型圧着端子による中継箇所が複数ある場所の絶縁処理ができます。
  • 丸端子ねじ止め用絶縁キャップ オーム電機

    丸端子ねじ止め用絶縁キャップ

    オーム電機
    ¥1,998~税込¥2,198~
    1袋(10個)
    4日以内出荷
    テープ巻きのかわりにかぶせるだけで絶縁処理ができます。
    電圧(V)AC/DC:600
  • 絶縁Y型端子 YF-5.5-5 オーム電機

    絶縁Y型端子 YF-5.5-5

    オーム電機
    ¥189税込¥208
    1袋(7個)
    当日出荷
    電線接続用 専用圧着工具で電線をかしめてください
    材質銅(すずメッキ)、絶縁体:塩化ビニール定格電圧(V)300端子形状Y型使用温度(℃)-20~75(但し、電線の定格温度範囲内)公称断面積(mm2)5.5使用電流(A)電線の許容電流に基づく電線抱合範囲(撚線)(mm2)2.63~6.64スタッド径(Φmm)5(5.3mm)
  • Y型端子 Y2-5 オーム電機

    Y型端子 Y2-5

    オーム電機
    ¥168税込¥185
    1袋(15個)
    当日出荷
    電線接続用 専用圧着工具で電線をかしめてください 簡単に接続できるY型です
    材質銅(すずメッキ)定格電圧(V)600端子形状Y型電線抱合範囲(単線)(mm)1.14~1.82公称断面積(mm2)2使用電流(A)電線の許容電流に基づく電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.04~2.63使用温度電線の定格温度に基づくスタッド径(Φmm)5(5.3mm)
  • Y型端子 Y2-4 オーム電機

    Y型端子 Y2-4

    オーム電機
    ¥168税込¥185
    1袋(15個)
    当日出荷
    電線接続用 専用圧着工具で電線をかしめてください 簡単に接続できるY型です
    材質銅(すずメッキ)定格電圧(V)600端子形状Y型電線抱合範囲(単線)(mm)1.14~1.82公称断面積(mm2)2使用電流(A)電線の許容電流に基づく電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.04~2.63使用温度電線の定格温度に基づくスタッド径(Φmm)4(4.3mm)
  • Y型端子 Y2-3 オーム電機

    Y型端子 Y2-3

    オーム電機
    ¥168税込¥185
    1袋(15個)
    当日出荷
    電線接続用 専用圧着工具で電線をかしめてください 簡単に接続できるY型です
    材質銅(すずメッキ)定格電圧(V)600端子形状Y型電線抱合範囲(単線)(mm)1.14~1.82公称断面積(mm2)2使用電流(A)電線の許容電流に基づく電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.04~2.63使用温度電線の定格温度に基づくスタッド径(Φmm)3(3.7mm)
  • 圧接形中継コネクタ 8個入 オーム電機

    圧接形中継コネクタ 8個入

    オーム電機
    ¥229税込¥252
    1袋(8個)
    翌々日出荷
    電線接続用圧接形中継コネクターです。 コネクタを連結して多極としても使用可能。 電線被覆むき不要、プライヤにて簡単接続。 電線接続後の再利用は出来ません。 屋外での使用は出来ません。 単一コネクタでオス・メス接続可能
    定格電圧(V)100本体質量(g)(約)1接続方法電線被ふくむきは不要です作業温度範囲(℃)0~40
  • ニチフ リングスリーブ 20個入 オーム電機

    ニチフ リングスリーブ 20個入

    オーム電機
    ¥419税込¥461
    1袋(20個)
    当日出荷
    定格30A-600V
  • Y端子 Y5.5-5 オーム電機

    Y端子 Y5.5-5

    オーム電機
    ¥268税込¥295
    1袋(15個)
    当日出荷
    電線接続用 専用圧着工具で電線をかしめてください 簡単に接続できるY型です
    材質銅(すずメッキ)定格電圧(V)600端子形状Y型電線抱合範囲(単線)(mm)1.82~2.89公称断面積(mm2)5.5使用電流(A)電線の許容電流に基づく電線抱合範囲(撚線)(mm2)2.63~6.64使用温度電線の定格温度に基づくスタッド径(Φmm)5(5.3mm)
  • 差込型端子オス M617C 絶縁キャップ付き オーム電機

    差込型端子オス M617C 絶縁キャップ付き

    オーム電機
    ¥129税込¥142
    1袋(3個)
    翌々日出荷
    電線接続用 専用圧着工具で電線をかしめてください 絶縁キャップ付き
    材質端子:銅(すずメッキ)、絶縁体:軟質塩化ビニール定格電圧(V)300使用温度(℃)60まで(但し、電線の定格温度範囲内)適合サイズ(mm)タブ:幅6.35、厚さ0.8使用電流(A)4電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.5~2.0
  • 差込型端子メス F622C 絶縁キャップ付き オーム電機

    差込型端子メス F622C 絶縁キャップ付き

    オーム電機(1件のレビュー)
    ¥129税込¥142
    1袋(3個)
    当日出荷
    電線接続用 専用圧着工具で電線をかしめてください 絶縁キャップ付き
    材質端子:銅(すずメッキ)、絶縁体:軟質塩化ビニール定格電圧(V)300使用温度(℃)60まで(但し、電線の定格温度範囲内)適合サイズ(mm)タブ:幅6.35、厚さ0.8使用電流(A)4電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.5~2.0
  • 差込型端子メス F622 オーム電機

    差込型端子メス F622

    オーム電機
    ¥189税込¥208
    1袋(15個)
    翌々日出荷
    電線接続用 専用圧着工具で電線をかしめてください
    材質端子:銅(すずメッキ)定格電圧(V)300適合サイズ(mm)タブ:幅6.35、厚さ0.8使用電流(A)4電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.5~2.0使用温度電線の定格温度に基づく
  • 裸圧着スリーブ 突き合わせ用  B形 オーム電機

    裸圧着スリーブ 突き合わせ用 B形

    オーム電機
    ¥209~税込¥230~
    1袋(15個)
    当日出荷
    専用圧着工具で電線をかしめてください
    用途電線接続用全長(mm)15材質/仕上胴/すずメッキ種類裸圧着スリーブ定格電圧(V)600スリーブ形状突き合せ用
  • 保護キャップ オーム電機

    保護キャップ

    オーム電機
    ¥2,298税込¥2,528
    1箱(5個)
    3日以内出荷
    OA-QTMに装着することでケーブルと電線を間にたまるホコリをブロック。
    色黒本体質量(g)約26適合品番OA-QTM844適合電線径(Φmm)1段目:最大11×4本、2段目:最大14×4本
  • 防水絶縁キャップ オーム電機

    防水絶縁キャップ

    オーム電機
    ¥1,698税込¥1,868
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    ゴムブッシュにスリット入り。 コネクタや圧着端子施工済ケーブルの防水・防塵処理に。
    定格電圧(V)600本体質量(g)約55保護等級IP67寸法(Φ×mm)【内部スペース】20.5×60適合電線径(Φmm)L側:5~8、R側:5~8
  • 接続端子 オーム電機

    接続端子

    オーム電機
    ¥279~税込¥307~
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ