圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ :「端子ネジ」の検索結果
特価
本日7月30日(水)は、空調・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
テープ巻きのかわりにかぶせるだけで絶縁処理ができます。
電圧(V)AC/DC:600
丸端子ねじ止め用多連式 OA-QTM。固定できて中継ボックスの機能も有り テープ巻きと違い、接続変更が簡単にでき、個人差が出ない スッキリとした配線処理が可能
仕様●併用可能製品:ケーブルジャンクションボックス●コード番号:430-6122
アズワン品番65-7773-51
1個
¥339
税込¥373
当日出荷
OA-QTMに装着することでケーブルと電線を間にたまるホコリをブロック。
適合電線径(Φmm)1段目:最大11×4本、2段目:最大14×4本
適合品番OA-QTM844
色黒
本体質量(g)約26
1箱(5個)
¥1,998
税込¥2,198
翌日出荷
OA-QTMを2点でガッチリ固定。
推奨トルク(N・m)0.735(取付ねじ/M4)
適合品番OA-QTMシリーズ※OA-QTM32を除く
色黒
使用温度範囲(℃)-20~80
本体質量(g)2
材質ナイロン66(難燃グレードUL94V-2)
1箱(10個)
¥779
税込¥857
翌日出荷
丸型圧着端子による中継箇所が複数ある場所の絶縁処理ができます。
用途各種機械、検査装置などのモータ線・センサー線などの中継接続や絶縁処理。
材質本体、ケース:ナイロン66(UL94V-2)、端子ねじ:鉄(三価クロメートメッキ)、インサートナット:真ちゅう(ニッケルメッキ)。
色黒
定格電圧(V)600
適合端子適合圧着端子:1.25-4・2-4(丸端子)
最高使用温度(℃)-20~+80
RoHS指令(10物質対応)対応
『電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
- 結束バンド/結束工具/固定具
- コンセント/スイッチ/プレート
- ケーブル収納・配線
- ライティングレール
- LAN製品
- 電線/ケーブル
- 検査・測定
- 電気部品
圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ の新着商品

申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。