圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ :「DC用」の検索結果
関連キーワード
仕様●許容電流(参考値):20A(使用極数、電線サイズ・通電時間及び使用温度等により数値は異なります。)●低電圧低電流抵抗:3mΩ以下(初期値)●絶縁抵抗:DC500V 100MΩ以上●耐電圧:AC1000V(1分間)●極数:6極●適合Fハウジング:7123-2262●適合ターミナル:LIM-51T-250N●コネクタの形態:#250ファストン用ハウジング●入数:1個
アズワン品番67-0401-05
1個
¥189
税込¥208
当日出荷
『電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
- 結束バンド/結束工具/固定具
- コンセント/スイッチ/プレート
- ケーブル収納・配線
- ライティングレール
- LAN製品
- 電線/ケーブル
- 検査・測定
- 電気部品
圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。