圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ :「基板用アクセサリー」の検索結果
仕様●Phoenix Contact 固定クリップは、2 つの PCB コネクタに使用する I/O ブロックベルトです。さまざまなコネクタプラグを機能的にグループ化できるため、点検修理やメンテナンス作業が簡単になります。ラッチシステムを介したクランプの迅速な取り付けと取り外しが可能です。動作温度範囲: -40 → 105 ℃この固定クリップは IP20 保護等級です RoHS に準拠しています(2022年10月現在)●コード番号:230-1165
アズワン品番65-7568-13
1袋(50個)
¥10,980
税込¥12,078
7日以内出荷
仕様●Phoenix Contact 締め付けクリップは 6 個の PCB コネクタに使用します。これにより、さまざまなコネクタプラグを機能的にグループ化できます。サービス及びメンテナンス作業を簡素化します。ラッチシステムにより、クランプの迅速な取り付けと取り外しが可能です。RoHS に準拠しています(2022年10月現在) スナップイン取り付けタイプです●コード番号:230-1151
アズワン品番65-7570-73
1袋(50個)
¥12,980
税込¥14,278
7日以内出荷
仕様●併用可能製品:基盤コネクタ、基板用端子台●コード番号:240-1144
アズワン品番65-7486-44
1袋(100個)
¥33,980
税込¥37,378
7日以内出荷
Phoenix Contact 1002292 は、PRC HR タイプ用の手動リリースラッチです。工具を必要とせず、PRC コネクタを手動で簡単にリリースできます 色分けにより、かん合するコネクタにすばやく割り当てることができます
仕様●種類:ラッチ●併用可能製品:中国 HR●コード番号:200-7263
アズワン品番65-7560-23
1袋(10個)
¥1,298
税込¥1,428
7日以内出荷
仕様●種類:ねじ●コード番号:240-3167
アズワン品番65-7496-85
1袋(100個)
¥6,798
税込¥7,478
欠品中
Phoenix Contact MC / MCV 基板接続用ヘッダ - 3.81 mm ピッチ。Phoenix Contact の MC / MCV シリーズ基板接続用ヘッダは広く知られています。複数の接続技術を備えており、1 つのヘッダを複数の用途に使用できると同時に、プレミアムビルドを使用できます。すべての製品は 3.81 mm ピッチで、ウェーブはんだ付けでマザーボードや基板に直接実装できます。 さらに、これらのコネクタは垂直に取り付けられるため、基板の複数列配置に配置できます。 ハウジングは緑の PBT (ポリブチレンテレフタレート)製で、PBT の優れた特性により頑丈になっているため、この基板接続用ヘッダは過酷な条件でも使用可能MC 及び MCV シリーズはどちらも -40100 ℃ の温度で動作します。特長と利点:。スルーホールで取り付け、はんだ付けすることで、世界中でこれらのコネクタを使用できます 設計の柔軟性が全面的に向上します。 1 つのヘッダに複数の接続技術を適用できるため、1 つのヘッダシリーズを使用できます 3.81 mm ピッチで、他のほとんどのコネクタに対応しています シュラウドピンは、接続の保護性能を高め、長時間の耐久性を実現します 公称電流: 8 A 。基板接続用ヘッダとは何ですか。基板接続用ヘッダは、基板上で使用されるコネクタの一種で、他のアクセサリやケーブルを回路基板上の 1 つのコネクタに接続できるようにマザーボードで最も一般的に使用されています。さまざまな形状及びサイズがあり、さまざまな方法で取り付けることができます。MC 及び MCV シリーズはすべて、ウェーブはんだ付けを基板に推奨します。
仕様●シリーズ:MCV 1.5/12-G-3.81●ピッチ:3.81mm●極数:12●行数:1●接続方向:ストレート●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コネクタシステム:電線対基板●結線方法:はんだ●定格電流:8.0A●コード番号:220-4917
アズワン品番65-7777-57
1袋(5個)
¥4,698
税込¥5,168
欠品中
『電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
- 結束バンド/結束工具/固定具
- コンセント/スイッチ/プレート
- ケーブル収納・配線
- ライティングレール
- LAN製品
- 電線/ケーブル
- 検査・測定
- 電気部品
圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。