絞り込み
ブランド
  • サトーパーツ
  • モノタロウ(25)
  • SAMTEC(4,947)
  • WURTH ELEKTRONIK(1,841)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(775)
  • エスコ(454)
  • AMPHENOL(343)
  • RS PRO(312)
  • ニチフ(292)
  • フエニックス・コンタクト(155)
  • TRUSCO(94)
  • ELPA(77)
  • PANDUIT(パンドウイット)(73)
  • JST(日本圧着端子製造)(71)
  • ハーティング(68)
  • DST(大同端子製造)(59)
  • 東神電気(53)
  • オーム電機(48)
  • 冨士端子工業(37)
  • 山一電機(36)
端子形状
端子形状
先開形(2)
種類
  • その他(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(37)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月21日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
44件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バナナプラグ サトーパーツバナナプラグサトーパーツ(15件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷
材質(絶縁体)ハイインパクトスチロール絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500V)耐電圧(V/min)AC500定格電圧(V)30定格電流(A)3適合規格RoHS対応RoHS指令(10物質対応)対応
ターミナル T-3025 サトーパーツターミナル T-3025サトーパーツ(1件のレビュー)
519税込571
1個
当日出荷
定格電圧(V)AC125定格電流(A)10適合規格RoHS対応材質(絶縁体)ナイロン6絶縁抵抗(MΩ)DC500V,100MΩ以上ナット二面幅(mm)10パネル取付方式ナット締め付けナット締付トルク(N・m)0.6以下耐電圧(V/min)AC1000
ターミナル T-10 サトーパーツターミナル T-10サトーパーツ(2件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
定格電流(A)5クローム材質(本体)黄銅適合規格RoHS対応材質(絶縁体)-絶縁抵抗(MΩ)-ナット二面幅(mm)5.5パネル取付方式ナット締め付けナット締付トルク(N・m)0.5以下RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)-
チップジャック TJ-1097 サトーパーツチップジャック TJ-1097サトーパーツ(2件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
定格電圧(V)125定格電流(A)5適合規格RoHS対応材質(絶縁体)ハイインパクトスチロール
チップジャック TJ-1 サトーパーツチップジャック TJ-1サトーパーツ
179税込197
1個
当日出荷
定格電圧(V)30定格電流(A)5適合TJ-2-P適合規格RoHS対応材質(絶縁体)ナイロン6絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)ナット二面幅(mm)8.0パネル取付方式ナット締め付けナット締付トルク(N・m)0.2以下RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1000
チップジャック TJ-2 サトーパーツチップジャック TJ-2サトーパーツ(8件のレビュー)
129税込142
1個ほか
当日出荷から7日以内出荷
適合規格RoHS対応材質(絶縁体)ナイロン6絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)耐電圧(V/min)AC1000
チップジャック サトーパーツチップジャックサトーパーツ(1件のレビュー)
329税込362
1個
当日出荷から7日以内出荷
耐電圧(V/min)AC500定格電圧(V)30定格電流(A)3適合規格RoHS対応ナット二面幅(mm)8.0材質(絶縁体)ポリカーボネート絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500V)パネル取付方式ナット締め付けナット締付トルク(N・m)1以下
ターミナル T-12 サトーパーツターミナル T-12サトーパーツ(3件のレビュー)
749税込824
1個
当日出荷
定格電圧(V)AC125定格電流(A)10適合規格RoHS対応絶縁抵抗(MΩ)DC500V,100MΩ以上ナット二面幅(mm)7.0パネル取付方式ナット締め付け耐電圧(V/min)AC1000
端子用バナナプラグ TJ-3 サトーパーツ端子用バナナプラグ TJ-3サトーパーツ(14件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
絶縁抵抗(MΩ)ハイインパクトスチロール定格電圧(V)30定格電流(A)3RoHS指令(10物質対応)対応
ターミナル T-375 サトーパーツターミナル T-375サトーパーツ(4件のレビュー)
689税込758
1個
当日出荷
定格電流(A)10適合規格RoHS対応絶縁抵抗(MΩ)DC500V,100MΩ以上ナット二面幅(mm)7.0パネル取付方式ナット締め付けナット締付トルク(N・m)0.8以下耐電圧(V/min)AC1000
チップジャック TJ-4 サトーパーツチップジャック TJ-4サトーパーツ(2件のレビュー)
299税込329
1個
当日出荷
定格電圧(V)30定格電流(A)5適合TJ-560適合規格RoHS対応材質(絶縁体)ポリカーボネート絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)ナット二面幅(mm)10パネル取付方式ナット締め付けナット締付トルク(N・m)0.5以下RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC1000
ターミナル・チップジャック きせかえチップ TJ-100シリーズ サトーパーツターミナル・チップジャック きせかえチップ TJ-100シリーズサトーパーツ
529税込582
1個
当日出荷
TJ-100に装着するパワークリップ(C-100-K)の金具のみの商品です。 本品にカバーは付属しておりません。
仕様推奨保持対象:M3~M4ねじのねじ頭、電線(クリップ側面)適合TJ-100材質(本体)銅合金(クリップ)、黄銅(ねじ部)定格125V-5A(TJ-100と組合せて使用したとき)定格電流(A)5RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプアタッチメント
ターミナル・チップジャック きせかえチップ TJ-100シリーズ サトーパーツターミナル・チップジャック きせかえチップ TJ-100シリーズサトーパーツ
1,298税込1,428
1セット
当日出荷
1TJ-100-R×1、TJ-100-B×1、TJ-100-KA×2、TJ-100-KB×2、TJ-100-KC×2をセットにした商品です。
定格※アタッチメントによります材質(絶縁体)主:ハイインパクトスチロール絶縁抵抗(MΩ)DC500V:50以上色(本体)赤、黒セットRoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC500 (1分間)
ターミナル T-15 サトーパーツターミナル T-15サトーパーツ(3件のレビュー)
339税込373
1個
当日出荷
クローム材質(本体)黄銅適合規格RoHS対応材質(絶縁体)-絶縁抵抗(MΩ)-ナット二面幅(mm)5.5パネル取付方式ナット締め付けナット締付トルク(N・m)0.5以下RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC500
TJ-3A専用ジャック サトーパーツTJ-3A専用ジャックサトーパーツ(3件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷
M3、M3.5、M4、M4.5の端子ネジを使用した端子台に適合します。
種類丸型コンタクト形状メス適合TJ-3A形状ストレート結合方式ねじ
ターミナル T-3830 サトーパーツターミナル T-3830サトーパーツ(1件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
定格電流(A)30材質(絶縁体)フェノールナット二面幅(mm)10パネル取付方式ナット締め付けナット締付トルク(N・m)2.0以下耐電圧(V/min)AC1500
ターミナル・チップジャック きせかえチップ TJ-100シリーズ サトーパーツターミナル・チップジャック きせかえチップ TJ-100シリーズサトーパーツ
449税込494
1個
当日出荷
1先端のチップ部を交換することができる柄のみの商品です。
定格※アタッチメントによります材質(絶縁体)主:ハイインパクトスチロール絶縁抵抗(MΩ)DC500V:50以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC500 (1分間)商品タイプハンドル
ターミナル・チップジャック きせかえチップ TJ-100シリーズ サトーパーツターミナル・チップジャック きせかえチップ TJ-100シリーズサトーパーツ
1,398税込1,538
1個
当日出荷
セット内容TJ-100+TJ-100-KT(組込済)定格30V-2A定格電流(A)2材質(絶縁体)主:ハイインパクトスチロール絶縁抵抗(MΩ)DC500V:50以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC500 (1分間)商品タイプハンドル+アタッチメント
ターミナル T-45 サトーパーツターミナル T-45サトーパーツ(3件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷から6日以内出荷
定格電圧(V)125定格電流(A)10適合規格RoHS対応材質(絶縁体)ナイロン6絶縁抵抗(MΩ)DC500V,100MΩ以上ナット二面幅(mm)10パネル取付方式ナット締め付けナット締付トルク(N・m)0.6以下耐電圧(V/min)AC1000
ターミナル・チップジャック きせかえチップ TJ-100シリーズ サトーパーツターミナル・チップジャック きせかえチップ TJ-100シリーズサトーパーツ
1,698税込1,868
1セット(5個)
当日出荷
TJ-100に装着するプローブ針の金具のみの商品です。
適合TJ-100材質(本体)黄銅定格30V-2A (TJ-100と組合せて使用したとき)定格電流(A)2RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプアタッチメント
チップジャック TJ-10 サトーパーツチップジャック TJ-10サトーパーツ
269税込296
1個
当日出荷
定格電圧(V)30定格電流(A)5適合規格RoHS対応材質(絶縁体)ナイロン6絶縁抵抗(MΩ)100以上(DC500V)ナット二面幅(mm)8.0パネル取付方式ナット締め付けナット締付トルク(N・m)0.3以下耐電圧(V/min)AC1000
ターミナル・チップジャック きせかえチップ TJ-100シリーズ サトーパーツターミナル・チップジャック きせかえチップ TJ-100シリーズサトーパーツ
449税込494
1セット(5個)
当日出荷
TJ-100に装着するピンプラグの金具のみの商品です。
適合TJ-100材質(本体)黄銅定格30V-5A (TJ-100と組合せて使用したとき)定格電流(A)5RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプアタッチメント
ターミナル・チップジャック きせかえチップ TJ-100シリーズ サトーパーツターミナル・チップジャック きせかえチップ TJ-100シリーズサトーパーツ
1,998税込2,198
1セット(5個)
当日出荷
TJ-100に装着するバナナプラグの金具のみの商品です。
適合TJ-100材質(本体)黄銅 (センターピンシャフト)、りん青銅 (ばね)定格30V-3A (TJ-100と組合せて使用したとき)定格電流(A)3RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプアタッチメント
ターミナル・チップジャック きせかえチップ TJ-100シリーズ サトーパーツターミナル・チップジャック きせかえチップ TJ-100シリーズサトーパーツ
839税込923
1セット(5個)
当日出荷
TJ-100に装着するY形端子の金具のみの商品です。
適合TJ-100材質(本体)黄銅定格125V-5A(TJ-100と組合せて使用したとき)端子形状フォーク端子(Y型)定格電流(A)5RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプアタッチメント
チップジャック TJ-2167 サトーパーツチップジャック TJ-2167サトーパーツ
329税込362
1個
当日出荷
定格電圧(V)30定格電流(A)3適合TJ-4、TJ-563適合規格RoHS対応材質(絶縁体)ハイインパクトスチロール絶縁抵抗(MΩ)50以上(DC500V)RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)AC500
ターミナル T-6530 サトーパーツターミナル T-6530サトーパーツ
1,698税込1,868
1個
当日出荷
定格電流(A)10材質(絶縁体)フェノールパネル取付方式ナット締め付け耐電圧(V/min)AC1000
ターミナル・チップジャック きせかえチップ TJ-100シリーズ サトーパーツターミナル・チップジャック きせかえチップ TJ-100シリーズサトーパーツ
449税込494
1個
当日出荷
1先端のチップ部を交換することができる柄のみの商品です。
定格※アタッチメントによります材質(絶縁体)主:ハイインパクトスチロール絶縁抵抗(MΩ)DC500V:50以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC500 (1分間)商品タイプハンドル
ターミナル T-16 サトーパーツターミナル T-16サトーパーツ(2件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷から8日以内出荷
適合規格RoHS対応材質(絶縁体)ツマミ:A.B.S.絶縁抵抗(MΩ)DC500V,50MΩ以上ナット二面幅(mm)5.5パネル取付方式ナット締め付けナット締付トルク(N・m)0.5以下耐電圧(V/min)AC500
ターミナル T-9 サトーパーツターミナル T-9サトーパーツ(2件のレビュー)
3,588税込3,947
1個
当日出荷
定格電流(A)50材質(絶縁体)フェノールナット二面幅(mm)13パネル取付方式ナット締め付け耐電圧(V/min)AC2000
ターミナル T-3 サトーパーツターミナル T-3サトーパーツ(4件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
定格電流(A)30材質(絶縁体)フェノールナット二面幅(mm)10パネル取付方式ナット締め付けナット締付トルク(N・m)2.0以下耐電圧(V/min)AC2000
ターミナル T-2 サトーパーツターミナル T-2サトーパーツ
2,998税込3,298
1個
当日出荷
定格電流(A)30材質(絶縁体)フェノールナット二面幅(mm)10パネル取付方式ナット締め付け耐電圧(V/min)AC2000
ターミナル T-1 サトーパーツターミナル T-1サトーパーツ(2件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
定格電圧(V)AC125定格電流(A)10適合規格RoHS対応絶縁抵抗(MΩ)DC500V,100MΩ以上ナット二面幅(mm)7.0パネル取付方式ナット締め付けナット締付トルク(N・m)1.0以下耐電圧(V/min)AC1000
ターミナル T-1530 サトーパーツターミナル T-1530サトーパーツ
2,198税込2,418
1個
当日出荷から6日以内出荷
定格電流(A)10材質(絶縁体)フェノールパネル取付方式ナット締め付けナット締付トルク(N・m)0.8以下耐電圧(V/min)AC1000
バナナジャック金メッキ端子(緑) サトーパーツバナナジャック金メッキ端子(緑)サトーパーツ
799税込879
1個
11日以内出荷
SA-2000-563はTJ-563の金(Au)フラッシュめっき仕上げです。
適合SA-2000-560、TJ-560、TJ-2167 TJ-100+TJ-100-KB備考TJ-563の金めっき品定格30V-3A耐電圧AC500V (1分間)材質(絶縁体)ポリカーボネート二面幅(mm)【ナット】8取付板厚(mm)2.5色(本体)G(緑)パネル取付方式ナット締め付けナット締付トルク(N・m)~1.0絶縁抵抗DC 500V、50MΩ以上
ターミナル・チップジャック きせかえチップ TJ-100シリーズ サトーパーツターミナル・チップジャック きせかえチップ TJ-100シリーズサトーパーツ
2,798税込3,078
1セット(5個)
当日出荷
TJ-100に装着するU型端子の金具のみの商品です。
適合TJ-100材質(本体)黄銅定格125V-5A (TJ-100と組合せて使用したとき)定格電流(A)5RoHS指令(10物質対応)対応商品タイプアタッチメント
ターミナル・チップジャック きせかえチップ TJ-100シリーズ サトーパーツターミナル・チップジャック きせかえチップ TJ-100シリーズサトーパーツ
969税込1,066
1個
当日出荷
セット内容TJ-100+TJ-100-KY(組込済)定格125V-5A端子形状フォーク端子(Y型)定格電流(A)5材質(絶縁体)主:ハイインパクトスチロール絶縁抵抗(MΩ)DC500V:50以上RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)AC500 (1分間)商品タイプハンドル+アタッチメント
ターミナル T-381 サトーパーツターミナル T-381サトーパーツ
1,998税込2,198
1個
当日出荷から6日以内出荷
定格電流(A)10材質(絶縁体)フェノールパネル取付方式ナット締め付け耐電圧(V/min)AC1000
バナナプラグ金メッキ端子(白) サトーパーツバナナプラグ金メッキ端子(白)サトーパーツ
759税込835
1個
11日以内出荷
SA-2000-560はTJ-560の金(Au)フラッシュめっき仕上げです。
適合SA-2000-563、TJ-4、TJ-563、T-3025-L備考TJ-560の金めっき品定格30V-3A耐電圧AC500V (1分間)材質(絶縁体)ハイインパクトスチロール色(本体)W(白)絶縁抵抗DC 500V、50MΩ以上
バナナジャック金メッキ端子(黄) サトーパーツバナナジャック金メッキ端子(黄)サトーパーツ
799税込879
1個
11日以内出荷
SA-2000-563はTJ-563の金(Au)フラッシュめっき仕上げです。
適合SA-2000-560、TJ-560、TJ-2167 TJ-100+TJ-100-KB備考TJ-563の金めっき品定格30V-3A耐電圧AC500V (1分間)材質(絶縁体)ポリカーボネート二面幅(mm)【ナット】8取付板厚(mm)2.5色(本体)Y(黄)パネル取付方式ナット締め付けナット締付トルク(N・m)~1.0絶縁抵抗DC 500V、50MΩ以上
バナナプラグ 金メッキ端子(緑) サトーパーツバナナプラグ 金メッキ端子(緑)サトーパーツ
759税込835
1個
11日以内出荷
SA-2000-560はTJ-560の金(Au)フラッシュめっき仕上げです。
適合SA-2000-563、TJ-4、TJ-563、T-3025-L備考TJ-560の金めっき品定格30V-3A耐電圧AC500V (1分間)材質(絶縁体)ハイインパクトスチロール色(本体)G(緑)絶縁抵抗DC 500V、50MΩ以上
圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ