絞り込み
ブランド
  • 3M(スリーエム)
  • モノタロウ(25)
  • SAMTEC(4,945)
  • WURTH ELEKTRONIK(1,840)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(766)
  • エスコ(454)
  • AMPHENOL(343)
  • RS PRO(316)
  • ニチフ(285)
  • フエニックス・コンタクト(150)
  • TRUSCO(94)
  • ELPA(77)
  • PANDUIT(パンドウイット)(73)
  • JST(日本圧着端子製造)(71)
  • ハーティング(68)
  • DST(大同端子製造)(59)
  • 東神電気(53)
  • オーム電機(48)
  • サトーパーツ(44)
  • 冨士端子工業(37)
  • 山一電機(36)
端子形状
端子形状
CB形(1)
種類
  • ねじ込み式電線コネクタ(1)
  • 裸圧着端子(1)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
  • 3~4未満(2)
  • 5~6未満(2)
電線抱合範囲AWG(#)
  • 16(1)
  • 17(1)
  • 18(1)
  • 19(1)
  • 20(1)
  • 21(1)
  • 22(1)
16・17・18・19・20・21・22
特性
  • 耐水・防水(1)
  • 耐熱(1)
耐水・防水・耐熱
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日2月28日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260220
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水密型銅管圧着端子 3M(スリーエム)水密型銅管圧着端子3M(スリーエム)
649税込714
1個
当日出荷
電力ケーブルの「円形より線軟銅導体」および「円形圧縮より線軟銅導体」に適合します。 適用ケーブルサイズに適合したJIS規格適合の圧着工具にて圧着してください。
用途電線の接続に種類裸圧着端子端子形状角形形状円形(圧縮)より線種別銅導体適合規格JCAA準拠
ワイヤーコネクタ 3M(スリーエム)ワイヤーコネクタ3M(スリーエム)
16,980税込18,678
1袋(500個)
当日出荷
接続は手で電線をねじ込むだけですので、特別な工具が必要なく、短時間で接続できます。単線とより線など異種電線の接続や、1.25mm2と2mm2)など異種サイズの電線が接続できます。スプリングの強力な締め付け力により、確実な電線の接続ができます。
用途各種配線用。種類ねじ込み式電線コネクタ定格電圧(V)600規格UL486C(ファイル番号E23438)、日本海事協会認定材質スプリング:鋼鉄、絶縁被覆:ポリプロピレン仕様難燃性(UL)使用温度範囲(℃)105特性難燃
基板接続用ピンヘッダ 34極 2.54mm 2列 3M(スリーエム)基板接続用ピンヘッダ 34極 2.54mm 2列3M(スリーエム)
749税込824
1個
7日以内出荷
3M 2500シリーズ2.54 x 2.54 mm低プロファイル4ウォールシュラウド基板ヘッダ3M の 2500 シリーズ 2.54 x 2.54 mm 4 ウォールシュラウド基板接続用ヘッダは、低プロファイルの省スペース設計で、SMT、スルーホール、ストレート及びライトアングル基板実装構成のタイプが用意されています。 これらの2.54 mm 2500シリーズ基板接続用ヘッダは、挿入を正確に行えるようにスロットのセンターが分極化されています。また、分極化されたスロットが2つあるため、その他の競合する分極化の設計にも対応します。2500シリーズの各種基板接続用ヘッダコネクタには、鉛を使用しないはんだ付け作業に適した高温(260℃)の黒色PCTハウジング(部品番号には「N」が付いています)が付属しており、高温ハウジング付きのスルーホール基板接続用ヘッダは、ペーストインホール式のリフローはんだ付け技術に最適です。 品番 (N)25xx-xx02 は、基板厚 1.57 mm で使用できます 品番 (N)25xx-xx03 は基板厚 2.39 ~ 3.18 mm で使用できます これらのヘッダで使用できるラッチについては、品番 ; 192-7782 を参照してください 192-7782 を参照してください これらのシュラウド付き基板接続用ヘッダには、ソケットリテーナクリップも用意されています。 ; 代表品番 323-8220 を参照してください特長と利点低プロファイルの省スペース設計 センタースロット極性化により、誤挿入を防止し、挿入時間を短縮 デュアルスロット極性化により、競争力のある極性設計との互換性が向上( 6、8、10 極ではありません) ソケットを所定の位置にロックし、振動が発生しやすい環境での接続の信頼性を高めるオプションのリテーナクリップ。用途基板接続用ヘッダは、2 枚の基板を接続するために使用します。このため、基板のはんだ付けや配線が不要で、時間を節約できます。また、2 枚目のボードが故障した場合でも、簡単に取り外すことができます。3M を選ぶ理由3M は、コンピューティング及び電子接続における信頼性の高い名称です。RS Components の優れたカスタマーサービスと組み合わせることで、3M は、さまざまな業界や用途向けの専門的な接続ソリューションを提供します。
仕様●シリーズ:2500●ピッチ:2.54mm●極数:34●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コネクタシステム:基板対基板, 電線対基板●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:金●定格電流:2.0A●コード番号:542-8958アズワン品番65-7787-48
関東PST端末耐塩用ーEM カントウT6PSーBシリーズ カントウT6PS-B-38-EM 耐塩用圧着端子仕様 東京電力パワーグリッド株式会社管内 3M(スリーエム)関東PST端末耐塩用ーEM カントウT6PSーBシリーズ カントウT6PS-B-38-EM 耐塩用圧着端子仕様 東京電力パワーグリッド株式会社管内3M(スリーエム)
94,980税込104,478
1セット
7日以内出荷
シリコーンゴム製の外皮により極めて軽くて割れないので装柱作業も安心して行えます。 磁器碍子端末に比べ撥水性能が高いため耐トラッキング性能が優れています。 シュリンクバック抑制に効果のある設計を独自に採用しています。 外被の両端部に防水パテを内蔵し、防水処理に必要なテープ巻き工程が不要です。 東京電力パワーグリッド株式会社管内の引き込み工事に適したキット構成になっています。 6600V用CVT、CVT(E-E)、EM-CETケーブル用耐塩端末に。
仕様●タイプ:圧着端子●適用ケーブル導体サイズ(mm2):38●耐塩用●登B-52準拠品(東京電力パワーグリッド株式会社規定仕様)●JCAA K 1301準拠品●東京電力パワーグリッド株式会社内仕様●登B-52準拠品●材質/仕上:収縮チューブ(端末外被):シリコーンゴム●セット内容/付属品:常温収縮チューブ(端末外被)×3個、圧着端子(端子カバーストッパー付)×3個、スコッチ(R)自己融着テープ13×3巻、3M(TM) 自己融着性絶縁テープフィットテープ(5m)×1巻、接地クランプ×3個、端子カバー×3個、サドルクランプ×3個、ゴムブッシュ×3個、固定用ボルトナットセット(M12×100(60))、すずメッキ軟銅線×1個、相色別テープ(赤・白・青)×1組●原産国:日本●コード番号:255-4504アズワン品番67-5657-79
関東PST端末耐塩用ーEM カントウT6PSーBシリーズ カントウT6PS-B-100-EM 耐塩用圧着端子仕様 東京電力パワーグリッド株式会社管内 3M(スリーエム)関東PST端末耐塩用ーEM カントウT6PSーBシリーズ カントウT6PS-B-100-EM 耐塩用圧着端子仕様 東京電力パワーグリッド株式会社管内3M(スリーエム)
109,800税込120,780
1セット
5日以内出荷
シリコーンゴム製の外皮により極めて軽くて割れないので装柱作業も安心して行えます。 磁器碍子端末に比べ撥水性能が高いため耐トラッキング性能が優れています。 シュリンクバック抑制に効果のある設計を独自に採用しています。 外被の両端部に防水パテを内蔵し、防水処理に必要なテープ巻き工程が不要です。 東京電力パワーグリッド株式会社管内の引き込み工事に適したキット構成になっています。 6600V用CVT、CVT(E-E)、EM-CETケーブル用耐塩端末に。
仕様●タイプ:圧着端子●適用ケーブル導体サイズ(mm2):100●耐塩用●登B-52準拠品(東京電力パワーグリッド株式会社規定仕様)●JCAA K 1301準拠品●東京電力パワーグリッド株式会社内仕様●登B-52準拠品●材質/仕上:収縮チューブ(端末外被):シリコーンゴム●セット内容/付属品:常温収縮チューブ(端末外被)×3個、圧着端子(端子カバーストッパー付)×3個、スコッチ(R)自己融着テープ13×3巻、3M(TM) 自己融着性絶縁テープフィットテープ(5m)×1巻、接地クランプ×3個、端子カバー×3個、サドルクランプ×3個、ゴムブッシュ×3個、固定用ボルトナットセット(M12×100(60))、すずメッキ軟銅線×1個、相色別テープ(赤・白・青)×1組●原産国:日本●コード番号:255-4503アズワン品番67-5657-71
関東PST端末耐塩用ーEM カントウT6PS-B-60-EM 耐塩用圧着端子仕様 東京電力パワーグリッド株式会社管内 3M(スリーエム)関東PST端末耐塩用ーEM カントウT6PS-B-60-EM 耐塩用圧着端子仕様 東京電力パワーグリッド株式会社管内3M(スリーエム)
99,980税込109,978
1セット
63日以内出荷
シリコーンゴム製の外皮により極めて軽くて割れないので装柱作業も安心して行えます。 磁器碍子端末に比べ撥水性能が高いため耐トラッキング性能が優れています。 シュリンクバック抑制に効果のある設計を独自に採用しています。 外被の両端部に防水パテを内蔵し、防水処理に必要なテープ巻き工程が不要です。 東京電力パワーグリッド株式会社管内の引き込み工事に適したキット構成になっています。 6600V用CVT、CVT(E-E)、EM-CETケーブル用耐塩端末に。
仕様●タイプ:圧着端子●適用ケーブル導体サイズ(mm2):60●耐塩用●登B-52準拠品(東京電力パワーグリッド株式会社規定仕様)●JCAA K 1301準拠品●東京電力パワーグリッド株式会社内仕様●登B-52準拠品●材質/仕上:収縮チューブ(端末外被):シリコーンゴム●セット内容/付属品:常温収縮チューブ(端末外被)×3個、圧着端子(端子カバーストッパー付)×3個、スコッチ(R)自己融着テープ13×3巻、3M(TM) 自己融着性絶縁テープフィットテープ(5m)×1巻、接地クランプ×3個、端子カバー×3個、サドルクランプ×3個、ゴムブッシュ×3個、固定用ボルトナットセット(M12×100(60))、すずメッキ軟銅線×1個、相色別テープ(赤・白・青)×1組●原産国:日本●コード番号:255-4506アズワン品番67-5657-82
基板接続用ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列 3M(スリーエム)基板接続用ピンヘッダ 10極 2.54mm 2列3M(スリーエム)
419税込461
1個
7日以内出荷
3M 2500シリーズ2.54 x 2.54 mm低プロファイル4ウォールシュラウド基板ヘッダ3M の 2500 シリーズ 2.54 x 2.54 mm 4 ウォールシュラウド基板接続用ヘッダは、低プロファイルの省スペース設計で、SMT、スルーホール、ストレート及びライトアングル基板実装構成のタイプが
仕様●シリーズ:2500●ピッチ:2.54mm●極数:10●行数:2●接続方向:ライトアングル●シュラウド/アンシュラウド:シュラウド●コネクタシステム:基板対基板, 電線対基板●結線方法:はんだ●表面処理:コンタクト:金●定格電流:2.0A●コード番号:542-8908アズワン品番65-7717-51
IDCコネクタ メス 1袋 100個入 3M(スリーエム)IDCコネクタ メス 1袋 100個入3M(スリーエム)
7,398税込8,138
1袋(100個)
7日以内出荷
仕様●オス/メス:メス●コード番号:230-9851アズワン品番65-7569-36
オス ディスコネクト 6.35MM 16-14AWG ブルー 3M(スリーエム)オス ディスコネクト 6.35MM 16-14AWG ブルー3M(スリーエム)
199税込219
1個
23日以内出荷
仕様製品群:Highland シリーズ ターミナル タイプ:オス クイックディスコネクト タブ サイズ メトリック:6.35mm×0.81mm タブ サイズ インペリアル:0.25inch×0.032inch 最小ワイヤサイズAWG:16AWG 最大ワイヤサイズAWG:14AWGアズワン品番65-1553-78
ターミナル ワイヤー タップ/スプライス クリンプ ホワイト 3M(スリーエム)ターミナル ワイヤー タップ/スプライス クリンプ ホワイト3M(スリーエム)
129税込142
1個
23日以内出荷
仕様製品群:Scotchlok シリーズ 終端:IDC / IDT 最小ワイヤサイズAWG:18AWG 最大ワイヤサイズAWG:14AWG 導体部 CSA:- ターミナル タイプ:ワイヤー タップスプライス 絶縁体 色:ホワイトアズワン品番65-1507-43
メス ディスコネクト 6.35MM 16-14AWG ブルー 3M(スリーエム)メス ディスコネクト 6.35MM 16-14AWG ブルー3M(スリーエム)
219税込241
1個
23日以内出荷
仕様製品群:Highland シリーズ ターミナル タイプ:メス クイックディスコネクト タブ サイズ メトリック:6.35mm×0.81mm タブ サイズ インペリアル:0.25inch×0.032inch 最小ワイヤサイズAWG:16AWG 最大ワイヤサイズAWG:14AWGアズワン品番65-1553-77
ターミナル リング タング #6 14AWG ブルー 3M(スリーエム)ターミナル リング タング #6 14AWG ブルー3M(スリーエム)
299税込329
1個
23日以内出荷
仕様スタッド サイズ メトリック:M3.5 スタッド サイズ インペリアル:#6 最大ワイヤサイズAWG:14AWG 導体部 CSA:- 製品群:Scotchlok シリーズ 絶縁体 色:ブルー 絶縁体 材質:ビニールアズワン品番65-1553-56
ワイヤーコネクタ 3M(スリーエム)ワイヤーコネクタ3M(スリーエム)
17,980税込19,778
1セット(500個)
3日以内出荷
定格電圧(V)600
低圧接続 絶縁カバー工法 クイックブランチ 3M(スリーエム)低圧接続 絶縁カバー工法 クイックブランチ3M(スリーエム)
6,398税込7,038
1組(1組)
3日以内出荷
特性防水、絶縁
スコッチロック 電力用Uエレメントコネクタ 3M(スリーエム)スコッチロック 電力用Uエレメントコネクタ3M(スリーエム)
39,980税込43,978
1セット(500個)
3日以内出荷
電線抱合範囲AWG(#)22~16
メス ディスコネクト 6.35MM 22-18AWG レッド 3M(スリーエム)メス ディスコネクト 6.35MM 22-18AWG レッド3M(スリーエム)
189税込208
1個
23日以内出荷
仕様製品群:Highland シリーズ ターミナル タイプ:メス クイックディスコネクト タブ サイズ メトリック:6.35mm×0.81mm タブ サイズ インペリアル:0.25inch×0.032inch 最小ワイヤサイズAWG:22AWG 最大ワイヤサイズAWG:18AWGアズワン品番65-1553-76
圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ