絞り込み
端子形状

CB形(1)
種類
- ねじ込み式電線コネクタ(1)
- 裸圧着端子(1)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
- 3~4未満(2)
- 5~6未満(2)
電線抱合範囲AWG(#)
- 16(1)
- 17(1)
- 18(1)
- 19(1)
- 20(1)
- 21(1)
- 22(1)
特性
- 耐水・防水(1)
- 耐熱(1)
ブランド
- 3M(スリーエム)
- モノタロウ(25)
- エスコ(230)
- ニチフ(228)
- TRUSCO(93)
- ELPA(77)
- PANDUIT(パンドウイット)(70)
- JST(日本圧着端子製造)(67)
- DST(大同端子製造)(59)
- 東神電気(53)
- オーム電機(44)
- サトーパーツ(39)
- ワゴジャパン(39)
- 冨士端子工業(36)
- TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(34)
- ストーブリ / マルチコンタクト(31)
- 大阪電具(ODK)(25)
- 品川商工(24)
- ストロングホールド(21)
- フエニックス・コンタクト(19)
- T.SIN(テイシン電機)(16)
- ブランドをもっと見る
特価

水密型銅管圧着端子
3M(スリーエム)¥729~税込¥802~1個当日出荷電力ケーブルの「円形より線軟銅導体」および「円形圧縮より線軟銅導体」に適合します。 適用ケーブルサイズに適合したJIS規格適合の圧着工具にて圧着してください。用途電線の接続に種類裸圧着端子端子形状角形形状円形(圧縮)より線種別銅導体適合規格JCAA準拠
ワイヤーコネクタ
3M(スリーエム)¥15,980~税込¥17,578~1袋(500個)当日出荷から翌々日出荷接続は手で電線をねじ込むだけですので、特別な工具が必要なく、短時間で接続できます。単線とより線など異種電線の接続や、1.25mm2と2mm2)など異種サイズの電線が接続できます。スプリングの強力な締め付け力により、確実な電線の接続ができます。用途各種配線用。種類ねじ込み式電線コネクタ定格電圧(V)600規格UL486C(ファイル番号E23438)、日本海事協会認定材質スプリング:鋼鉄、絶縁被覆:ポリプロピレン仕様難燃性(UL)使用温度範囲(℃)105特性難燃
『電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
- 結束バンド/結束工具/固定具
- コンセント/スイッチ/プレート
- ケーブル収納・配線
- ライティングレール
- LAN製品
- 電線/ケーブル
- 検査・測定
- 電気部品