特価
本日1月1日(木)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000026260116
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ワイヤスプライスコネクタ 1箱 50個入
HelaCon Plus Miniプッシュインコネクタ。HelaConコネクタを使用すると、電気設備用途においてケーブルや導線の接続及び分配をすばやく簡単かつ確実に行えます。 新世代のHelaCon Plus Miniワイヤコネクタは、プッシュインスプリング技術を採用しているため、工具不要で作業することができます。 HelaCon Plus Miniには、単線及びより線向けの認定を受けたダブルスプリングが使用されています。特長と利点:。40 %小型化 - 省スペース設計 低挿入力 -
仕様●適合電線サイズ:0.5 → 2.5 mm2 (単線)、1 → 2.5 mm2 (より線)●極数:8●シリーズ:HelaCon Plus Mini●コード番号:124-2530 アズワン品番65-7773-07
1箱(50個)
6,498 税込7,148
7日以内出荷

ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ワイヤスプライスコネクタ 1袋 75個入
HelaCon Plus。HelaCon Plusは、電気機器ハウジング用途でケーブル接続に使用される、高度な業務用プッシュインワイヤコネクタです。 新開発のダブルスプリングで、単芯及び複芯線コンダクタを簡単に処理でき、特に頭上作業などの困難な状況で設置者を支援します。 これにより、正しい取り付けが可能になり、透明のハウジングを通して目で確認できます。 各種の色コードで、様々なコネクタを簡単に識別できます。 正面にある独立した電圧テストエントリで、使用中、取り付け中、そしてメンテナンス中の安全を保証
仕様●適合電線サイズ:0.5 → 4 mm2●極数:3●シリーズ:HelaCon Plus●コンタクト材質:銅めっき、ステンレススチール●表面処理:コンタクト:錫●コード番号:820-8388 アズワン品番65-7709-27
1袋(75個)
7,198 税込7,918
7日以内出荷

ヘラマンタイトン(旧:タイトン)630 Piece
圧着及びケーブルタイキット。点検 / 保守作業用に最適な圧着キット
仕様●タイプ:630 Piece●種類:絶縁端子●キット内容:ケーブルタイ工具、ケーブルタイ、圧着工具、絶縁端子●表面処理:コンタクト:錫●コンタクト材質:銅●コード番号:441-5535 アズワン品番65-7578-27
1個
24,980 税込27,478
7日以内出荷

ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ワイヤスプライスコネクタ 1箱 100個入
HelaCon Plus Miniプッシュインコネクタ。HelaConコネクタを使用すると、電気設備用途においてケーブルや導線の接続及び分配をすばやく簡単かつ確実に行えます。 新世代のHelaCon Plus Miniワイヤコネクタは、プッシュインスプリング技術を採用しているため、工具不要で作
仕様●適合電線サイズ:0.5 → 2.5 mm2 (単線)、1 → 2.5 mm2 (より線)●極数:3●シリーズ:HelaCon Plus Mini●コード番号:124-2526 アズワン品番65-7773-89
1箱(100個)
5,598 税込6,158
7日以内出荷

ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ワイヤスプライスコネクタ 1箱 50個入
。HelaCon Plus Miniプッシュインコネクタ。HelaConコネクタを使用すると、電気設備用途においてケーブルや導線の接続及び分配をすばやく簡単かつ確実に行えます。 新世代のHelaCon Plus Miniワイヤコネクタは、プッシュインスプリング技術を採用しているため、工具不要で作業することができます。 HelaCon Plus Miniには、単線及びより線向けの認定を受けたダブルスプリングが使用されています。特長と利点:。40 %小型化 - 省スペース設計 低挿入力 - 使いやすく、取り付け時間を短縮 電気設備の業務用ケーブルの接続が可能 電圧テストエントリを利用しやすい画期的なポート形状デザイン 正しく取り付けられているか透明ハウジングを通して目視チェック可能 さまざまな色コードでサイズを簡単に識別可能 各エントリにさまざまな直径の導体をセット可能 安全用途、設置、メンテナンス 最大電流: 24 A 最大電圧: 450 V ワイヤ範囲: 0.5 → 2.5 mm2 (単線)、1.0 → 2.5 mm2 (より線) ストリッピング長: 11 mm 難燃性: UL94V0 動作温度範囲: -30 → +85℃
仕様●適合電線サイズ:0.5 → 2.5 mm2 (単線)、1 → 2.5 mm2 (より線)●極数:6●シリーズ:HelaCon Plus Mini●コード番号:124-2529 アズワン品番65-7773-11
1箱(50個)
5,398 税込5,938
7日以内出荷

ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ワイヤスプライスコネクタ 1箱 150個入
。HelaCon Plus Miniプッシュインコネクタ。HelaConコネクタを使用すると、電気設備用途においてケーブルや導線の接続及び分配をすばやく簡単かつ確実に行えます。 新世代のHelaCon Plus Miniワイヤコネクタは、プッシュインスプリング技術を採用しているため、工具不要で作業することができます。 HelaCon Plus Miniには、単線及びより線向けの認定を受けたダブルスプリングが使用されています。特長と利点:。40 %小型化 - 省スペース設計 低挿入力 - 使いやすく、取り付け時間を短縮 電気設備の業務用ケーブルの接続が可能 電圧テストエントリを利用しやすい画期的なポート形状デザイン 正しく取り付けられているか透明ハウジングを通して目視チェック可能 さまざまな色コードでサイズを簡単に識別可能 各エントリにさまざまな直径の導体をセット可能 安全用途、設置、メンテナンス 最大電流: 24 A 最大電圧: 450 V ワイヤ範囲: 0.5 → 2.5 mm2 (単線)、1.0 → 2.5 mm2 (より線) ストリッピング長: 11 mm 難燃性: UL94V0 動作温度範囲: -30 → +85℃
仕様●適合電線サイズ:0.5 → 2.5 mm2 (単線)、1 → 2.5 mm2 (より線)●極数:2●シリーズ:HelaCon Plus Mini●コード番号:124-2525 アズワン品番65-7773-09
1箱(150個)
7,098 税込7,808
7日以内出荷

ヘラマンタイトン(旧:タイトン)ワイヤスプライスコネクタ 1箱 75個入
HelaCon Plus Miniプッシュインコネクタ。HelaConコネクタを使用すると、電気設備用途においてケーブルや導線の接続及び分配をすばやく簡単かつ確実に行えます。 新世代のHelaCon Plus Miniワイヤコネクタは、プッシュインスプリング技術を採用しているため、工具不要で作業することができます。 HelaCon Plus Miniには、単線及びより線向けの認定を受けたダブルスプリングが使用されています。特長と利点:。40 %小型化 - 省スペース設計 低挿入力 - 使いやすく、取り付け時間を短縮 電気設備の業務用ケーブルの接続が可能 電圧テストエントリを利用しやすい画期的なポート形状デザイン 正しく取り付けられているか透明ハウジングを通して目視チェック可能 さまざまな色コードでサイズを簡単に識別可能 各エントリにさまざまな直径の導体をセット可能 安全用途、設置、メンテナンス 最大電流: 24 A 最大電圧: 450 V ワイヤ範囲: 0.5 → 2.5 mm2 (単線)、1.0 → 2.5 mm2 (より線) ストリッピング長: 11 mm 難燃性: UL94V0 動作温度範囲: -30 → +85℃
仕様●適合電線サイズ:0.5 → 2.5 mm2 (単線)、1 → 2.5 mm2 (より線)●極数:5●シリーズ:HelaCon Plus Mini●コード番号:124-2528 アズワン品番65-7773-10
1箱(75個)
5,298 税込5,828
7日以内出荷