絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(25)
  • エスコ(447)
  • ニチフ(222)
  • ELPA(76)
  • JST(日本圧着端子製造)(57)
  • 東神電気(51)
  • オーム電機(43)
  • サトーパーツ(37)
  • DST(大同端子製造)(34)
  • 大阪電具(ODK)(25)
  • JAPPY(23)
  • フエニックス・コンタクト(21)
  • PANDUIT(パンドウイット)(20)
  • ストロングホールド(20)
  • 冨士端子工業(18)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(15)
  • ワゴジャパン(13)
  • 品川商工(13)
  • RS PRO(13)
端子形状
端子形状
CB形(1)
端子形状
丸形(6)
端子形状
先開形(5)
端子形状
差込形(3)
端子形状
棒形(4)
端子形状
閉端接続子(1)
種類
  • その他(1)
  • 差込型接続端子(3)
  • 差込形電線コネクタ(2)
  • 絶縁付圧着スリーブ(2)
  • 絶縁付圧着端子(8)
  • 裸圧着スリーブ(5)
  • 裸圧着端子(9)
  • 防水形圧着スリーブ(2)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
  • 0.5未満(7)
  • 0.5~1未満(15)
  • 1~2未満(36)
  • 2~3未満(29)
  • 3~4未満(4)
  • 4~5未満(7)
  • 5~6未満(1)
  • 6~7未満(14)
  • 9~10未満(2)
  • 10~20未満(5)
  • 20~30未満(6)
  • 30~40未満(2)
  • 40~50未満(3)
  • 50~60未満(2)
  • 60~70未満(3)
  • 70~80未満(1)
  • 90~100未満(1)
  • 100~200未満(1)
  • 200~300未満(1)
  • 300以上(1)
電線抱合範囲AWG(#)
  • 1/0(4)
  • 2(5)
  • 4(5)
  • 6(4)
  • 8(6)
  • 10(12)
  • 11(9)
  • 12(13)
  • 14(28)
  • 15(19)
  • 16(34)
  • 17(24)
  • 18(36)
  • 19(21)
  • 20(26)
  • 21(13)
  • 22(18)
  • 23(2)
  • 24(5)
  • その他(3)
1/0・2・4・6・8・10・11・12・14・15・16・17・18・19・20・21・22・23・24・その他・電線抱合範囲AWG(#)をもっと見る
幅(mm)
  • 5.5(2)
  • 5.8(2)
  • 6.4(2)
  • 6.6(2)
  • 6.9(2)
  • 7(2)
  • 7.4(2)
  • 8(3)
  • 9(2)
  • 9.5(2)
  • 9.6(2)
  • 10(1)
  • 11.8(1)
  • 12(2)
  • 12.5(1)
  • 13.5(2)
  • 15(2)
  • 15.3(1)
  • 16(2)
  • 16.5(1)
5.5・5.8・6.4・6.6・6.9・7・7.4・8・9・9.5・9.6・10・11.8・12・12.5・13.5・15・15.3・16・16.5・幅(mm)をもっと見る
  • 色イエロー(10)
  • 色クリア(4)
  • 色グリーン(5)
  • 色グレー(9)
  • 色シルバー(11)
  • 色ブラック(8)
  • 色ブルー(22)
  • 色ホワイト(7)
  • 色レッド(22)
イエロー・クリア・グリーン・グレー・シルバー・ブラック・ブルー・ホワイト・レッド
特性
  • 耐水・防水(3)
耐水・防水
全長(mm)
  • 6(6)
  • 8(13)
  • 10(7)
  • 12(11)
  • 12.3(3)
  • 15(6)
  • 16(5)
  • 16.3(3)
  • 16.4(3)
  • 17.5(4)
  • 18(10)
  • 19.4(4)
  • 19.5(4)
  • 20(5)
  • 21(4)
  • 21.5(5)
  • 22(6)
  • 25.5(4)
  • 27.5(4)
  • 28(5)
6・8・10・12・12.3・15・16・16.3・16.4・17.5・18・19.4・19.5・20・21・21.5・22・25.5・27.5・28・全長(mm)をもっと見る
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(54)
RoHS10物質対応
93件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TCVキャップ TRUSCOTCVキャップTRUSCO(4件のレビュー)
69税込76
1セット(20個)ほか
当日出荷
ビニール電線に圧着した端子などの絶縁キャップです。 カラーバリエーションが6色あるため色別表示に最適です。 RoHS指令対応品です。
用途端子用絶縁キャップとして。材質軟質PVC(絶縁耐力:5kV/mm以上)最高使用温度(℃)60
裸圧着端子(丸形) TRUSCO裸圧着端子(丸形)TRUSCO(19件のレビュー)
889税込978
1パック(3個)ほか
当日出荷
接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取付穴がある裸圧着端子です。
用途軟銅のより線を接続するために使用します。材質/仕上無酸素銅(電気すずめっき)シルバー種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)
絶縁被覆付圧着スリーブ B形 TRUSCO絶縁被覆付圧着スリーブ B形TRUSCO(19件のレビュー)
889税込978
1パック(20個)ほか
当日出荷
用途スリーブの両方向より入れた電線を突き合せて圧着・接続するB形スリーブの絶縁被覆付です。種類絶縁付圧着スリーブスリーブ形状突き合せ用シルバー材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)適合工具絶縁被覆付き圧着端子・スリーブ用工具質量(g/パック)30質量(g)30
防水形ピン端子 TRUSCO防水形ピン端子TRUSCO(4件のレビュー)
889税込978
1パック(10個)
当日出荷
防水キャップが水をシャットアウトします。防水性能:防水安全コードIP57です。(IEC529)
用途オス側(M)とメス側(F)の組み合わせ(嵌合)で機器内での電線接続・中継ができさらに防水性能が必要なところに。種類差込型接続端子端子形状差込形定格電圧(V)300材質(絶縁体)ナイロン最高使用温度(℃)105適合工具NH-64(ニチフ 専用工具)特性防水
絶縁被覆付圧着端子丸形 TRUSCO絶縁被覆付圧着端子丸形TRUSCO
889税込978
1パック(25個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
端子形状丸形
絶縁被覆付差込形ピン端子 TRUSCO絶縁被覆付差込形ピン端子TRUSCO(2件のレビュー)
889税込978
1パック(15個)
当日出荷
電線接続・中継が抜き差しで行えます。サイズ別に透明色・赤色・青色で区別しています。
用途オス側(M)とメス側(F)の組合せ(嵌合)で機器内での電線接続・中継ができます。種類差込型接続端子端子形状差込形定格電圧(V)300材質(絶縁体)ナイロン材質(端子)黄銅C2680(電気すずめっき)適合工具絶縁被覆付き圧着端子・スリープ用工具
絶縁被覆付圧着端子棒形 TRUSCO絶縁被覆付圧着端子棒形TRUSCO(2件のレビュー)
889税込978
1パック(20個)
当日出荷
全長(mm)27.5質量(g)30種類絶縁被覆付圧着端子端子形状フェルール・棒形
裸圧着端子(丸形) TRUSCO裸圧着端子(丸形)TRUSCO(4件のレビュー)
889税込978
1セット(70個)ほか
当日出荷
接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある裸圧着端子です。
用途軟銅のより線または、単線の電線を接続するために使用します。種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)シルバータイプ単線対応タイプ
防水形圧着スリーブ(熱収縮タイプ・パック入) TRUSCO防水形圧着スリーブ(熱収縮タイプ・パック入)TRUSCO(3件のレビュー)
889税込978
1パック(7個)ほか
当日出荷
種類防水形圧着スリーブスリーブ形状突き合せ用定格電圧(V)600定格電流(A)19(1.25mm2)、27(2.0mm2)、49(5.5mm2)材質(スリーブ)無酸素銅 C1020材質(チューブ)高密度ポリエチレン最高使用温度(℃)105適合工具NH-82L195(ニチフ 専用工具)特性防水
絶縁被覆付圧着スリーブ(突き合わせ用・B形) TRUSCO絶縁被覆付圧着スリーブ(突き合わせ用・B形)TRUSCO(2件のレビュー)
889税込978
1パック(20個)ほか
当日出荷
両サイドが広がっており電線が挿入しやすいです。 圧着スリーブ突き合わせ用に絶縁被覆を組み合わせたものです。
用途スリーブの両方向より入れた電線を突き合わせて圧着・接続するB形スリーブの絶縁被覆付です。種類絶縁付圧着スリーブスリーブ形状突き合せ用
ギボシ端子用絶縁キャップ TRUSCOギボシ端子用絶縁キャップTRUSCO(1件のレビュー)
259税込285
1セット(50個)
当日出荷
透明材質ポリ塩化ビニール最高使用温度(℃)-20~60
差込形電線コネクタ TRUSCO差込形電線コネクタTRUSCO(11件のレビュー)
829税込912
1パック(8個)ほか
当日出荷
独自の2点接触スプリング構造です。透明カバーで結線が目視で確認できます。JISC2813(屋内配線用差込形電線コネクタ)適合品。
用途屋内配線に使用する差込形電線コネクタです。種類差込形電線コネクタ定格電圧(V)300定格電流(A)20材質(ハウジング)ポリカーボネイト材質(スプリング)ステンレス鋼材質(導電板)無酸素銅(すずめっき)仕様ISO9001認証取得工場製使用温度範囲(℃)125適合電線径(Φmm)1.6、2質量(g/パック)40質量(g)40
フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 0.75-10 100個入 TRUSCOフェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 0.75-10 100個入TRUSCO
519税込571
1袋(100個)
当日出荷
プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。
用途プッシュイン方式の端子台の接続に。トラスコ品番257-7905グレー寸法L(mm)20.3寸法L1(mm)10寸法D(mm)2.8寸法D1(mm)1.2寸法D2(mm)1.5アズワン品番65-2005-90RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)0.75適合電線範囲 AWG(#)18
フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 0.5-10 100個入 TRUSCOフェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 0.5-10 100個入TRUSCO
499税込549
1袋(100個)
当日出荷
プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。
用途プッシュイン方式の端子台の接続に。トラスコ品番257-7875ホワイト寸法L(mm)18寸法L1(mm)10寸法D(mm)2.6寸法D1(mm)1寸法D2(mm)1.3アズワン品番65-2005-45RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)0.5適合電線範囲 AWG(#)20
絶縁被覆付閉端接続子 TRUSCO絶縁被覆付閉端接続子TRUSCO(3件のレビュー)
889税込978
1パック(12個)ほか
当日出荷
絶縁被覆の片側が閉じた形状になっています。
用途機器内配線において複数電線を重ね合せて接続します。種類絶縁付圧着端子端子形状閉端接続子乳白色定格電圧(V)300材質(絶縁体)ナイロン材質(接続子)無酸素銅管C1020(電気すずめっき)仕様ISO9001認証取得工場製JIS C2807規格品使用温度範囲(℃)-40~+105適合工具閉端接続子用工具質量(g)45
裸圧着スリーブ( 突合せ用)B形 TRUSCO裸圧着スリーブ( 突合せ用)B形TRUSCO(1件のレビュー)
889税込978
1パック(5個)ほか
当日出荷
筒部に電線止めがあります。
用途スリーブ両側より電線を入れ、スリーブ内の突起(ストッパー)にて電線同士を突き合わせて圧着・接続します。質量(g)50種類裸圧着スリーブ質量(g/パック)50スリーブ形状突き合せ用
防水形圧着スリーブ(キャップタイプ・パック入) TRUSCO防水形圧着スリーブ(キャップタイプ・パック入)TRUSCO
889税込978
1パック(12個)ほか
当日出荷
種類防水形圧着スリーブスリーブ形状突き合せ用全長(mm)26.9定格電圧(V)300定格電流(A)19(1.25mm2)、27(2.0mm2)材質(絶縁体)ナイロン最高使用温度(℃)105適合工具NH-64(ニチフ 専用工具)特性防水
裸圧着スリーブリングスリーブ TRUSCO裸圧着スリーブリングスリーブTRUSCO(3件のレビュー)
889税込978
1パック(50個)ほか
当日出荷
用途屋内配線のボックス内で電線の終端を重ね合わせ、終端の接続を行います。種類裸圧着スリーブスリーブ形状リングスリープ全長(mm)10.5材質(スリーブ)無酸素銅(電気すずめっき)適合工具リングスリープ用工具をご使用下さいJIS規格C2806適合
被覆付圧着端子センターピン棒形 TRUSCO被覆付圧着端子センターピン棒形TRUSCO
889税込978
1パック(20個)
当日出荷
棒部が端子の中心にあり、絶縁被覆も機器内に納まります。狭いピッチの端子台・各種スイッチに最適です。
用途棒部Φ1.1mmの棒形端子で、撚線を単線化します。トラスコ品番255-7517全長(mm)27.0赤透明質量(g)30種類絶縁付圧着端子定格電圧(V)300端子形状棒形定格電流(A)17電線抱合範囲AWG(#)22~16材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル棒長(mm)11.0棒径(Φmm)1.1材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)適合工具絶縁被覆付き圧着端子・スリープ用工具電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.3~1.65質量(g/パック)30
絶縁キャップ付裸圧着端子(棒形) TRUSCO絶縁キャップ付裸圧着端子(棒形)TRUSCO(2件のレビュー)
889税込978
1セット(10個)
当日出荷
裸棒形端子と絶縁キャップがセットになっております。
用途軟銅のより線または、単線の電線を接続するために使用します。種類絶縁付圧着端子端子形状棒形材質(絶縁体)ポリ塩化ビニール材質(端子)無酸素銅(C1020)、電気すずメッキタイプ単線対応タイプ質量(g/パック)15
裸圧着スリーブ(B形) TRUSCO裸圧着スリーブ(B形)TRUSCO(1件のレビュー)
889税込978
1パック(25個)ほか
当日出荷
用途スリーブ両側より電線を入れ、スリーブ内の突起(ストッパー)にて電線どうしを突き合せて圧着・接続します。種類裸圧着スリーブスリーブ形状突き合せ用全長(mm)15材質(スリーブ)無酸素銅(電気すずめっき)適合工具裸圧着端子・スリープ用工具JIS規格C2806適合
裸圧着端子丸形 TRUSCO裸圧着端子丸形TRUSCO(1件のレビュー)
889税込978
1セット(6個)ほか
当日出荷
接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取り付け穴がある裸圧着端子です。
用途軟銅のより線電線を接続するために使用します。シルバー仕様丸形材質無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)2018年トラスコ掲載ページ3 0777
絶縁被覆付差込形接続端子 TRUSCO絶縁被覆付差込形接続端子TRUSCO(1件のレビュー)
889税込978
1パック(15個)
当日出荷
接触部絶縁形です。
種類差込型接続端子端子形状差込形定格電圧(V)300材質(絶縁体)ナイロン材質(接続子)黄銅C2600(電気すずめっき)仕様ISO9001認証取得工場製使用温度範囲(℃)-40~+105質量(g/パック)30質量(g)30
絶縁被覆付圧着端子 丸形 黄 TRUSCO絶縁被覆付圧着端子 丸形 黄TRUSCO
889税込978
1パック(15個)
当日出荷
端子筒部に絶縁被覆があらかじめセットされております。絶縁体形状:TME形は絶縁被覆部内側に電線挿入ガイド(じょうご状)を設けました。心線はよじらなくても被覆をストリップした状態でガイドに沿ってスムーズに筒部まで挿入できます。ノンハロゲン材料のため、燃焼時に有毒なハロゲン系ガスや腐食性ガスが発生しません。
用途軟鋼のより線電線の接続に。材質端子:無酸素銅(電気すずメッキ)、スリーブ:無酸素銅管(電気すずメッキ)、絶縁体:ポリカーボネート定格電圧(V)600JIS規格×RoHS指令(10物質対応)対応
裸圧着端子(先開形) TRUSCO裸圧着端子(先開形)TRUSCO(1件のレビュー)
889税込978
1パック(50個)ほか
当日出荷
接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる裸圧着端子です。
用途軟鋼のより線、または単線の電線の接続に。シルバータイプ単線対応タイプ種類裸圧着端子端子形状先開形JIS規格無し材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 0.25-8 100個入 TRUSCOフェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 0.25-8 100個入TRUSCO
699税込769
1袋(100個)
当日出荷
プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。
用途プッシュイン方式の端子台の接続に。トラスコ品番257-7884ライトブルー寸法L(mm)12.4寸法L1(mm)8寸法D(mm)1.9寸法D1(mm)0.8寸法D2(mm)1.1アズワン品番65-2005-40RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)0.25適合電線範囲 AWG(#)24
絶縁被覆付圧着端子先開形 TRUSCO絶縁被覆付圧着端子先開形TRUSCO(1件のレビュー)
889税込978
1パック(20個)ほか
当日出荷
種類絶縁被覆付圧着端子端子形状Y形
裸圧着端子CB型 TRUSCO裸圧着端子CB型TRUSCO(2件のレビュー)
889税込978
1パック(3個)
当日出荷
種類裸圧着端子端子形状角形(CB形)シルバー材質/仕上無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ仕様CB形適合工具絶縁被覆付圧着端子・スリーブ用工具
フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き ツインタイプ 0.5-8 100個入 TRUSCOフェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き ツインタイプ 0.5-8 100個入TRUSCO(1件のレビュー)
679税込747
1袋(100個)
当日出荷
プッシュイン方式のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。電線2本を1本の電線として結線できます。
用途プッシュイン方式の端子台の接続に。トラスコ品番257-1440ホワイト寸法L(mm)14.5寸法L1(mm)8寸法D(mm)5寸法D1(mm)1.4寸法D2(mm)1.8アズワン品番65-2005-99RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)0.5×2適合電線範囲 AWG(#)20
フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 0.75-12 100個入 TRUSCOフェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 0.75-12 100個入TRUSCO
559税込615
1袋(100個)
当日出荷
プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。
用途プッシュイン方式の端子台の接続に。トラスコ品番257-7878グレー寸法L(mm)22.3寸法L1(mm)12寸法D(mm)2.8寸法D1(mm)1.2寸法D2(mm)1.5アズワン品番65-2005-91RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)0.75適合電線範囲 AWG(#)18
フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き ツインタイプ 0.75-10 100個入 TRUSCOフェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き ツインタイプ 0.75-10 100個入TRUSCO
779税込857
1袋(100個)
当日出荷
プッシュイン方式のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。電線2本を1本の電線として結線できます。
用途プッシュイン方式の端子台の接続に。トラスコ品番257-1436グレー寸法L(mm)16.7寸法L1(mm)10寸法D(mm)5.5寸法D1(mm)1.8寸法D2(mm)2.1アズワン品番65-2006-08RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)0.75×2適合電線範囲 AWG(#)18
フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 10-12 100個入 TRUSCOフェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 10-12 100個入TRUSCO
1,798税込1,978
1袋(100個)
当日出荷
プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。
用途プッシュイン方式の端子台の接続に。トラスコ品番257-7898レッド寸法L(mm)20.8寸法L1(mm)12寸法D(mm)7.6寸法D1(mm)4.5寸法D2(mm)4.9アズワン品番65-2005-46RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)10適合電線範囲 AWG(#)8
平形差込端子 F型 TRUSCO平形差込端子 F型TRUSCO
889税込978
1パック(40個)
当日出荷
M形(雄形)及びF形(雌形)による中間接続または、タブ形状の端子台等に使用されます。
用途中間接続端子として。材質黄銅(電気すずめっき)RoHS指令(10物質対応)対応
裸圧着端子(先開形) TRUSCO裸圧着端子(先開形)TRUSCO
889税込978
1セット(60個)ほか
当日出荷
接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる裸圧着端子です。
用途軟鋼のより線、または単線の電線の接続に。種類裸圧着端子端子形状先開形シルバー材質(端子)無酸素銅(C1020)/電気すずメッキタイプ単線対応タイプ適合工具裸圧着端子、スリーブ用工具
環境配慮形絶縁被覆付圧着スリーブ(B形) TRUSCO環境配慮形絶縁被覆付圧着スリーブ(B形)TRUSCO
899税込989
1パック(20個)
当日出荷
両サイドが広がっており電線が挿入しやすいです。圧着スリーブ突き合わせ用に絶縁被覆を組み合わせたものです。
用途軟鋼のより線電線の突き合わせ接続に。材質スリーブ:無酸素銅(電気すずめっき)、絶縁体:ポリカーボネート形状B形全長(mm)25.5透明寸法L(mm)15.0JIS規格×RoHS指令(10物質対応)対応
フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 1.5-10 100個入 TRUSCOフェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 1.5-10 100個入TRUSCO
609税込670
1袋(100個)
当日出荷
プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。
用途プッシュイン方式の端子台の接続に。トラスコ品番257-7895ブラック寸法L(mm)16.3寸法L1(mm)10寸法D(mm)3.5寸法D1(mm)1.7寸法D2(mm)2アズワン品番65-2005-57RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)1.5適合電線範囲 AWG(#)16
絶縁被覆付圧着端子 丸形 TRUSCO絶縁被覆付圧着端子 丸形TRUSCO
1,198税込1,318
1箱(100個)
当日出荷から翌々日出荷
接触面(舌部)が丸く、絶縁体形状はストレート形の絶縁被覆付圧着端子です。
用途軟銅のより線電線の接続に。材質/仕上端子:電気すずメッキ、絶縁体:ポリ塩化ビニール種類絶縁被覆付圧着端子端子形状丸形
フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 0.75-8 100個入 TRUSCOフェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 0.75-8 100個入TRUSCO(1件のレビュー)
469税込516
1袋(100個)
当日出荷
プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。
用途プッシュイン方式の端子台の接続に。トラスコ品番257-7883グレー寸法L(mm)18.3寸法L1(mm)8寸法D(mm)2.8寸法D1(mm)1.2寸法D2(mm)1.5アズワン品番65-2005-89RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)0.75適合電線範囲 AWG(#)18
絶縁被覆付圧着端子 Y形 TRUSCO絶縁被覆付圧着端子 Y形TRUSCO
1,498税込1,648
1箱(100個)
当日出荷から翌々日出荷
接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる絶縁体形状は拡管形の絶縁被覆付圧着端子です。
用途軟銅のより線の電線の接続に。材質/仕上端子:無酸素銅(電気すずメッキ)、絶縁体:ポリ塩化ビニール種類絶縁被覆付圧着端子端子形状Y形JIS規格×
フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 6-18 100個入 TRUSCOフェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 6-18 100個入TRUSCO
1,798税込1,978
1袋(100個)
当日出荷
プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。
用途プッシュイン方式の端子台の接続に。トラスコ品番257-7889イエロー寸法L(mm)26.5寸法L1(mm)18寸法D(mm)6.3寸法D1(mm)3.5寸法D2(mm)3.9アズワン品番65-2005-87RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)6適合電線範囲 AWG(#)10
圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ