圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ :「DC用」の検索結果
関連キーワード
強力! 36Vブラシレスモータ搭載
充電電動兼用(AG100VアダプタET36Aは別売)
早い!世界最速レベル!
高品質HIK0KI製バッテリ標準付属!
Bluetoothバッテリ搭載。スマホで設定変更!
USB充電可能な充電器。スマホ充電可能!
仕様●圧着能力(mm2):150~325(付厲ダイスは325mm2のみ)●出力(kN):195●外形寸法(mm):約L318×W96×H274●質量(kg):約8.1(バッテリ、325mm2ダイスを含む)●モータ:36V DCモータ
アズワン品番67-5997-94
1個
¥369,800
税込¥406,780
93日以内出荷
『電気材料』には他にこんなカテゴリがあります
- 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
- 結束バンド/結束工具/固定具
- コンセント/スイッチ/プレート
- ケーブル収納・配線
- ライティングレール
- LAN製品
- 電線/ケーブル
- 検査・測定
- 電気部品
圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。