端子 / スリーブとは、端子は電線を接続するための部品です。種類も様々なものがあります。R形、CE型、Y形、E形などたくさんの種類があります。例えば、丸形端子(R形)は、接触面が丸くねじ固定用の取り付け穴がある、裸圧着端子です。スリーブとは、結線時に使用する部品のことです。S形、E形、B形、P形などがあります。端子を接続する際、上手く接続できるようガイドがついているものもあります。ガイドがついていれば、確実な接続が可能になります。
角先開形端子(A形)JST(日本圧着端子製造)(2件のレビュー)当日出荷から11日以内出荷
接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる裸圧着端子です
用途軟銅のより線または、単線の電線を接続するために使用します。
絶縁付タブ・オン接続子 TYPEⅠJST(日本圧着端子製造)¥2,698~税込¥2,968~
1袋(100個)ほか
当日出荷から93日以内出荷
端子形状板形種類絶縁付圧着端子寸法l(mm)9.5材質(絶縁体)塩ビ
棒端子フェニックス・コンタクト税込¥1,758¥1,598
丸形端子JST(日本圧着端子製造)税込¥41~¥37~