裸Y形端子とは、端子の形状がY形に先端が開いたケーブルの接続端子です。丸形端子は取付けビスを外さないと端子が外せませんが、裸Y形端子はビスを緩めるだけで端子を外すことができます。そのため大量のケーブル配線の接続には省力化が可能。端子のサイズは0.3sqから14sq程度まであり、多くのケーブルのサイズに適用できる種類が揃っています。裸Y形端子の材質は信号ロスを防ぐ無酸素銅鈴メッキで、販売個数が50個や100個とまとまった個数の販売です。
「電線抱合範囲(撚線)(mm2)」から絞り込む
角先開形端子(A形)JST(日本圧着端子製造)(2件のレビュー)当日出荷から11日以内出荷
接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる裸圧着端子です
用途軟銅のより線または、単線の電線を接続するために使用します。
角先開形端子(A形)JST(日本圧着端子製造)3日以内出荷から4日以内出荷
種類裸圧着端子規格UL listed E42024CSA LR20812端子形状先開形寸法F(mm)6.3寸法D(Φmm)3.4寸法E(mm)4.8電線抱合範囲AWG(#)22~16電線抱合範囲(単線)(mm)0.57~1.44寸法T(mm)0.8寸法d1(Φmm)1.7材質(端子)無酸素銅適合工具手動:YHT-2210、空気圧式:YA-1/YA-2/YAT-1A/YAT-2A/YAD-1A/YAD-2A/YA-4/YAT-4A/YAD-4A、油圧式:BCT-0514L電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.25~1.65RoHS指令(10物質対応)対応
『Y型(先開型)圧着端子』には他にこんなカテゴリがあります
圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ の新着商品
ページ: 1/ 3
丸形端子JST(日本圧着端子製造)税込¥41~¥37~