絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • エスコ(5)
  • JST(日本圧着端子製造)(5)
  • ニチフ(4)
  • TRUSCO(1)
  • 冨士端子工業(1)
  • DST(大同端子製造)(1)
  • デンカエレクトロン(1)
内径(Φmm)
  • 5.3(2)
  • 6.3(1)
  • 6.4(4)
  • 8.4(8)
  • 8.6(1)
  • 10.5(7)
  • 11(2)
  • 13(9)
  • 13.2(1)
  • 14(3)
  • 15(1)
  • -(1)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
  • 1~2未満(1)
  • 10~20未満(6)
  • 20~30未満(7)
  • 40~50未満(11)
  • 60~70未満(11)
  • 70~80未満(1)
  • 100~200未満(1)
端子形状
端子形状
CB形(1)
端子形状
丸形(15)
端子形状
二つ穴端子(3)
端子形状
板形(1)
電線抱合範囲AWG(#)
  • 1/0(10)
  • 2(10)
  • 2/0(2)
  • 4(6)
  • 4/0(1)
  • 6(6)
  • 8(1)
  • 42.42~60.57(1)
幅(mm)
  • 22
  • 5.5(11)
  • 6.6(12)
  • 8(14)
  • 8.5(13)
  • 9(7)
  • 9.5(18)
  • 10(7)
  • 12(16)
  • 15(13)
  • 16(13)
  • 16.5(11)
  • 17.5(10)
  • 20(7)
  • 28.5(14)
  • 30(10)
  • 32(8)
  • 36(11)
  • 44(11)
  • 50.5(9)
種類
  • 絶縁付圧着端子(1)
  • 裸圧着端子(18)
絶縁付圧着端子・裸圧着端子
全長(mm)
  • 29.5(1)
  • 37(1)
  • 39.3(2)
  • 40(1)
  • 40.6(1)
  • 41(4)
  • 42(1)
  • 42.3(4)
  • 42.5(4)
  • 42.7(4)
  • 43(1)
  • 44(1)
  • 48(1)
  • 48.5(6)
  • 49(2)
  • 49.7(3)
  • 53(1)
  • 77.3(1)
  • 84(2)
  • 89(3)
29.5・37・39.3・40・40.6・41・42・42.3・42.5・42.7・43・44・48・48.5・49・49.7・53・77.3・84・89・全長(mm)をもっと見る
  • 色シルバー(3)
シルバー
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
裸圧着端子丸型とは、舌部(接触部)が丸い形状をしており、ネジ固定用の取り付け穴がある裸圧着端子。圧着端子には舌部と一体的に形成された筒部がありますが、裸圧着端子は、この筒部に絶縁被覆が付いていないタイプの圧着端子になります。丸型にはR形やRD形などの種類があり、R形はネジ固定用の取り付け穴が一つあるタイプで、RD形は取り付け穴が二つあるタイプです。電線の先端部をストリップ状態にして心線を露出させておき、端子の筒部に電線の心線を挿入した後、専用の圧着工具で筒部を圧着して結線します。
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
5.3(2)
6.4(4)
8.4(8)
10.5(7)
11(2)
13(9)
13.2(1)
14(3)
15(1)
-(1)
銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形 ニチフ銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形ニチフ(191件のレビュー)
179税込197特価
1個ほか
当日出荷から71日以内出荷
端子舌部(接触部)の硬度だけを高めることに成功。 従来端子に比べ曲がりにくい。
種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
銅線用 裸圧着端子 丸形 モノタロウ銅線用 裸圧着端子 丸形モノタロウ(202件のレビュー)
319税込351
1パック(5個)ほか
当日出荷
取付穴(ねじ固定用)がある裸圧着端子です。
用途配線端子として種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)材質(端子)
丸型端子(R形) JST(日本圧着端子製造)丸型端子(R形)JST(日本圧着端子製造)(45件のレビュー)
1,198税込1,318特価
1パック(10個)ほか
当日出荷から94日以内出荷
銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形 DST(大同端子製造)銅線用 裸圧着端子 (R形)丸形DST(大同端子製造)(11件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1箱(100個)ほか
当日出荷から11日以内出荷
種類裸圧着端子
銅線用裸圧着端子(R型) 冨士端子工業銅線用裸圧着端子(R型)冨士端子工業(22件のレビュー)
7,498税込8,248特価
1パック(100個)ほか
当日出荷から48日以内出荷
裸圧着端子(丸形) TRUSCO裸圧着端子(丸形)TRUSCO(19件のレビュー)
889税込978
1パック(3個)
当日出荷
接触面(舌部)が丸く、ねじ固定用の取付穴がある裸圧着端子です。
用途軟銅のより線を接続するために使用します。材質/仕上無酸素銅(電気すずめっき)シルバー種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)
裸圧着端子 ニチフ裸圧着端子ニチフ(2件のレビュー)
789税込868
1セット(3個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
作業中や輸送中の負荷による端子舌部の曲りが少なくなっている。HS端子は筒部中心に丸溝を設けて、圧着時の歯口位置合わせに便利。RoHS指令の適合商品。銅線専用で圧着端子の電線抱合範囲、性能の各仕様はJIS規格電線(IV・KIV・VSF)に対応可能。R形。丸形。
用途銅線用。電線と機器との接続時に利用可能。
丸形端子(R形) JST(日本圧着端子製造)丸形端子(R形)JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)
459税込505
1袋(5個)
当日出荷から4日以内出荷
種類裸圧着端子端子形状丸形RoHS指令(10物質対応)対応
銅線用 裸圧着端子 丸形(RD形) ニチフ銅線用 裸圧着端子 丸形(RD形)ニチフ(2件のレビュー)
359税込395
1個ほか
当日出荷から71日以内出荷
仕様RoHS指令の規制適合品材質(端子)無酸素銅(電気すずめっき)
丸型裸圧着端子 デンカエレクトロン丸型裸圧着端子デンカエレクトロン
1,198税込1,318
1箱(10個)ほか
当日出荷から63日以内出荷
電線の接続等で使用。高品質圧着端子でUL規格準拠。材料の在庫を大量に保有し、安定供給が可能。
種類裸圧着端子端子形状丸型RoHS指令(10物質対応)対応関連資料丸型裸圧着端子カタログ.pdf(4.73MB) RoHS2証明書(丸型裸圧着端子).pdf(0.12MB)
R形丸端子 JST(日本圧着端子製造)R形丸端子JST(日本圧着端子製造)
1,198税込1,318
1セット(10個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
裸圧着端子 ニチフ裸圧着端子ニチフ(1件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷
CB形。
用途低圧開閉器用。種類裸圧着端子端子形状角形(CB形)RoHS指令(10物質対応)対応
38-12.0 [丸形]裸圧着端子(20個) エスコ38-12.0 [丸形]裸圧着端子(20個)エスコ
2,530税込2,783
1個
当日出荷
端子形状丸形(R形)種類裸圧着端子幅(mm)22全長(mm)42.7エスコ品番EA538MA-81
60-12 [丸形]裸圧着端子(100個) エスコ60-12 [丸形]裸圧着端子(100個)エスコ
26,400税込29,040
1個
翌日出荷
端子形状丸形(R形)種類裸圧着端子幅(mm)22全長(mm)48.5エスコ品番EA538MA-130
22-12 [丸形]裸圧着端子(50個) エスコ22-12 [丸形]裸圧着端子(50個)エスコ
7,920税込8,712
1個
翌日出荷
エスコ品番EA538MA-122幅(mm)22全長(mm)42.3種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)
ニツ穴端子(RD形) JST(日本圧着端子製造)ニツ穴端子(RD形)JST(日本圧着端子製造)
11,980税込13,178
1箱(50個)ほか
当日出荷から64日以内出荷
二ツ穴端子(RD形) JST(日本圧着端子製造)二ツ穴端子(RD形)JST(日本圧着端子製造)
299税込329
1袋(1個)
3日以内出荷から4日以内出荷
寸法d2(Φmm)14寸法A(mm)40種類裸圧着端子端子形状二つ穴端子材質(端子)無酸素銅RoHS指令(10物質対応)対応
60-10 [丸形]裸圧着端子(100個) エスコ60-10 [丸形]裸圧着端子(100個)エスコ
26,400税込29,040
1個
翌日出荷
エスコ品番EA538MA-129幅(mm)22全長(mm)48.5種類裸圧着端子端子形状丸形(R形)
60-8 [丸形]裸圧着端子(100個) エスコ60-8 [丸形]裸圧着端子(100個)エスコ
26,400税込29,040
1個
翌日出荷
端子形状丸形(R形)種類裸圧着端子幅(mm)22全長(mm)48.5エスコ品番EA538MA-128

丸形圧着端子』には他にこんなカテゴリがあります

裸圧着端子丸型