裸圧着端子丸型 :「継ぎ線」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
RS PRO 非絶縁丸型圧着端子. RS PRO の高品質で経済的な丸型圧着端子は、リングコネクタまたはケーブルラグとしても知られています。 丸型圧着端子は、電気ケーブルや電線をバッテリー端子などの電気部品のスタッド又はポストに接続するために使用されます。 この丸型端子、導電性の高い銅板から一体成形され、錫めっきで覆われています。 この製造工程により、しっかりとフィットする接合部のある密閉バレル端子が製造されます。 この丸型端子が電線又はケーブルに正しく圧着されると、安全で信頼性の高い電気接続を実現します。. . 特長. 経済的で耐久性に優れた一体型デザイン 密閉バレルにより、圧着端子がケーブルにしっかりと取り付けられます。 圧着端子の継ぎ目は、最大圧力がかかった際にバレルが割れるのを防ぎます。 銅製材質により、導電性が高く、圧着が容易です。 圧着端子に錫めっきを施すことで、耐腐食性、強度が増し、 摩擦が減少し、はんだ付けが容易になります。 配線を挿入しやすい漏斗形状の内部バレル 最高使用温度: 150℃. 用途. 非絶縁丸形端子は、誰かが不注意に触れて接続を短絡させる危険がない用途で使用されます。 これらの圧着丸形配線コネクタは、配線を電気部品に接続するために幅広い産業で使用されています。 産業用制御システムや産業用機械、自動車、通信機器、電源、家庭用電化製品などの配線に使用されます。. 正しいサイズの丸形端子を選ぶこと. 用途に適した丸形端子を選択するときは、次の点を考慮する必要があります。. 使用しているワイヤ又はケーブルのワイヤゲージmm(メトリック法)又はAWG(米国ワイヤゲージ規格) 丸型端子を接続するスタッドサイズ 丸型端子の内径. 丸形端子の圧着方法. まず、正しいサイズの丸形端子を選択します。電線の端を剥き、端子と同じ長さに切断します。 裸線が見えなくなるまで、電線を端子バレルに挿入します。 これで、圧着端子を電線の端に圧着することができます。電線端子を圧着する場合、ペンチやラチェットも使用できますが、より高品質な圧着を行うためには、ラチェット式圧着工具を使用することをお勧めします。 圧着サイクルが完了するまでハンドルはロック状態が保持されるため、ラチェット圧着工具の使用をお勧めします。これにより、中途半端な圧着を防止できます。丸型端子のバレルを適切な圧着部(工具に記載されているサイズ)に挿入します。 ラチェットが解放されるまで、工具のハンドルを握ります。 丸型圧着端子をスタッドやポストの上に配置し、ナットやハンダで固定することができます。. 適切な圧着工具. 適切なラチェット式圧着工具については、在庫番号 ; 624-1291を 624-1291を ご参照ください。
仕様絶縁 = 非絶縁内側リング直径 = 3.2mm適合電線サイズmm2 Min = 0.5mm2適合電線サイズAWG Min = 22AWGスタッド径 = M3表面処理:コンタクト = 錫厚さ = 0.8mm全長 = 12mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
2,898 税込3,188
5日以内出荷

RS PRO 非絶縁丸型圧着端子. RS PRO の高品質で経済的な丸型圧着端子は、リングコネクタまたはケーブルラグとしても知られています。 丸型圧着端子は、電気ケーブルや電線をバッテリー端子などの電気部品のスタッド又はポストに接続するために使用されます。 この丸型端子、導電性の高い銅板から一体成形され、錫めっきで覆われています。 この製造工程により、しっかりとフィットする接合部のある密閉バレル端子が製造されます。 この丸型端子が電線又はケーブルに正しく圧着されると、安全で信頼性の高い電気接続を実現します。.特長.経済的で耐久性に優れた一体型デザイン密閉バレルにより、圧着端子がケーブルにしっかりと取り付けられます。圧着端子の継ぎ目は、最大圧力がかかった際にバレルが割れるのを防ぎます。銅製材質により、導電性が高く、圧着が容易です。圧着端子に錫めっきを施すことで、耐腐食性、強度が増し、 摩擦が減少し、はんだ付けが容易になります。配線を挿入しやすい漏斗形状の内部バレル最高使用温度: 150 ℃. 用途. 非絶縁丸形端子は、誰かが不注意に触れて接続を短絡させる危険がない用途で使用されます。 これらの圧着丸形配線コネクタは、配線を電気部品に接続するために幅広い産業で使用されています。 産業用制御システムや産業用機械、自動車、通信機器、電源、家庭用電化製品などの配線に使用されます。. 正しいサイズの丸形端子を選ぶこと. 用途に適した丸形端子を選択するときは、次の点を考慮する必要があります。.使用しているワイヤ又はケーブルのワイヤゲージmm(メトリック法)又はAWG(米国ワイヤゲージ規格)丸型端子を接続するスタッドサイズ丸型端子の内径. 丸形端子の圧着方法. まず、正しいサイズの丸形端子を選択します。電線の端を剥き、端子と同じ長さに切断します。 裸線が見えなくなるまで、電線を端子バレルに挿入します。 これで、圧着端子を電線の端に圧着することができます。電線端子を圧着する場合、ペンチやラチェットも使用できますが、より高品質な圧着を行うためには、ラチェット式圧着工具を使用することをお勧めします。 圧着サイクルが完了するまでハンドルはロック状態が保持されるため、ラチェット圧着工具の使用をお勧めします。これにより、中途半端な圧着を防止できます。丸型端子のバレルを適切な圧着部(工具に記載されているサイズ)に挿入します。 ラチェットが解放されるまで、工具のハンドルを握ります。 丸型圧着端子をスタッドやポストの上に配置し、ナットやハンダで固定することができます。. 適切な圧着工具. 適切なラチェット式圧着工具については、在庫番号624-1291を 624-1291を ご参照ください。
仕様絶縁 = 非絶縁内側リング直径 = 3.7mm適合電線サイズmm2 Min = 1.5mm2適合電線サイズAWG Min = 16AWGスタッド径 = M3.5表面処理:コンタクト = 錫厚さ = 0.8mm全長 = 19.6mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
2,198 税込2,418
7日以内出荷

RS PRO 非絶縁丸型圧着端子. RS PRO の高品質で経済的な丸型圧着端子は、リングコネクタまたはケーブルラグとしても知られています。 丸型圧着端子は、電気ケーブルや電線をバッテリー端子などの電気部品のスタッド又はポストに接続するために使用されます。 この丸型端子、導電性の高い銅板から一体成形され、錫めっきで覆われています。 この製造工程により、しっかりとフィットする接合部のある密閉バレル端子が製造されます。 この丸型端子が電線又はケーブルに正しく圧着されると、安全で信頼性の高い電気接続を実現します。. . 特長. 経済的で耐久性に優れた一体型デザイン 密閉バレルにより、圧着端子がケーブルにしっかりと取り付けられます。 圧着端子の継ぎ目は、最大圧力がかかった際にバレルが割れるのを防ぎます。 銅製材質により、導電性が高く、圧着が容易です。 圧着端子に錫めっきを施すことで、耐腐食性、強度が増し、 摩擦が減少し、はんだ付けが容易になります。 配線を挿入しやすい漏斗形状の内部バレル 最高使用温度: 150℃. 用途. 非絶縁丸形端子は、誰かが不注意に触れて接続を短絡させる危険がない用途で使用されます。 これらの圧着丸形配線コネクタは、配線を電気部品に接続するために幅広い産業で使用されています。 産業用制御システムや産業用機械、自動車、通信機器、電源、家庭用電化製品などの配線に使用されます。. 正しいサイズの丸形端子を選ぶこと. 用途に適した丸形端子を選択するときは、次の点を考慮する必要があります。. 使用しているワイヤ又はケーブルのワイヤゲージmm(メトリック法)又はAWG(米国ワイヤゲージ規格) 丸型端子を接続するスタッドサイズ 丸型端子の内径. 丸形端子の圧着方法. まず、正しいサイズの丸形端子を選択します。電線の端を剥き、端子と同じ長さに切断します。 裸線が見えなくなるまで、電線を端子バレルに挿入します。 これで、圧着端子を電線の端に圧着することができます。電線端子を圧着する場合、ペンチやラチェットも使用できますが、より高品質な圧着を行うためには、ラチェット式圧着工具を使用することをお勧めします。 圧着サイクルが完了するまでハンドルはロック状態が保持されるため、ラチェット圧着工具の使用をお勧めします。これにより、中途半端な圧着を防止できます。丸型端子のバレルを適切な圧着部(工具に記載されているサイズ)に挿入します。 ラチェットが解放されるまで、工具のハンドルを握ります。 丸型圧着端子をスタッドやポストの上に配置し、ナットやハンダで固定することができます。. 適切な圧着工具. 適切なラチェット式圧着工具については、在庫番号 ; 624-1291を 624-1291を ご参照ください。
仕様絶縁 = 非絶縁内側リング直径 = 3.7mm適合電線サイズmm2 Max = 1.5mm2適合電線サイズAWG Min = 22AWGスタッド径 = M3.5コンタクト材質 = 銅厚さ = 0.8mm全長 = 14.5mm RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100個)
1,898 税込2,088
5日以内出荷

『丸形圧着端子』には他にこんなカテゴリがあります

おすすめ人気ランキング