カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 空調・電設資材/電気材料
      • 電気材料
        • 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
          • 圧着端子
            • 丸形圧着端子
              • 裸圧着端子丸型
絞り込み
内径(Φmm)
電線抱合範囲AWG(#)
幅(mm)
6.6・8・8.5・9・9.5・10.3・11.5・12・15・15.5・16・16.5・17.5・22・28.5・30・32・36・44・50.5・幅(mm)をもっと見る
種類
絶縁付圧着端子・裸圧着端子
全長(mm)
11.5・12.4・14.4・15・15.7・15.8・16.8・17.8・21.8・29.8・32.8・33.7・36.7・38・66・78・105.7・106・116.5・123.8・全長(mm)をもっと見る
シルバー
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

裸圧着端子丸型 :「jst」の検索結果

裸圧着端子丸型とは、舌部(接触部)が丸い形状をしており、ネジ固定用の取り付け穴がある裸圧着端子。圧着端子には舌部と一体的に形成された筒部がありますが、裸圧着端子は、この筒部に絶縁被覆が付いていないタイプの圧着端子になります。丸型にはR形やRD形などの種類があり、R形はネジ固定用の取り付け穴が一つあるタイプで、RD形は取り付け穴が二つあるタイプです。電線の先端部をストリップ状態にして心線を露出させておき、端子の筒部に電線の心線を挿入した後、専用の圧着工具で筒部を圧着して結線します。
関連キーワード
  • jst 圧着端子
  • 圧着端子 jst
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
内径(Φmm)から絞り込む
丸型端子(R形) JST(日本圧着端子製造)丸型端子(R形)JST(日本圧着端子製造)(45件のレビュー)
129税込142特価
1パック(20個)ほか
当日出荷から94日以内出荷
丸形端子(R形) JST(日本圧着端子製造)丸形端子(R形)JST(日本圧着端子製造)(1件のレビュー)
159税込175
1袋(20個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
種類裸圧着端子端子形状丸形RoHS指令(10物質対応)対応
丸型端子(R形) NSシリーズ(取り付け幅狭タイプ) JST(日本圧着端子製造)丸型端子(R形) NSシリーズ(取り付け幅狭タイプ)JST(日本圧着端子製造)(10件のレビュー)
779税込857
1パック(10個)ほか
当日出荷から34日以内出荷
種類裸圧着端子
R形丸端子 JST(日本圧着端子製造)R形丸端子JST(日本圧着端子製造)
779税込857
1セット(100個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
ビニル絶縁付角先開形端子(ストレート形) JST(日本圧着端子製造)ビニル絶縁付角先開形端子(ストレート形)JST(日本圧着端子製造)
1,398税込1,538
1セット(100個)
当日出荷から9日以内出荷
接触面(舌部)の取り付け穴の一方が開いており、ねじを完全に外さなくても取り付けることができる絶縁被覆付圧着端子です。
用途軟銅のより線を接続するために使用します仕様単線非対応材質(絶縁体)ビニール材質(端子)無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ
ニツ穴端子(RD形) JST(日本圧着端子製造)ニツ穴端子(RD形)JST(日本圧着端子製造)
2,898税込3,188
1袋(1個)ほか
当日出荷から64日以内出荷
丸形端子 JST(日本圧着端子製造)丸形端子JST(日本圧着端子製造)
37税込41
1個(1個)ほか
3日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
二ツ穴端子(RD形) JST(日本圧着端子製造)二ツ穴端子(RD形)JST(日本圧着端子製造)
299税込329
1袋(1個)
3日以内出荷から4日以内出荷
寸法d2(Φmm)14寸法A(mm)40種類裸圧着端子端子形状二つ穴端子材質(端子)無酸素銅RoHS指令(10物質対応)対応
低圧開閉器用圧着端子 JST(日本圧着端子製造)低圧開閉器用圧着端子JST(日本圧着端子製造)
199税込219
1個(1個)
3日以内出荷
仕様低圧開閉器用種類裸圧着端子RoHS指令(10物質対応)対応
丸型端子(Rナシ) JST(日本圧着端子製造)丸型端子(Rナシ)JST(日本圧着端子製造)
7,798税込8,578
1パック(5個)ほか
18日以内出荷
端子形状丸形(R形)種類裸圧着端子材質(端子)無酸素銅RoHS指令(10物質対応)対応

丸形圧着端子』には他にこんなカテゴリがあります

jst 圧着機特集
おすすめ人気ランキング
裸圧着端子丸型