絞り込み
ブランド
  • ニチフ(1)
電線抱合範囲AWG(#)
  • 250(1)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
  • 200~300未満(1)
種類
  • 絶縁付圧着スリーブ(1)
内寸(mm)
  • 26.5(1)
全長(mm)
  • 72.0
  • 8.5(1)
  • 10(3)
  • 15(6)
  • 16(1)
  • 22(2)
  • 22.7(2)
  • 24(3)
  • 25(7)
  • 25.3(1)
  • 25.5(12)
  • 26(1)
  • 26.7(2)
  • 27(7)
  • 27.5(8)
  • 1000(1)
スリーブ形状
  • 突き合せ用(1)
突き合せ用
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
絶縁被覆付圧着スリーブ B形 突き合せ用とは、スリーブの両方から挿入した電線を接続する被覆付き端子。さまざまな内径寸法の製品があり、使用する電線の太さに合ったスリーブを選んで使用する必要があります。突き合せて固定するため、電線同士をねじって固定する手間がかからず、作業効率が良いのが特徴です。固定には圧着ペンチを使用しますが、サイズのあっていない工具でかしめると、被覆の破損や、固定力の低下の可能性があるので注意してください。
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電線抱合範囲AWG(#)から絞り込む
250(1)
銅線用 裸圧着スリーブ (B形) ニチフ銅線用 裸圧着スリーブ (B形)ニチフ
10,980税込12,078
1箱(5個)
翌々日出荷
電線どうしをスリーブ内で突き合わせて接続します。
用途軟鋼のより線電線の接続に仕様B形トラスコ品番138-7684材質無酸素銅(C1020)/電気すずメッキ全長(mm)72.0質量(kg)1種類絶縁被膜付圧着スリーブ外寸(mm)35.0内寸(mm)26.5JIS規格適合適合工具裸圧着端子・スリーブ用工具電線抱合範囲(撚線)(mm2)250スリーブ形状突き合わせ用(B形)

B型(突合せ用)圧着スリーブ』には他にこんなカテゴリがあります

絶縁被覆付圧着スリーブ B形 突き合せ用