絞り込み
電線抱合範囲AWG(#)
- 14(1)
- 15(1)
- 16(1)
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
- 2~3未満(1)
種類
- 絶縁付圧着スリーブ(1)
スリーブ形状
- 突き合せ用(1)
全長(mm)
- 25.5(1)
内寸(mm)
- 2.3(1)
2.3
外寸(mm)
- 4.3
- 1.9(1)
- 2.6(1)
- 2.8(1)
- 2.9(1)
- 3.2(6)
- 3.3(1)
- 3.6(1)
- 3.8(6)
- 3.9(6)
- 4(2)
- 4.1(1)
- 4.5(7)
- 5.4(7)
- 5.6(1)
- 6(1)
- 6.1(1)
- 6.4(3)
- 6.5(1)
- 6.8(2)
- 外寸(mm)をもっと見る
特性
- 耐熱(1)
耐熱
ブランド
- ニチフ(1)
ニチフ
絶縁被覆付圧着スリーブ B形 突き合せ用とは、スリーブの両方から挿入した電線を接続する被覆付き端子。さまざまな内径寸法の製品があり、使用する電線の太さに合ったスリーブを選んで使用する必要があります。突き合せて固定するため、電線同士をねじって固定する手間がかからず、作業効率が良いのが特徴です。固定には圧着ペンチを使用しますが、サイズのあっていない工具でかしめると、被覆の破損や、固定力の低下の可能性があるので注意してください。
「電線抱合範囲AWG(#)」から絞り込む
14(1)
15(1)
16(1)

絶縁被覆付圧着スリーブ(B形) TMD
ニチフ¥4,798税込¥5,2781箱(100個)7日以内出荷から42日以内出荷種類絶縁付圧着スリーブ使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300寸法l(mm)15.0材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)CSA規格取得有特性難燃スリーブ形状突き合せ用
『B型(突合せ用)圧着スリーブ』には他にこんなカテゴリがあります
- 銅線用裸圧着スリーブ(B形)突き合せ用
- 絶縁被覆付圧着スリーブ B形 突き合せ用