絞り込み
電線抱合範囲AWG(#)
- 22
- 0.25~1.65(2)
- 0.3~1.65(3)
- 0.5~1.5(3)
- 1.04~2.63(5)
- 1.25(1)
- 1.5~2.5(3)
- 2.63~6.64(3)
- 4~6(2)
- 10(10)
- 11(10)
- 12(11)
- 14(12)
- 15(12)
- 16(14)
- 17(13)
- 18(13)
- 19(13)
- 20(13)
- 21(11)
- 電線抱合範囲AWG(#)をもっと見る
電線抱合範囲(撚線)(mm2)
- 0.5~1未満(4)
- 1~2未満(11)
種類
- 絶縁付圧着スリーブ(10)
スリーブ形状
- 突き合せ用(10)
全長(mm)
- 15(1)
- 24(2)
- 25(2)
- 25.5(7)
内寸(mm)
- 1.4(2)
- 1.7(5)
- 1.8(4)
1.4・1.7・1.8
外寸(mm)
- 2.6(1)
- 2.9(1)
- 3.2(4)
- 3.6(1)
- 3.8(4)
2.6・2.9・3.2・3.6・3.8
特性
- 耐熱(5)
耐熱
ブランド
- モノタロウ(1)
- TRUSCO(2)
- ニチフ(6)
- 冨士端子工業(2)
モノタロウ・TRUSCO・ニチフ・冨士端子工業
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
絶縁被覆付圧着スリーブ B形 突き合せ用とは、スリーブの両方から挿入した電線を接続する被覆付き端子。さまざまな内径寸法の製品があり、使用する電線の太さに合ったスリーブを選んで使用する必要があります。突き合せて固定するため、電線同士をねじって固定する手間がかからず、作業効率が良いのが特徴です。固定には圧着ペンチを使用しますが、サイズのあっていない工具でかしめると、被覆の破損や、固定力の低下の可能性があるので注意してください。
「電線抱合範囲AWG(#)」から絞り込む
12(11)
14(12)
15(12)
16(14)
17(13)
18(13)
19(13)
20(13)
21(11)
22
電線抱合範囲AWG(#)をもっと見る

圧着スリーブ ストレート 絶縁被覆付
(76件のレビュー)¥319~税込¥351~1袋(20個)ほか当日出荷透明カバーですので接続の確実性が高まります。用途配線端子として材質塩化ビニル色透明種類絶縁被膜付圧着スリーブ定格電圧(V)300スリーブ形状突き合わせ用(B形)
絶縁被覆付圧着スリーブ(B形) TM
ニチフ(8件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381袋(100個)当日出荷種類絶縁付圧着スリーブ使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300寸法l(mm)15.0材質(絶縁体)ナイロン難燃性UL94V-2材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)CSA規格取得有特性難燃スリーブ形状突き合せ用
絶縁被覆付圧着スリーブ(B形)
ニチフ(14件のレビュー)¥329~税込¥362~1袋(10個)ほか当日出荷種類絶縁付圧着スリーブ使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300材質(絶縁体)ポリ塩化ビニルJIS規格取得無UL規格取得無CSA規格取得有スリーブ形状突き合せ用
絶縁被覆付圧着スリーブ B形
TRUSCO(19件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081パック(20個)当日出荷用途スリーブの両方向より入れた電線を突き合せて圧着・接続するB形スリーブの絶縁被覆付です。色シルバー質量(g)30種類絶縁付圧着スリーブ材質(絶縁体)塩化ビニール材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)適合工具絶縁被覆付き圧着端子・スリーブ用工具質量(g/パック)30スリーブ形状突き合せ用
銅線用 絶縁被覆付圧着スリーブ(B形) TG
ニチフ(19件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881袋(100個)当日出荷種類絶縁付圧着スリーブ使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)特性難燃スリーブ形状突き合せ用
銅線用 絶縁被覆付圧着スリーブ(B形) TG
ニチフ(4件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281箱(100個)当日出荷種類絶縁付圧着スリーブ使用温度範囲(℃)-40~+105定格電圧(V)300寸法l(mm)15.0材質(絶縁体)ナイロン難燃性UL94V-2材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)特性難燃スリーブ形状突き合せ用
環境配慮形絶縁被覆付圧着スリーブ(B形)
TRUSCO¥1,098税込¥1,2081パック(20個)当日出荷両サイドが広がっており電線が挿入しやすいです。圧着スリーブ突き合わせ用に絶縁被覆を組み合わせたものです。用途軟鋼のより線電線の突き合わせ接続に。材質スリーブ:無酸素銅(電気すずめっき)、絶縁体:ポリカーボネート形状B形全長(mm)25.5色透明寸法L(mm)15.0JIS規格×RoHS指令(10物質対応)対応
絶縁被覆付圧着スリーブ(直線突合せ用 VB型)
冨士端子工業¥3,198税込¥3,5181パック(100個)当日出荷から8日以内出荷種類絶縁付圧着スリーブ寸法l(mm)15材質(絶縁体)塩化ビニル最高使用温度(℃)75(絶縁体)難燃性UL94V0特性難燃スリーブ形状突き合せ用
絶縁被覆付圧着スリーブ(BTB型)
冨士端子工業¥3,198税込¥3,5181パック(100個)当日出荷種類絶縁付圧着スリーブ寸法l(mm)15.0材質(絶縁体)塩化ビニル最高使用温度(℃)75(絶縁体)スリーブ形状突き合せ用
絶縁被覆付圧着スリーブ(B形) TMD
ニチフ¥4,198税込¥4,6181箱(100個)7日以内出荷から42日以内出荷種類絶縁付圧着スリーブ使用温度範囲(℃)-40~+75定格電圧(V)300寸法l(mm)15.0材質(絶縁体)ポリ塩化ビニル難燃性UL94V-0材質(スリーブ)無酸素銅管(電気すずめっき)CSA規格取得有特性難燃スリーブ形状突き合せ用
『B型(突合せ用)圧着スリーブ』には他にこんなカテゴリがあります
- 銅線用裸圧着スリーブ(B形)突き合せ用
- 絶縁被覆付圧着スリーブ B形 突き合せ用