絞り込み
電線抱合範囲AWG(#)
全長(mm)
幅(mm)
1・1.1・1.3・1.4・1.5・1.6・1.7・1.9・2・2.5・3.5・4.4・4.5・6・6.3・6.5・6.9・7.4
内径(Φmm)
0.8・1.1・1.2・1.3・1.5・1.6・1.8・1.9・2・2.0・2.3・2.5・2.7・2.8・2.9・3・3.0・3.4・3.5・4.2・内径(Φmm)をもっと見る
端子形状
棒形
種類
差込型接続端子・絶縁付圧着スリーブ・絶縁付圧着端子・裸圧着端子
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
棒端子とは、主に電気工事などで使用される部品のことをいいます。複数ある電線を、棒端子によって一つにまとめることで、より使用しやすくなり、狭い場所での工事にも適しているのが特徴です。複数の電線を使用しても安全な絶縁タイプもあり、利用目的に合わせての使用が可能。端子の主にな材料には銅が使われており、錫メッキが加工されています。商品は複数個で1セットになっているので、現場でも使いやすいです。棒端子のサイズによってさまざまな価格が設定されています。
24件中 124
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電線抱合範囲(撚線)(mm2)から絞り込む
絶縁スリーブ付きフェルール(棒端子) AI フエニックス・コンタクト絶縁スリーブ付きフェルール(棒端子) AIフエニックス・コンタクト(15件のレビュー)
909税込1,000
1箱(100個)ほか
当日出荷
フェニックス・コンタクトの絶縁スリーブ付棒端子は、柔軟な銅製で、表面は錫メッキされています。この棒端子は、配線時に電線が密集しても高い絶縁効果があります。また、芯線のバラけを防止します。絶縁スリーブは色分けされており、電線サイズの区別に役立ちます。
スリーブ形状リングスリープ材質E-CU材質(スリーブ)ポリプロピレン表面処理錫メッキ耐熱温度(℃)(長時間)105、(短時間)120
銅線用 裸圧着端子 (TC形)棒形 ニチフ銅線用 裸圧着端子 (TC形)棒形ニチフ(30件のレビュー)
118税込130
1袋(10個)ほか
当日出荷
種類裸圧着端子端子形状棒形
棒端子 絶縁スリーブ付 モノタロウ棒端子 絶縁スリーブ付モノタロウ(31件のレビュー)
469税込516
1箱(100個)
当日出荷
種類絶縁付圧着端子端子形状棒形材質(絶縁体)ナイロン耐熱温度(℃)105材質(端子)
フェルール端子 シングル ニチフフェルール端子 シングルニチフ(3件のレビュー)
119税込131
1袋(20個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
端子形状棒形材質(絶縁体)ポリプロピレンRoHS指令(10物質対応)対応
絶縁カラー付フェルール ワゴジャパン絶縁カラー付フェルールワゴジャパン(11件のレビュー)
839税込923
1パック(100個)ほか
当日出荷
種類絶縁付圧着端子端子形状棒端子
裸圧着端子 棒形 TC形 銅線用 モノタロウ裸圧着端子 棒形 TC形 銅線用モノタロウ(36件のレビュー)
449税込494
1袋(100個)ほか
当日出荷
材質種類裸圧着端子端子形状棒形
絶縁スリーブ付き2本線差用TWINフェルール(棒端子) フエニックス・コンタクト絶縁スリーブ付き2本線差用TWINフェルール(棒端子)フエニックス・コンタクト(4件のレビュー)
2,598税込2,858
1箱(100個)
当日出荷
フェニックス・コンタクトの2線用(TWIN)棒端子は、2本の電線を同時に圧着できます。渡り配線用などに最適です。 絶縁スリーブの色は、DIN 46 228-4に準拠しており、電線サイズの識別に役立ちます。
種類絶縁付圧着スリーブスリーブ形状リングスリープ端子形状棒端子材質E-CU材質(スリーブ)ポリプロピレン表面処理錫メッキ耐熱温度(℃)(長時間)105、(短時間)120
フェルール端子 ダブル ニチフフェルール端子 ダブルニチフ(1件のレビュー)
279税込307
1袋(20個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
タイプダブル端子形状棒形材質(絶縁体)ポリプロピレン適合工具<手動工具>NH79A・NH89RoHS指令(10物質対応)対応
GB型 絶縁スリーブ付きフェルール(棒端子) フエニックス・コンタクトGB型 絶縁スリーブ付きフェルール(棒端子)フエニックス・コンタクト(1件のレビュー)
1,298税込1,428
1箱(100個)
当日出荷
通常品より大きい絶縁スリーブ部が主にAWG電線などの被覆の厚い電線に適した棒端子です。
種類絶縁付圧着スリーブスリーブ形状リングスリープ全長(mm)16端子形状棒端子寸法l2(mm)10寸法S1(mm)0.15寸法S2(mm)0.3
銅線用 裸圧着端子棒形 DST(大同端子製造)銅線用 裸圧着端子棒形DST(大同端子製造)(6件のレビュー)
849税込934
1箱(100個)ほか
当日出荷から11日以内出荷
種類差込型接続端子端子形状棒形
棒状端子 JST(日本圧着端子製造)棒状端子JST(日本圧着端子製造)(3件のレビュー)
799税込879
1箱(100個)ほか
当日出荷から11日以内出荷
規格UL listed E42024種類裸圧着端子端子形状棒形材質(端子)無酸素銅
絶縁フェルール端子 エスコ絶縁フェルール端子エスコ(1件のレビュー)
595税込655
1パック(200個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質フェルール:電気銅(錫メッキ)、絶縁体:ポリプロピレン
絶縁フェルール端子 エスコ絶縁フェルール端子エスコ(3件のレビュー)
1,060税込1,166
1箱(100個)
翌日出荷から8日以内出荷
材質フェルール:電気銅(錫メッキ)、絶縁体:ポリプロピレン
棒端子(TUB-5.5) ELPA棒端子(TUB-5.5)ELPA(2件のレビュー)
285税込314
1個
当日出荷
TUB-5.5
種類裸圧着端子全長(mm)20端子形状棒形寸法D(Φmm)5.7寸法d1(Φmm)3.7寸法d2(Φmm)2.7寸法E(mm)6.0適合電線範囲 撚線(mm2)2.63~6.64
棒状端子 JST(日本圧着端子製造)棒状端子JST(日本圧着端子製造)(3件のレビュー)
999税込1,099
1セット(100個)ほか
当日出荷から64日以内出荷
東北電力指定の棒状端子です。
規格UL listed E4204種類裸圧着端子端子形状棒形材質(端子)無酸素銅
フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き ツインタイプ 0.5-8 100個入 TRUSCOフェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き ツインタイプ 0.5-8 100個入TRUSCO(1件のレビュー)
679税込747
1袋(100個)
当日出荷
プッシュイン方式のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。電線2本を1本の電線として結線できます。
用途プッシュイン方式の端子台の接続に。トラスコ品番257-1440ホワイト寸法L(mm)14.5寸法L1(mm)8寸法D(mm)5寸法D1(mm)1.4寸法D2(mm)1.8アズワン品番65-2005-99RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)0.5×2適合電線範囲 AWG(#)20
フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 0.75-8 100個入 TRUSCOフェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 0.75-8 100個入TRUSCO(1件のレビュー)
469税込516
1袋(100個)
当日出荷
プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。
用途プッシュイン方式の端子台の接続に。トラスコ品番257-7883グレー寸法L(mm)18.3寸法L1(mm)8寸法D(mm)2.8寸法D1(mm)1.2寸法D2(mm)1.5アズワン品番65-2005-89RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)0.75適合電線範囲 AWG(#)18
絶縁棒型端子 PIN2 オーム電機絶縁棒型端子 PIN2オーム電機(2件のレビュー)
249税込274
1袋(15個)
当日出荷
電線接続用 専用圧着工具で電線をかしめてください
材質端子:銅(すずメッキ)、絶縁体:塩化ビニール定格電圧(V)300端子形状棒形使用温度(℃)-20~75(但し、電線の定格温度範囲内)公称断面積(mm2)2接続サイズ(mm)長さ:12使用電流(A)13電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.04~2.63接続部径(Φmm)1.9
フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き ツインタイプ 1.5-8 100個入 TRUSCOフェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き ツインタイプ 1.5-8 100個入TRUSCO(1件のレビュー)
789税込868
1袋(100個)
当日出荷
プッシュイン方式のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。電線2本を1本の電線として結線できます。
用途プッシュイン方式の端子台の接続に。トラスコ品番257-1441ブラック寸法L(mm)15.5寸法L1(mm)8寸法D(mm)6.5寸法D1(mm)2.3寸法D2(mm)2.6アズワン品番65-2006-03RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)1.5×2適合電線範囲 AWG(#)16
フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 0.25-6 100個入 TRUSCOフェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き 0.25-6 100個入TRUSCO(1件のレビュー)
679税込747
1袋(100個)
当日出荷
プッシュイン方式のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。
用途プッシュイン方式の端子台の接続に。トラスコ品番257-7871ライトブルー寸法L(mm)10.4寸法L1(mm)6寸法D(mm)1.9寸法D1(mm)0.8寸法D2(mm)1.1アズワン品番65-2005-39RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)0.25適合電線範囲 AWG(#)24
棒端子(TUB-2.0) ELPA棒端子(TUB-2.0)ELPA(1件のレビュー)
256税込282
1個
当日出荷
TUB-2.0
種類裸圧着端子全長(mm)17端子形状棒形寸法D(Φmm)4.1寸法d1(Φmm)2.4寸法d2(Φmm)1.9寸法E(mm)5.0適合電線範囲 撚線(mm2)1.04~2.63
フェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き ツインタイプ 2.5-10 100個入 TRUSCOフェルール圧着端子 絶縁スリーブ付き ツインタイプ 2.5-10 100個入TRUSCO(1件のレビュー)
1,098税込1,208
1袋(100個)
当日出荷
プッシュイン方式のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。電線2本を1本の電線として結線できます。
用途プッシュイン方式の端子台の接続に。トラスコ品番257-1438ブルー寸法L(mm)18.5寸法L1(mm)10寸法D(mm)8寸法D1(mm)2.9寸法D2(mm)3.3アズワン品番65-2006-05RoHS指令(10物質対応)対応適合電線範囲 撚線(mm2)2.5×2適合電線範囲 AWG(#)14
0.75 絶縁ツインフェルール端子(100個) エスコ0.75 絶縁ツインフェルール端子(100個)エスコ(1件のレビュー)
1,210税込1,331
1個
翌日出荷
端子形状棒形全長(mm)15種類絶縁付圧着端子エスコ品番EA538WC-6
0.5 絶縁ツインフェルール端子(100個) エスコ0.5 絶縁ツインフェルール端子(100個)エスコ(1件のレビュー)
1,220税込1,342
1個
翌日出荷
端子形状棒形全長(mm)13種類絶縁付圧着端子エスコ品番EA538WC-1

フェルール(棒端子)圧着端子』には他にこんなカテゴリがあります

棒端子