棒端子とは、主に電気工事などで使用される部品のことをいいます。複数ある電線を、棒端子によって一つにまとめることで、より使用しやすくなり、狭い場所での工事にも適しているのが特徴です。複数の電線を使用しても安全な絶縁タイプもあり、利用目的に合わせての使用が可能。端子の主にな材料には銅が使われており、錫メッキが加工されています。商品は複数個で1セットになっているので、現場でも使いやすいです。棒端子のサイズによってさまざまな価格が設定されています。
「電線抱合範囲(撚線)(mm2)」から絞り込む
2~3未満(2)
30~40未満(2)
40~50未満(1)
フェニックス・コンタクトの2線用(TWIN)棒端子は、2本の電線を同時に圧着できます。渡り配線用などに最適です。
絶縁スリーブの色は、DIN 46 228-4に準拠しており、電線サイズの識別に役立ちます。
種類絶縁付圧着スリーブ
スリーブ形状リングスリープ
端子形状棒端子
材質E-CU
材質(スリーブ)ポリプロピレン
表面処理錫メッキ
耐熱温度(℃)(長時間)105、(短時間)120
電線接続用
専用圧着工具で電線をかしめてください
材質端子:銅(すずメッキ)、絶縁体:塩化ビニール
色青
定格電圧(V)300
端子形状棒形
使用温度(℃)-20~75(但し、電線の定格温度範囲内)
公称断面積(mm2)2
接続サイズ(mm)長さ:12
使用電流(A)13
電線抱合範囲(撚線)(mm2)1.04~2.63
接続部径(Φmm)1.9
1袋(15個)
¥249
税込¥274
当日出荷
プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。
用途プッシュイン方式の端子台の接続に。
トラスコ品番257-7886
色レッド
寸法L(mm)45
寸法L1(mm)25
寸法D(mm)15
寸法D1(mm)10.3
寸法D2(mm)10.9
アズワン品番65-2005-73
適合電線範囲 撚線(mm2)35
適合電線範囲 AWG(#)2
プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。
用途プッシュイン方式の端子台の接続に。
トラスコ品番257-7896
色レッド
寸法L(mm)36
寸法L1(mm)16
寸法D(mm)15
寸法D1(mm)10.3
寸法D2(mm)10.9
アズワン品番65-2005-72
RoHS指令(10物質対応)対応
適合電線範囲 撚線(mm2)35
適合電線範囲 AWG(#)2
1袋(50個)
¥1,998
税込¥2,198
翌日出荷
『フェルール(棒端子)圧着端子』には他にこんなカテゴリがあります
圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。