棒端子とは、主に電気工事などで使用される部品のことをいいます。複数ある電線を、棒端子によって一つにまとめることで、より使用しやすくなり、狭い場所での工事にも適しているのが特徴です。複数の電線を使用しても安全な絶縁タイプもあり、利用目的に合わせての使用が可能。端子の主にな材料には銅が使われており、錫メッキが加工されています。商品は複数個で1セットになっているので、現場でも使いやすいです。棒端子のサイズによってさまざまな価格が設定されています。
6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
フェニックス・コンタクトの絶縁スリーブ付棒端子は、柔軟な銅製で、表面は錫メッキされています。この棒端子は、配線時に電線が密集しても高い絶縁効果があります。また、芯線のバラけを防止します。絶縁スリーブは色分けされており、電線サイズの区別に役立ちます。
スリーブ形状リングスリープ 材質E-CU 材質(スリーブ)ポリプロピレン 表面処理錫メッキ 耐熱温度(℃)(長時間)105、(短時間)120
1箱(100個)
8,198 税込9,018
当日出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

種類差込型接続端子 端子形状棒形
1箱(100個)
8,298 税込9,128
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

東北電力指定の棒状端子です。
規格UL listed E4204 種類裸圧着端子 端子形状棒形 材質(端子)無酸素銅
1箱(50個)ほか
5,998 税込6,598
当日出荷から64日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。
用途プッシュイン方式の端子台の接続に。 トラスコ品番257-7892 ブルー 寸法L(mm)22 寸法L1(mm)12 寸法D(mm)8.8 寸法D1(mm)5.8 寸法D2(mm)6.2 アズワン品番65-2005-60 RoHS指令(10物質対応)対応 適合電線範囲 撚線(mm2)16 適合電線範囲 AWG(#)6
1袋(100個)
2,298 税込2,528
当日出荷

プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。
用途プッシュイン方式の端子台の接続に。 トラスコ品番257-7894 ブルー 寸法L(mm)28 寸法L1(mm)18 寸法D(mm)8.8 寸法D1(mm)5.8 寸法D2(mm)6.2 アズワン品番65-2005-61 RoHS指令(10物質対応)対応 適合電線範囲 撚線(mm2)16 適合電線範囲 AWG(#)6
1袋(100個)
2,898 税込3,188
当日出荷

被覆の厚い電線用に、電線挿入部が広くなっています。
用途端子台への接続に RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5袋×100個)
32,980 税込36,278
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

『フェルール(棒端子)圧着端子』には他にこんなカテゴリがあります