棒端子とは、主に電気工事などで使用される部品のことをいいます。複数ある電線を、棒端子によって一つにまとめることで、より使用しやすくなり、狭い場所での工事にも適しているのが特徴です。複数の電線を使用しても安全な絶縁タイプもあり、利用目的に合わせての使用が可能。端子の主にな材料には銅が使われており、錫メッキが加工されています。商品は複数個で1セットになっているので、現場でも使いやすいです。棒端子のサイズによってさまざまな価格が設定されています。
5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「電線抱合範囲(撚線)(mm2)」から絞り込む
3~4未満(2)
10~20未満(3)
種類差込型接続端子 端子形状棒形
1箱(100個)ほか
849 税込934
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

種類裸圧着端子 端子形状フェルール・棒形
1箱(100個)ほか
1,498 税込1,648
当日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

東北電力指定の棒状端子です。
規格UL listed E4204 種類裸圧着端子 端子形状棒形 材質(端子)無酸素銅
1セット(100個)ほか
999 税込1,099
当日出荷から64日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。
用途プッシュイン方式の端子台の接続に。 トラスコ品番257-7898 レッド 寸法L(mm)20.8 寸法L1(mm)12 寸法D(mm)7.6 寸法D1(mm)4.5 寸法D2(mm)4.9 アズワン品番65-2005-46 RoHS指令(10物質対応)対応 適合電線範囲 撚線(mm2)10 適合電線範囲 AWG(#)8
1袋(100個)
1,698 税込1,868
当日出荷

プッシュイン型のヨーロッパ式端子台に使用されるフェルール端子です。絶縁スリーブは色分けされており、サイズの識別に便利です。電線のばらけを防止します。
用途プッシュイン方式の端子台の接続に。 トラスコ品番257-7899 レッド 寸法L(mm)26.8 寸法L1(mm)18 寸法D(mm)7.6 寸法D1(mm)4.5 寸法D2(mm)4.9 アズワン品番65-2005-47 RoHS指令(10物質対応)対応 適合電線範囲 撚線(mm2)10 適合電線範囲 AWG(#)8
1袋(100個)
1,998 税込2,198
当日出荷

『フェルール(棒端子)圧着端子』には他にこんなカテゴリがあります