特価
本日12月14日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「電線抱合範囲(撚線)(mm2)」から絞り込む
0.5~1未満(1)
1~2未満(2)
2~3未満(1)
4~5未満(1)
10~20未満(1)
ポリプロピレン製の絶縁スリーブの色はドイツの規格(DIN)に準じています。 ファネル挿入になっているため電線の挿入が簡単です。 端子には接合部がありませんので、撚り線挿入時のひっかかりを防ぎます。
用途差込型端子台等に 種類絶縁被覆付圧着端子 スリーブ形状リングスリープ 適合電線Twin Wire用 端子形状フェルール・棒形
1セット(100個)ほか
8,798 税込9,678
翌々日出荷から20日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ポリプロピレン製の絶縁スリーブの色はドイツの規格(DIN)に準じています。ファネル挿入になっているため電線の挿入が簡単です。端子には接合部がありませんので、撚り線挿入時のひっかかりを防ぎます。
用途差込型端子台等に。 種類絶縁被覆付圧着端子 スリーブ形状リングスリープ 適合電線Single Wire 端子形状フェルール・棒形
1袋(500個)ほか
6,998 税込7,698
当日出荷から100日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)絶縁付きフェルール端子 短絡防止用
RoHS
ポリプロピレン製のスリーブがとても広いため、隣接する電線との間隔があくので短絡を防止します。
用途端子台への接続に 推奨適合工具CT-1160、CT-1170 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5袋×100個)
32,980 税込36,278
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

被覆の厚い電線用に、電線挿入部が広くなっています。
用途端子台への接続に RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(5袋×500個)ほか
31,980 税込35,178
23日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

PANDUIT(パンドウイット)フェルール端子 絶縁被覆なし
RoHS
絶縁被覆なしのフルール端子です。
用途フェルール端子接続に。 トラスコ品番167-1406 材質銅/錫メッキ 全長(mm)38 外径(Φmm)19.5 寸法d2(Φmm)18.5 RoHS指令(10物質対応)対応 導体サイズ(AWG[mm2])銅:300
1袋(50個)
37,980 税込41,778
23日以内出荷

PANDUIT(パンドウイット)フェルール端子用圧着工具
電線のカット、ストリップ、クリンプの3つの工程をこの工具1つでできます。専用のフェルール端子を工具内にセットして使用します。圧着が完了するまではハンドルが元に戻らない、また工具から端子がはずれないため、圧着ミスが防げます。作業時間が削減でき、生産性があがります。台形に圧着します。
用途フェルール端子の圧着に。 トラスコ品番194-9190 全長(mm)210 適合品番FSD75-8-DSL10、FSD76-8-DSL8、FSD77-8-DSL2、FSD78-8-DSL0、FSD80-8-DSL6 適合端子フェルール 適合電線0.5~2.5sq(AWG20~14) アズワン品番64-5028-70
1個
65,980 税込72,578
21日以内出荷

PANDUIT(パンドウイット)CT-1000用絶縁付きフェルール端子
専用工具:CT-1000用の絶縁付きフェルール端子です。50個連結しています。フェルールの連続成形設計により、工具内にフェルールの位置を一定に保ち、迅速で信頼性の高い圧着ができます。DINのカラーコードに基づくポリプロピレンの絶縁付きです。
用途端子台への接続。 材質銅、ポリプロピレン 長さ(mm)導電部:8 全長(mm)15.2 内径(Φmm)1.5 適合範囲電線 より線:1sq 標準剥線長(mm)10 絶縁体外径(mm)最大:3 ピン長さ(mm)8
1箱(2500個)
29,980 税込32,978
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

『フェルール(棒端子)圧着端子』には他にこんなカテゴリがあります