研削砥石 :「研削砥石」の検索結果

グラインダー砥石とは、グラインダーに取り付けて使用する各種砥石です。硬度はアルファベットで表示され、Aが最も柔らかく、Zが最も硬いものです。粒度は#24から#1000まであり、数字が大きい方が細かくなります。取り付けるディスクを交換することで、金属やレンガ、木材などの切削や研磨などに使用可能。ディスクの種類は数多く、オフセット砥石やフレキシブル砥石、ハンドグラインダー用などがあります。
特価
本日7月6日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250718
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
仕様(補強)BF 硬度P RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(25枚)
9,998 税込10,998
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

カサ型の形状で適度な弾力性があり、ステンレスにも優れた研削力を発揮します。
用途一般鋼・ステンレス鋼の中・軽研削用。 厚さ(mm)2 砥材ZX 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 硬度P 外径(Φmm)100
1枚
5,498 税込6,048
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

HSF-50F専用砥石です。
粒度#60 穴径(Φmm)10 厚さ(mm)2 砥材A 外径(Φmm)70 トラスコ品番827-7189 最高周速度57 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(20枚)
5,998 税込6,598
当日出荷

適合材一般鋼・ステンレス鋼 砥粒A/WA 種別オフセット砥石 適合ツールディスクグラインダー 硬度P 最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
1枚ほか
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

富士製砥(高速電機)ミニ砥石
超小型万能サンダHSF-50Fの専用砥石です。
形状オフセット型 粒度60 厚さ(mm)2 外径(Φmm)70 砥粒AWA BF 最大回転数(min-1[r.p.m])15500 最高使用周速度(m/s)57 穴径(mm)10
1袋(3枚)
879 税込967
5日以内出荷

富士製砥(高速電機)インターナル砥石
ストレートグラインダーで使用する内面研削用砥石です。
粒度30 厚さ(mm)19 砥粒AWA 最高使用周速度(m/s)50 ねじ径(Φmm)M10
1枚
308 税込339
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

富士製砥(高速電機)バイン砥石
バイングラインダで使用する水冷式の刃研ぎ専用砥石です。
厚さ(mm)4 外径(Φmm)70 最大回転数(min-1[r.p.m])11100 最高使用周速度(m/s)41 穴径(mm)10
1枚
798 税込878
5日以内出荷

富士製砥(高速電機)グリーンスター
特殊製法により研削時の低振動・低騒音を実現。爽快な使用感で高級研削砥石です。特殊配合による高い研削能力と高い作業性が得られます。目詰まりしにくい研削面の新スリット形状です。
用途一般鋼・ステンレス鋼・鋳物用 砥材MC 穴径(Φmm)15 外径(Φmm)100 結合剤BF 適合材一般鋼・ステンレス鋼・鋳物用 最高使用周速度(m/s)72
1箱(25枚)
5,398 税込5,938
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

富士製砥(高速電機)オフセット砥石JITAN(ジタン)
ワーク研削時に衝撃が加わってもコバ欠けしないです。ステンレス加工の研削時に焼けが少なく色焼けしづらいです。研削時に跳ね返る振動、粉塵が少ないです。多用途に使用できるオールマイティー仕様です。
用途一般鋼材、ステンレス鋼材、超合金鋼、鋳鉄、アルミニウムの研削作業に。 材質レジノイド 砥材AZ 硬度P 最高使用周速度(m/s)80 穴径(mm)22
1箱(25枚)
12,980 税込14,278
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

富士製砥(高速電機)レヂノックスHZ24L
研削性を最優先に考慮した砥石です。シャープな切れ味で仕事が速くタッチが良いので疲労感が少ないです。HZ砥粒は鋭い刃先が発生しやすいです。発熱を嫌う工具鋼、溶接面の仕上げや鋳物のバリ取り、レールの研磨、さらに黒皮取りなど幅広い作業に適します。
用途レール鋼、一般鋼材、鋳物、ステンレス 厚さ(mm)6 砥材HZ24L BF 穴径(Φmm)22 外径(Φmm)180 適合材レール鋼、一般鋼材、鋳物、ステンレス 最高使用周速度(m/s)72
1箱(50枚)
36,980 税込40,678
5日以内出荷

富士製砥(高速電機)レヂノックスZA
ジルコニア砥粒を使用しており被削材を選ばない万能タイプの砥石です。高負荷重研削が可能な高周波グラインダ(富士製砥製)で使用すると、特に研削力が向上します。砥石の摩耗量は一般の汎用タイプと比べてはるかに少なく、砥石の寿命も2~3倍長くなります。
厚さ(mm)6 穴径(Φmm)22 外径(Φmm)180 最高使用周速度(m/s)72
1箱(10枚)
9,998 税込10,998
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

富士製砥(高速電機)レヂノックスPA
研削性を最優先に考慮した砥石です。シャープな切れ味で仕事が速くタッチが良いので疲労感が少ないです。PA砥粒はA砥粒より脆い為に鋭い刃先が発生しやすいです。発熱を嫌う工具鋼、溶接面の仕上げや鋳物のバリ取り、レールの研磨、さらに黒皮取りなど幅広い作業に適します。
用途一般鋼材、鋳物、特殊鋼、ステンレス鋼材 厚さ(mm)6 砥材PA24M BF 穴径(Φmm)22 外径(Φmm)180 適合材一般鋼材、鋳物、特殊鋼、ステンレス鋼材 最高使用周速度(m/s)72
1箱(20枚)
11,980 税込13,178
5日以内出荷

富士製砥(高速電機)レヂノックス
最も代表的なレヂノイド・オフセット砥石です。
用途AWA:普通炭素鋼/WA:ステンレス鋼、合金鋼、工具鋼、黒皮取り 厚さ(mm)6 最高使用周速度(m/s)72
1箱(30枚)ほか
7,698 税込8,468
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

富士製砥(高速電機)エコフレックス
優れた研削力と耐久性、しかも汎用性のアップに成功した鋼材を選ばないオールマイティー砥石です。環境に優しいフレキシブル砥石です。テーパー形状により外周部が内周部より1mm厚いので従来品に比較し1.5倍長持ちします。使用面模様の溝が外周部で1.8mmと通常より0.8mm深くなっているので模様がすぐ無くならず切れ味が持続します。砥粒と結合剤の組み合わせにより、従来品より切れ味が30%UPし、ステンレス薄板等の研削で焼けが少なくなります。
用途一般鋼・鉄骨・ビート取り・製缶熔接部のバリ取り・ステンレス鋼(中・軽)研削用 厚さ(mm)2(3) 砥材SE砥粒(セラミック砥粒) 穴径(Φmm)15 外径(Φmm)100 適合材一般鋼・鉄骨・ビート取り・製缶熔接部のバリ取り・ステンレス鋼(中・軽)研削用 最高使用周速度(m/s)72
1箱(30枚)
6,998 税込7,698
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

富士製砥(高速電機)フレキシブル砥石 ネオフレックス
エコ商品
適合材ステンレス・一般鋼材・鋳物 穴径(Φmm)15 砥材SE 外径(Φmm)100 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 最高使用周速度(m/s)72(4300m/min) RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(20枚)
6,998 税込7,698
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

富士製砥(高速電機)オフセット砥石納得
ワーク研削時に衝撃が加わっても、コバ欠けしないです。薄鉄板のソリを軽減します。研削時に跳ね返る振動が少ないです。研削時の粉じんが少ないです。耐久性に強く、研削量に対し磨耗量が少ないです。
用途一般鋼材・超合金鋼・鋳造・アルミニウムの研磨作業に。 粒度30(#) 厚さ(mm)6 砥材A/WA 最高使用回転数(min-1[r.p.m])4800 硬度P 最高使用周速度(m/s)80
1箱(25枚)
3,998 税込4,398
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

適合材一般鋼材・鋳物 穴径(Φmm)15 砥材AWA 外径(Φmm)100 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 最高使用周速度(m/s)72(4300m/min)
1パック(20枚)ほか
4,998 税込5,498
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

富士製砥(高速電機)スターフレックス
特殊製法による高い柔軟性と軽快な作業性が実現したフレキシブル砥石です。特殊配合により高い研磨能力を発揮します。目詰まりしにくい研磨面の新スリット形状です。
用途一般鋼・ステンレス鋼・鋳物用 砥材WA 穴径(Φmm)15 外径(Φmm)100 結合剤BF 適合材一般鋼・ステンレス鋼・鋳物用 最高使用周速度(m/s)72
1箱(30枚)
5,698 税込6,268
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

富士製砥(高速電機)納得
納得の使い心地と低コストを実現しました。ワーク研削時に衝撃が加わっても、コバ欠けしないので使って安心。熱の発生を大幅に減少させている為、薄鉄板のソリを軽減。研削時に手に跳ね返る振動が少なく、研削時の粉塵が少ない。耐久性に強く、研削量に対し摩耗量が少ない為、ランニングコストを軽減。
用途一般鋼材、超合金鋼、鋳造、アルミニウムの研削に対応。 粒度30 厚さ(mm)6 砥材AWA 硬度P 適合材 最高使用周速度(m/s)80
1箱(25枚)
4,998 税込5,498
6日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

厚さ(mm)7 最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300] 適合材一般鋼材・鋳物 RoHS指令(10物質対応)対応
1枚ほか
259 税込285
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

厚さ(mm)6 適合材ステンレス・一般鋼材・鋳物
1パック(25枚)ほか
7,898 税込8,688
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

粒度24P 厚さ(mm)6 穴径(Φmm)22.23 砥粒A/WA 外径(mm)180
1箱(25枚)
5,998 税込6,598
翌日出荷

富士製砥(高速電機)オフセット砥石 スーパーW ステンレス用
エコ商品
適合材ステンレス・特殊鋼・一般鋼材 厚さ(mm)6 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(25枚)ほか
5,998 税込6,598
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1箱(25枚)ほか
13,980 税込15,378
翌日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

厚さ(mm)6 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10枚)ほか
9,998 税込10,998
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

適合材ステンレス・特殊鋼・一般鋼材 厚さ(mm)6 砥粒ZA RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(25枚)
6,998 税込7,698
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

富士製砥(高速電機)エコ砥石 F-1 S
エコ商品
厚さ(mm)7 砥粒SAW 適合材ステンレス・一般鋼材 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(25枚)
6,998 税込7,698
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)