商品豆知識
切れ味・耐久性を兼ね備えた汎用タイプの砥石です。研削力のあるWA砥材配合で、ステンレス鋼も強力に研削できます。
用途一般鋼材・鋳鉄・ステンレス鋼の研削。
適合材一般鋼材・鋳鉄・ステンレス鋼
結合剤BF
最高使用周速度(m/s)72
刈払刃(黒刃)刃研ぎに最適です。アタリの細かいエッジレス形状で深く研削しすぎないため使いやすいです。
用途刈払刃(黒刃)の刃研ぎ。
仕様砥材・粒度:CUBITRON60
粒度60
穴径(Φmm)15
外径×厚さ×穴径(mm)100×3×15
結合剤BF
対応機種ディスクグラインダー専用
最高使用周速度(m/s)72
1枚
¥599
税込¥659
当日出荷
独自の原料配合で、切れ味重視の砥石です。優れた研削力と耐久性を実現しました。
用途石材やガラスの面とり作業や研削作業。
仕様砥材・粒度・硬度:GC24M
結合剤BF
対応機種ディスクグラインダー専用
適合材石材やガラス
最高使用周速度(m/s)72
抜群の研削力がある最高級タイプの砥石です。キュービトロン砥材配合で抜群の研削力と耐久性を実現しました。
用途ステンレス鋼・一般鋼材・鋳鉄の研削。
適合材ステンレス鋼・一般鋼材・鋳鉄
適合機種ディスクグラインダー専用
穴径(Φmm)22
最高使用周速度(m/s)72
両頭グラインダー用の研削砥石です。研削中鋭利な刃が出やすいため、焼入鋼・ステンレス等の硬い物の研削に最適です。
用途焼入鋼(刃物等)・ステンレス・合金鋼・特殊鋼・その他の研削。
適合材焼入鋼(刃物等)・ステンレス・合金鋼・特殊鋼など
砥材WA
穴径(Φmm)12.7
最高使用周速度(m/min)2000
対応機種両頭グラインダー
両頭グラインダー用の研削砥石です。硬さが幾らか低い分靭性は高く、普通鋼・鋳鉄などには十分な切削力を発揮します。
用途普通鋼(一般鉄)・鋳鉄・鋳鋼・その他の研削。
適合材普通鋼(一般鉄)・鋳鉄・鋳鋼など
砥材A
穴径(Φmm)12.7
最高使用周速度(m/min)2000
対応機種両頭グラインダー
砥石寸法(mm)厚さ6.4
使用砥石砥材A・粒度80・結合度N・結合剤V・形状1・緑形D
ソフトなあたりでもらいサビしないステンレス鋼専用の砥石です。鉄分の少ない砥粒を採用しているため、もらいサビが少ないです。研削力が高く、ヤケが少ないです。従来品にないソフトなタッチで作業ができます。
用途ステンレス鋼の研削。
仕様【砥材/粒度/硬度】24L
材質結合剤:BF
寸法(mm)(外径×厚さ×孔径)100×6×15
最高使用周速度(m/s)72
1枚
¥609
税込¥670
当日出荷
両頭グラインダー用の研削砥石です。硬さが幾らか低い分靭性は高く、普通鋼・鋳鉄などには十分な切削力を発揮します。
用途普通鋼(一般鉄)・鋳鉄・鋳鋼・その他の研削。
適合材普通鋼(一般鉄)・鋳鉄・鋳鋼など
砥材A
穴径(Φmm)12.7
最高使用周速度(m/min)2000
対応機種両頭グラインダー
両頭グラインダー用の研削砥石です。研削中鋭利な刃が出やすいため、焼入鋼・ステンレス等の硬い物の研削に最適です。
用途焼入鋼(刃物等)・ステンレス・合金鋼・特殊鋼・その他の研削。
適合材焼入鋼(刃物等)・ステンレス・合金鋼・特殊鋼など
砥材WA
穴径(Φmm)12.7
最高使用周速度(m/min)2000
対応機種両頭グラインダー
両頭グラインダー用の研削砥石です。硬くもろい為、鋭利な切刃の新生が早く、高硬度な超合金・石材に最適です。
用途超硬合金・アルミ・陶磁器・石材・その他金属類の研削。
適合材超硬合金・アルミ・陶磁器・石材・その他金属類
砥材GC
穴径(Φmm)12.7
最高使用周速度(m/min)2000
対応機種両頭グラインダー
砥石寸法(mm)厚さ6.4
使用砥石砥材GC・粒度120・結合度J・結合剤V・形状1・緑形D
両頭グラインダー用の研削砥石です。硬くもろい為、鋭利な切刃の新生が早く、高硬度な超合金・石材に最適です。
用途超硬合金・アルミ・陶磁器・石材・その他金属類の研削。
適合材超硬合金・アルミ・陶磁器・石材・その他金属類
砥材GC
穴径(Φmm)12.7
最高使用周速度(m/min)2000
対応機種両頭グラインダー
使用砥石砥材GC・粒度120・結合度H・結合剤V・形状1・緑形A
『研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
研削砥石 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。