商品豆知識
群を抜く研削性能と耐摩耗性5倍
特許製法よる放熱効果
衝撃が少なく静か
アルミ・ステンレス・鉄工用
柔らかなあたり
安全性を最も重視…補強ネット2枚入り
目づまりが少ない
ウロコ型
穴径(mm)15
砥材GXA
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000
最高周速度(m/min)4300
寸法(外径×厚さ)(mm)106×4
ノーパットのフレキシブル砥石
曲面の研削、面取り研磨用
補強ネット2枚入り
静音、研削焼けが少ない
砥材WA
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000
硬度Q
最高周速度(m/min)4300
穴径(mm)15
寸法(外径×厚さ)(mm)100×2.5
リピート率が高い人気の波型形状
はつり・面取りに驚異的な研削力
目づまりが少ない
ブロック・U字溝・レンガ・コンクリートなど
粒度16
砥材GC
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000
最高周速度(m/min)4300
群を抜く研削性能と耐摩耗性3倍
衝撃が少なく静か
特許製法による放熱効果
アルミ・ステンレス・鉄工用
安全性を最も重視…補強ネット2枚入り
切削面:WAVE・波状
波型・山2段
砥材WAZ
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000
最高周速度(m/min)4300
穴径(mm)15
砥材GCを使っているので切れ味・持ちがよいです。
バリ取り・粗研削
砥材GC
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000
硬度P
最高周速度(m/min)4300
適合材石材
穴径(mm)15
寸法(外径×厚さ)(mm)100×6
群を抜く研削性能と耐摩耗性5倍
特許製法による放熱効果
衝撃が少なく静か
アルミ・ステンレス・鉄工用
安全性を最も重視…補強ネット2枚入り
切削面:FAN・扇状
ウロコ型
砥材GXA
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000
最高周速度(m/min)4300
穴径(mm)15
寸法(外径×厚さ)(mm)106×4
一般鋼・ステンレス材などのビート取り・バリ取り・面取りに
砥材WA
硬度P
最高周速度(m/min)4300
穴径(mm)15
波型形状により豪快な削り
目づまりがほとんどなく作業時間が短縮
波型・山3段
穴径(mm)15
砥材AZ
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000
硬度P
最高周速度(m/min)4300
適合材アルミ
寸法(外径×厚さ)(mm)100×4/5.5
一般鋼・ステンレス材などのビート取り・バリ取り・面取りに
粒度36
穴径(mm)15
砥材WA
硬度P
最高周速度(m/min)4300
適合材鉄
寸法(外径×厚さ)(mm)180×6
1セット
¥699
税込¥769
翌日出荷
リピート率が高い人気の波型形状
目づまり・衝撃が少ない
鉄・ステンレス用
軽いタッチで削れ、焼けが少ない
安全性を最も重視…補強ネット2枚入り
粒度36
砥材WAZ
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000
最高周速度(m/min)4300
適合材ステンレス、鉄
穴径(mm)22
寸法(外径×厚さ)(mm)125×3.5/4.5
1セット
¥279
税込¥307
翌日出荷
『研磨材』には他にこんなカテゴリがあります
研削砥石 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。