絞り込み
ブランド
  • 日本レヂボン(6)
  • ニューレジストン(3)
  • 高速電機(富士製砥)(3)
  • HiKOKI(ハイコーキ)(2)
  • E-Value(1)
  • エスコ(1)
  • トーケン(1)
  • NANIWA(ナニワ研磨工業)(1)
  • NORITAKE(ノリタケ)(1)
  • 不二空機(1)
  • マキタ(1)
  • サンフレックス(1)
  • BIGMAN(ビッグマン)(1)
  • Lifework(ライフワーク)(1)
  • iHelp(1)
  • SK11(1)
外径(Φmm)
  • 50(4)
  • 58(1)
  • 75(1)
  • 100(14)
  • 105(3)
  • 106(1)
  • 125(3)
  • 150(2)
  • 180(1)
粒度・番手
  • 16(1)
  • 24(8)
  • 36(19)
  • 46(4)
  • 60(2)
  • 80(2)
  • 120(2)
適合材
  • アルミ(5)
  • コンクリート(1)
  • ステンレス(11)
  • セラミックス(1)
  • 樹脂(1)
  • (14)
穴径(Φmm)
  • 9.53(6)
  • 15(18)
  • 16(1)
  • 22(2)
厚さ(mm)
  • 4
  • 1(3)
  • 1.2(1)
  • 1.3(1)
  • 1.6(2)
  • 1.7(1)
  • 2(22)
  • 2.3(2)
  • 2.5(3)
  • 3(29)
  • 3.5(4)
  • 3.8(2)
  • 4.5(3)
  • 5(11)
  • 6(124)
  • 7(5)
  • 8(3)
  • 10.8(2)
  • 15(3)
  • 22(3)
砥材
  • A(12)
  • AWA(2)
  • AZ(3)
  • GXA(1)
  • S(1)
  • WA(7)
  • Z(1)
  • その他(1)
A・AWA・AZ・GXA・S・WA・Z・その他
シリーズ
  • グリーンエース(1)
  • レヂボンエース(2)
グリーンエース・レヂボンエース
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
オフセット砥石とは、ディスクグラインダーに取り付けて使う円盤型の砥石です。孔径周りが少し隆起していて砥石部分と段差がついているため、作業が安全かつ容易にできる様になっています。用途は、一般およびステンレス鋼、アルミのバリ取り、面取り、表面研削などの研削作業に使用。種類は、一般的には砥材別、粒度別、硬度別で商品化されているため、削る種類によって適切なものを選びます。硬い加工物には軟らかい砥石を、軟らかい加工物には硬い砥石を使いましょう。
3M年度切替セール最大約30%OFF。4月30日まで。詳しくはこちら。
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レヂボンエースゴールド RA-G 日本レヂボンレヂボンエースゴールド RA-G日本レヂボン(2件のレビュー)
3,398税込3,738
1箱(25枚)
当日出荷から4日以内出荷
優れた切れ味が長時間持続する研削用オフセットといしの汎用品です。RA-G、RA-GIIが統合された新しい製品となります。
用途一般鋼の研削作業。金属研削作業に。砥材AWAシリーズレヂボンエース
オフセット砥石 スーパーF-Ⅱ 高速電機(富士製砥)オフセット砥石 スーパーF-Ⅱ高速電機(富士製砥)(39件のレビュー)
189税込208
1枚ほか
当日出荷
適合材一般鋼・ステンレス鋼砥粒A/WA種別オフセット砥石適合ツールディスクグラインダー硬度P最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
グリーンエースゴールド ミニ 日本レヂボングリーンエースゴールド ミニ日本レヂボン(2件のレビュー)
369税込406
1枚ほか
当日出荷
狭小部の研削・研磨に適した小径サイズの砥石の決定版です。
用途特殊砥材配合で一般鋼からステンレス鋼まで自在に研削できます。外径(Φmm)50厚さ(mm)4穴径(Φmm)9.53砥材アルミナ質系複合シリーズグリーンエース適合材一般鋼・ステンレス鋼最高使用周速度(m/s)72
研削砥石(オフセット砥石) マキタ研削砥石(オフセット砥石)マキタ(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1箱(5枚)
当日出荷から4日以内出荷
鉄、アルミ、鋳物などのバリ取り、仕上げ作業に。 溶接面のビード削りに。特に平面研削に優れています。
オフセット砥石 鉄工・ステン SK11オフセット砥石 鉄工・ステンSK11
379税込417
1枚
当日出荷
切れ味・耐久性を兼ね備えた汎用タイプの砥石です。研削力のあるWA砥材配合で、ステンレス鋼も強力に研削できます。
用途一般鋼材・鋳鉄・ステンレス鋼の研削。適合材一般鋼材・鋳鉄・ステンレス鋼結合剤BF最高使用周速度(m/s)72
レヂボンエースゴールド RA-G(SUS) 日本レヂボンレヂボンエースゴールド RA-G(SUS)日本レヂボン(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1箱(25枚)
当日出荷から11日以内出荷
優れた切れ味を長時間維持する高性能汎用タイプです。
用途ステンレス鋼、合金鋼砥材ステンレス用砥粒A/WAシリーズレヂボンエース硬度L最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]適合材ステンレス鋼、合金鋼
ニューエース ニューレジストンニューエースニューレジストン(3件のレビュー)
7,398税込8,138
1箱(25枚)
当日出荷から4日以内出荷
研削用 高性能レジノイドオフセット型研削砥石。
用途一般鋼のバリ・ビード取り。
ミニオフセット A36P 日本レヂボンミニオフセット A36P日本レヂボン(1件のレビュー)
329税込362
1枚ほか
当日出荷
金型類の細部の加工に最適な小径サイズ。特殊と材の配合により抜群の作業性を発揮します
用途一般鋼、鋳鉄の研削粒度36P厚さ(mm)4砥材A穴径(Φmm)9.53硬度P最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]外径(Φmm)50砥粒A適合材一般鋼、鋳鉄
次世代型研削砥石 JITAN(ジタン) 高速電機(富士製砥)次世代型研削砥石 JITAN(ジタン)高速電機(富士製砥)(3件のレビュー)
9,998税込10,998
1箱(25枚)
当日出荷から6日以内出荷
仕様(補強)BF硬度PRoHS指令(10物質対応)対応
ミニサンドホイル ニューレジストンミニサンドホイルニューレジストン
6,898税込7,588
1箱(25枚)
当日出荷
網目状ディスクのため、粘着性のある被研削材でも溶着したり、目づまりを起こしません。ソフトに研削、研磨ができます。狭い箇所や小面積に適した小径サイズです。
用途一般鋼・ステンレス鋼からアルミなどの非鉄金属・FRPなどのプラスチックまであらゆる被研削材の皮膜剥離、クリーニング、キズ修正などの作業。穴径(Φmm)9.53適合材一般鋼・ステンレス鋼・アルミ・プラスチック
鉄工用オフセット砥石 iHelp鉄工用オフセット砥石iHelp
189税込208
1枚ほか
3日以内出荷から4日以内出荷
重研削も軽研削作業にも適しておりマルチに使える商品です。
粒度36内径(Φmm)15外径(Φmm)100砥粒A砥粒(アルミナ系)
オフセット砥石 金属用 NANIWA(ナニワ研磨工業)オフセット砥石 金属用NANIWA(ナニワ研磨工業)
4,598税込5,058
1箱(25枚)
当日出荷から翌々日出荷
優れた研削能力と経済性を追求。 優れた安全性と耐久性。
用途金属用砥材A/WA硬度P最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
ミニアルミ13 ニューレジストンミニアルミ13ニューレジストン
1,998税込2,198
1箱(5枚)
当日出荷
【アルミの研削作業にこの1枚】 アルミの研削作業にこの1枚 100mmでは届かなかった狭い箇所のアルミ研削作業に! 特殊処理で非鉄金属特有の溶着、目詰まりを解消します。 砥石1枚の作業量が他社汎用砥石の約2.7倍です。
用途アルミ・銅合金などの非鉄金属のバリ取り、表面研削、配管用炭素鋼鋼管(白管)、亜鉛メッキ鋼管の溶接前メッキ剥がし粒度#36穴径(Φmm)9.53適合材アルミ・銅合金などの非鉄金属最高使用周速度(m/s)50(3000m/min)RoHS指令(10物質対応)対応
FAー2Cー1用 オフセットトイシ 不二空機FAー2Cー1用 オフセットトイシ不二空機
399税込439
1個
当日出荷
外径(Φmm)50穴径(Φmm)9.53厚さ(mm)4トラスコ品番798-3310適合本体FA-20-1、2CX-1質量(g)450
ベストRB 日本レヂボンベストRB日本レヂボン
8,098税込8,908
1箱(25枚)
5日以内出荷
独自の原料配合で鋭い切れ味を実現する研削用オフセット砥石です。用途の広さが自慢です。
用途一般鋼・鋳鉄の研削作業に。材質研削材:アルミナ、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維砥材A/WA硬度P最高使用周速度(m/s)72
オフセット砥石JITAN(ジタン) 高速電機(富士製砥)オフセット砥石JITAN(ジタン)高速電機(富士製砥)
12,980税込14,278
1箱(25枚)
当日出荷から5日以内出荷
ワーク研削時に衝撃が加わってもコバ欠けしないです。ステンレス加工の研削時に焼けが少なく色焼けしづらいです。研削時に跳ね返る振動、粉塵が少ないです。多用途に使用できるオールマイティー仕様です。
用途一般鋼材、ステンレス鋼材、超合金鋼、鋳鉄、アルミニウムの研削作業に。材質レジノイド砥材AZ硬度P最高使用周速度(m/s)80穴径(mm)22
オフセット砥石    5枚組 E-Valueオフセット砥石 5枚組E-Value
829税込912
1個
当日出荷
切れ味・耐久性を兼ね備えた汎用タイプの砥石です。研削量が多く、耐久性のある汎用砥石の5枚セットです。
用途一般鋼材・鋳鉄・ステンレス鋼の研削。粒度WA36P厚さ(mm)4砥材A穴径(Φmm)15外径(Φmm)100対応ディスクグラインダー専用適合材一般鋼材・鋳鉄・ステンレス鋼最高使用周速度(m/s)72
オフセット砥石 ゴールドファン Lifework(ライフワーク)オフセット砥石 ゴールドファンLifework(ライフワーク)
349税込384
1セット
翌日出荷
群を抜く研削性能と耐摩耗性5倍 特許製法による放熱効果 衝撃が少なく静か アルミ・ステンレス・鉄工用 安全性を最も重視…補強ネット2枚入り 切削面:FAN・扇状 ウロコ型
砥材GXA最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000最高周速度(m/min)4300穴径(mm)15寸法(外径×厚さ)(mm)106×4
4型オフセット砥石(金属用)#24 サンフレックス4型オフセット砥石(金属用)#24サンフレックス
259税込285
1枚
5日以内出荷
ディスクグラインダーに取付け研削加工をするオフセット型です。
用途各種金属の研削に使用します。厚さ(mm)4穴径(Φmm)15粒度#24砥材A材/WA材外径(Φmm)100砥粒A/WA許容回転数(min-1[r.p.m])13000適合材各種金属
オフセット砥石”ミニオフセット MO” 日本レヂボンオフセット砥石”ミニオフセット MO”日本レヂボン
9,398税込10,338
1箱(25枚)
5日以内出荷
細部の加工に適した小径サイズの砥石です。特殊砥材の配合により、優れた作業性を発揮します。
用途一般鋼、鋳鉄の研削加工。トラスコ品番836-7770粒度36(#)厚さ(mm)4砥材A最高使用回転数(min-1[r.p.m])22910硬度P最高使用周速度(m/s)60外径(mm)50穴径(mm)9.53
弾性型オフセット砥石 BIGMAN(ビッグマン)弾性型オフセット砥石BIGMAN(ビッグマン)
449税込494
1枚
3日以内出荷
弾性機能によりタッピングと研削騒音への抑制と、溝入加工による作業スピードの向上を備えた、重研削作業者向けの商品です。
用途ジルコニア砥粒を使用し、鉄・ステンレスへの研削作業が可能で、弾性機能によりタッピングや研削騒音への抑制と、4ミリ厚によるオフセット力とタッチ力を併せ持ったマルチな商品です。#36は板金・溶接・塗装・建設現場などで多く使用されます。粒度36厚さ(mm)4穴径(Φmm)15外径(Φmm)105砥粒ジルコニア砥粒適合材鉄・ステンレス
125x4mmオフセット砥石(コンクリート用/5枚) エスコ125x4mmオフセット砥石(コンクリート用/5枚)エスコ
3,130税込3,443
1個
翌日出荷
用途コンクリート、石材のバリ取り、粗研削に粒度#16寸法(mm)直径125×4×22mm穴最大回転数(min-1[r.p.m])11000適合材コンクリート
スーパーホーク4.0 NORITAKE(ノリタケ)スーパーホーク4.0NORITAKE(ノリタケ)
349税込384
1枚
7日以内出荷
「削り・磨き」の進化形。セラミック砥粒+専用ボンドの採用により性能が飛躍的に向上しました。あえて柔軟性を少なくしました。研削性重視の設計です。取り付けが簡単なパッドレスタイプと当たりが柔らかいエッジレス形状を採用しました。
用途ステンレス鋼、一般鋼、合金鋼の削り・磨き作業外径(Φmm)100厚さ(mm)4穴径(Φmm)15粒度36砥粒S(セラミック砥粒)硬度P適合材ステンレス鋼、一般鋼、合金鋼最高使用周速度(m/s)72
オフセット砥石 HiKOKI(ハイコーキ)オフセット砥石HiKOKI(ハイコーキ)
4,498税込4,948
1セット(20個)
翌々日出荷から9日以内出荷
最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
オフセット砥石 HiKOKI(ハイコーキ)オフセット砥石HiKOKI(ハイコーキ)
2,898税込3,188
1セット(20個)
翌々日出荷から9日以内出荷
外径(Φmm)100穴径(Φmm)15適合ツール100mmディスクグラインダ100mmコードレスディスクグラインダ最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
オフセット型砥石セバグリーン トーケンオフセット型砥石セバグリーントーケン
6,998税込7,698
1箱(25枚)
当日出荷
低振動・低騒音タイプです。軟鉄からステンレスまで、マルチに使える次世代・新設計砥石です。ジルコニア砥粒と独自の製法により、ソフトに使えハードに削れます。「砥石が仕事をしてくれる」感覚、ステンレスでもその研削力を実感します。
用途SG-4型:鉄、ステンレス鋼両用の弾性オフセット型高性能砥石。外径(Φmm)105厚さ(mm)4穴径(Φmm)15粒度36砥材AZトラスコ品番335-8593質量(g)82最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600適合材鉄・ステンレス鋼質量(g/枚)82

研削砥石』には他にこんなカテゴリがあります

オフセット砥石