絞り込み
ブランド
  • 日本レヂボン(3)
  • ニューレジストン(1)
  • サンフレックス(1)
  • 大築(ダイチク)(1)
外径(Φmm)
  • 100(4)
  • 150(1)
  • 180(2)
粒度・番手
  • 24(1)
  • 36(1)
  • 46(2)
  • 60(2)
  • 120(1)
  • 150(1)
  • 240(1)
適合材
  • アルミ(2)
  • ステンレス(1)
  • セラミックス(1)
  • (3)
  • 銅・真鍮(1)
穴径(Φmm)
  • 15(3)
  • 16(1)
  • 22(3)
厚さ(mm)
  • 2(3)
  • 3(3)
2・3
砥材
  • AC
  • A(60)
  • AWA(6)
  • AZ(10)
  • C(シリコンカーバイド)(8)
  • CC(4)
  • CO(1)
  • GC(14)
  • GXA(1)
  • HZ(1)
  • MC(2)
  • S(3)
  • SNZ(2)
  • ST(3)
  • WA(66)
  • WAZ(2)
  • Z(14)
  • ZA(3)
  • ZR(3)
  • その他(13)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
オフセット砥石とは、ディスクグラインダーに取り付けて使う円盤型の砥石です。孔径周りが少し隆起していて砥石部分と段差がついているため、作業が安全かつ容易にできる様になっています。用途は、一般およびステンレス鋼、アルミのバリ取り、面取り、表面研削などの研削作業に使用。種類は、一般的には砥材別、粒度別、硬度別で商品化されているため、削る種類によって適切なものを選びます。硬い加工物には軟らかい砥石を、軟らかい加工物には硬い砥石を使いましょう。
3M年度切替セール最大約30%OFF。4月30日まで。詳しくはこちら。
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オフセット型研磨用弾性砥石”スキルタッチ S” 砥材:AC 日本レヂボンオフセット型研磨用弾性砥石”スキルタッチ S” 砥材:AC日本レヂボン
7,298税込8,028
1箱(10枚)
5日以内出荷
多様な材質に対して多彩な機能を発揮する研磨用弾性砥石です。発売以来、長年にわたりユーザーの皆様からかわいがられる定番商品です。
用途一般鋼・鋳鉄の研磨作業に。セット内容専用パッド材質研削材:アルミナ、炭化けい素、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維、パッド:プラスチック厚さ(mm)3砥材AC最高使用回転数(min-1[r.p.m])7600最高使用周速度(m/s)72外径(mm)180穴径(mm)22
オフセット砥石 スキルタッチ S 16穴 AC 日本レヂボンオフセット砥石 スキルタッチ S 16穴 AC日本レヂボン
6,398税込7,038
1箱(20枚)
5日以内出荷
多様な材質に対して多彩な機能を発揮する研磨用弾性砥石です。発売以来、長年にわたりユーザーの皆様からかわいがられる定番商品です。
用途一般鋼・鋳鉄の研磨作業に。トラスコ品番852-4732セット内容専用パッド材質研削材:アルミナ、炭化けい素、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維、パッド:プラスチック粒度46(#)厚さ(mm)3砥材AC最高使用回転数(min-1[r.p.m])13700最高使用周速度(m/s)72外径(mm)100穴径(mm)16
オフセット砥石”スキルタッチ R-2” 日本レヂボンオフセット砥石”スキルタッチ R-2”日本レヂボン
15,980税込17,578
1箱(25枚)
5日以内出荷
スキルタッチに独自の陣笠形状による自然な柔軟性を与えたレヂボンのオリジナル砥石です。
用途一般鋼・鋳鉄の研磨作業に。トラスコ品番852-4514セット内容専用パッド材質研削材:アルミナ、炭化けい素、結合剤:熱硬化性樹脂、補強材:ガラス繊維、パッド:プラスチック粒度36(#)厚さ(mm)3砥材AC最高使用回転数(min-1[r.p.m])9100最高使用周速度(m/s)72外径(mm)150穴径(mm)22
研磨用フレキシブル砥石”ファインタッチ” 一般鋼用 ニューレジストン研磨用フレキシブル砥石”ファインタッチ” 一般鋼用ニューレジストン
4,798税込5,278
1箱(20枚)
当日出荷
研磨用汎用品です。角面など過酷な箇所の研磨作業に最適です。
用途一般鋼用。平面・曲面研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む軽研削・研磨作業。付属品専用パット×1枚厚さ(mm)2砥材AC穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13750外径(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応
フレキシブル砥石 クールタッチ(オフセット形) 大築(ダイチク)フレキシブル砥石 クールタッチ(オフセット形)大築(ダイチク)
8,398税込9,238
1箱(25枚)
翌々日出荷
アルミニウム用 汎用性オフセットフレキシブル砥石 【クールタッチ】。柔軟性に優れ、仕上げ面が非常に美しく、目詰まりが少ない砥石。
用途アルミ、銅、ステンレス、鉄の研削。粒度60厚さ(mm)2最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]砥粒AC適合材アルミ、銅、ステンレス、鉄
4型フレキシブルオフセット砥石(金属用) サンフレックス4型フレキシブルオフセット砥石(金属用)サンフレックス
359税込395
1枚
6日以内出荷
ディスクグラインダーに取付け研削加工をするオフセット型です。
用途各種金属の研削に使用します。粒度#60厚さ(mm)2砥材AC材穴径(Φmm)15外径(Φmm)100砥粒AC許容回転数(min-1[r.p.m])13000適合材各種金属

研削砥石』には他にこんなカテゴリがあります

オフセット砥石