オフセット砥石 :「ケンエース」の検索結果

関連キーワード
18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
従来のオフセット砥石をお求め安く設計してコストダウンを実現した国産の研削用砥石です。 マイルドな研削感を出すために、粒度は#24より研削感触が良く、#36より研削力がある#30と致しました。
用途一般鋼のビード・バリ取りなど 粒度30 厚さ(mm)6 砥材A 硬度P 最高使用周速度(m/s[m/min])72[4300]
1枚ほか
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

研削用。従来のオフセット砥石を汎用に設計し、幅広い分野の研削作業を可能にした安全研削砥石。経済性に富んだ製品。
用途一般鋼、ステンレス鋼のビード・バリ取り 厚さ(mm)6
1枚ほか
299 税込329
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (74種類の商品があります)

研削用 高性能レジノイドオフセット型研削砥石。
用途一般鋼のバリ・ビード取り。
1箱(25枚)ほか
特価
5,598 税込6,158
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (143種類の商品があります)

ニューレジストンハイ7エース
7エースをベースにした超高速度用研削砥石です。
厚さ(mm)6
1箱(25枚)
14,980 税込16,478
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

アルミナジルコニア砥粒を配合し、一般鋼材はもとより、ステンレス鋼や鋳物に対しても優れた研削性能を発揮する高性能砥石です。
用途一般鋼、ステンレス鋼のバリ・ビード取り、橋梁、鉄骨関係ビード・バリ取り、鋳物バリ取り・平面研削 厚さ(mm)6
1箱(10枚)ほか
5,498 税込6,048
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

ニューレジストンハイZエース
ゼットエースをベースにした超高速度用研削砥石です。アルミナジルコニア砥粒を配合し、全ての鋼材に対し優れた研削性能を発揮する超高速度用研削砥石です。
用途一般鋼・ステンレス鋼から鋳鉄・高張力鋼などの難研削材までの、ビード取り、バリ取りなどの重研削作業
1箱(25枚)
79,980 税込87,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ニューレジストンハイニューレジエース
エコ商品
ハードな研削にタフな性能を発揮従来品と比較し研削スピード約30%UP ※メーカー実験値。研削力に特化し、優れたコストパフォーマンス。鋼材によって砥粒を使い分ける必要がありません。一般鋼、ステンレス鋼にも最適です。従来品と比較し、対一般鋼に約1.8倍、対ステンレス鋼に約1.2倍の総研削量。※メーカー実験値。砥石のオモテ面にラインを印字。最後まで無駄なくお使いいただけます。ニューレジエースの高速度用です。
用途一般鋼・ステンレス鋼のビード取り、バリ取り 厚さ(mm)6 穴径(Φmm)22.23 最高使用回転数(min-1[r.p.m])8490 外径(Φmm)180 適合材一般鋼・ステンレス鋼 最高使用周速度(m/s)80(4800m/min) RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(25枚)
16,980 税込18,678
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

7エース メントリ用 ニューレジストン 動画あり
ニューレジストン7エース メントリ用
オフセット砥石の耐久性とフレキシブル砥石の仕上がりが1枚で実現。従来であれば、エッジ部分の「粗削り」⇒「仕上げ」が同時に可能です。工程によって砥石を使い分ける必要が無いので、砥石の取替えの手間が省けます。
用途造船、橋梁など 厚さ(mm)6
1箱(25枚)
4,998 税込5,498
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ニューレジストンニューレジエース
エコ商品
ハードな研削にタフな性能を発揮従来品と比較し研削スピード約30%UP ※メーカー実験値。研削力に特化し、優れたコストパフォーマンス。鋼材によって砥粒を使い分ける必要がありません。一般鋼、ステンレス鋼にも最適です。従来品と比較し、対一般鋼に約1.8倍、対ステンレス鋼に約1.2倍の総研削量。※メーカー実験値。砥石のオモテ面にラインを印字。最後まで無駄なくお使いいただけます。
用途一般鋼・ステンレス鋼のビード取り、バリ取り 厚さ(mm)6 適合材一般鋼・ステンレス鋼 最高使用周速度(m/s)72(4300m/min) RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(25枚)
6,598 税込7,258
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

HCTA1806AZ20S ハイキャストエース ニューレジストン 動画あり
ニューレジストンハイキャストエース
粗い粒度と高い硬度で、研削抵抗に負けないです。 鋳鉄の研削に特化した高耐久、高研削な砥石です。 特に高い研削力が求められるダクタイル鋳鉄(FCD)に最適で、研削作業の改善に繋がります。 日本製です。 高周波グラインダー用です。
用途鋳鉄のバリ取りなどの重研削作業 高周波グラインダー用 粒度#20 厚さ(mm)6 砥材AZ20S 穴径(Φmm)22.23 硬度S 外径(Φmm)180 適合材鋳鉄 最高使用速度(m/s)80
1箱(25枚)
24,980 税込27,478
3日以内出荷

キャストエース ニューレジストン 動画あり
ニューレジストンキャストエース
粗い粒度と高い硬度で、研削抵抗に負けないです。 鋳鉄の研削に特化した高耐久、高研削な砥石です。 特に高い研削力が求められるダクタイル鋳鉄(FCD)に最適で、研削作業の改善に繋がります。 日本製です。
用途鋳鉄のバリ取りなどの重研削作業 粒度#20 厚さ(mm)6 砥材AZ20S 硬度S 適合材鋳鉄 最高使用速度(m/s)72
1箱(25枚)
9,198 税込10,118
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ニューレジストンハイエース
重研削用。高研削用超高速度研削砥石。高速度回転で研削する時に砥石のアタリの硬さから生じる作業者の疲労度を軽減させるように設計された超高速度用砥石。
用途一般鋼のバリ・ビード取り。 厚さ(mm)6
1箱(25枚)
15,980 税込17,578
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

重研削用です。驚異的な研削性能です。汎用品に比べ3~5倍の研削性能です。新しく開発された画期的な砥材(Zr)を使用しています。研削熱の発生が少なく、ステンレスの粗削りや鋳鉄などの研削作業にも最適です。
用途一般鋼、ステンレス鋼、鋳物のビード取り、バリ取り。 トラスコ品番852-4819 粒度36(#) 厚さ(mm)6 砥材ZR 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13750 硬度M 外径(Φmm)100 最高使用周速度(m/s)72
1箱(25枚)
8,298 税込9,128
3日以内出荷

研削用オフセット砥石の汎用品です。経済性に富んだ製品です。
用途ステンレス鋼用。ビード取り、バリ取り。 トラスコ品番852-4666 粒度36(#) 厚さ(mm)6 砥材ST 穴径(Φmm)22 最高使用回転数(min-1[r.p.m])6700 外径(Φmm)205 最高使用周速度(m/s)72
1箱(10枚)
6,498 税込7,148
3日以内出荷

ニューレジストン重研削用砥石”ゼットエース”
エコ商品
重研削用です。驚異的な研削性能です。汎用品に比べ3~5倍の研削性能です。新しく開発された画期的な砥材(Zr)を使用しています。研削熱の発生が少なく、ステンレスの粗削りや鋳鉄などの研削作業にも最適です。
用途一般鋼、ステンレス鋼、鋳物のビード取り、バリ取り。 トラスコ品番852-4820 粒度36(#) 厚さ(mm)6 砥材ZR 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13750 硬度P 外径(Φmm)100 適合材一般鋼、ステンレス鋼、鋳物 最高使用周速度(m/s)72 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(25枚)
9,198 税込10,118
翌日出荷

研削用オフセット砥石の汎用品です。経済性に富んだ製品です。
用途一般鋼用。ビード取り、バリ取り。 トラスコ品番852-4654 粒度24(#) 厚さ(mm)6 砥材A/WA 穴径(Φmm)22 最高使用回転数(min-1[r.p.m])9100 硬度N 外径(Φmm)150 最高使用周速度(m/s)72
1箱(25枚)
8,198 税込9,018
3日以内出荷

研削用オフセット砥石の汎用品です。経済性に富んだ製品です。面取り作業に適した砥石です。
用途面取り用。ビード取り、バリ取り。 トラスコ品番815-9954 粒度100(#) 厚さ(mm)6 穴径(Φmm)22 最高使用回転数(min-1[r.p.m])9100 硬度S 外径(Φmm)150 最高使用周速度(m/s)72
1箱(25枚)
8,198 税込9,018
3日以内出荷

ニューレジストンオフセット型研削砥石 ニューエース
エコ商品
研削用オフセットタイプの汎用品です。広い用途に優れた能力を有する高性能レジノイドオフセット型研削砥石です。
用途一般鋼用。ビード取り、バリ取り。 トラスコ品番408-9425 粒度(#)36 厚さ(mm)6 砥材A/WA 穴径(Φmm)15 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13750 硬度Q 外径(Φmm)100 最高使用周速度(m/s)72 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(25枚)
8,398 税込9,238
翌日出荷

『研削砥石』には他にこんなカテゴリがあります