スーパータッチニューレジストン翌日出荷
鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要がなく、粒度の設定のみで対応できます。
用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの平面・曲面研削に。面取りに。スポット溶接後の仕上げを含む研磨作業に。付属品専用パット×1枚トラスコ品番858-1813粒度80(#)厚さ(mm)3最高使用回転数(min-1[r.p.m])13750最高使用周速度(m/s)72外径(mm)100穴径(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
研磨用フレキシブル砥石”ファインタッチ” 一般鋼用ニューレジストン翌日出荷
研磨用汎用品です。角面など過酷な箇所の研磨作業に最適です。
用途一般鋼用。平面・曲面研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む軽研削・研磨作業。付属品専用パット×1枚厚さ(mm)2砥材AC穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13750外径(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応
ハイグリーンカップニューレジストン(1件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~
1箱(25枚)
翌々日出荷から4日以内出荷
グリーンカップをベースにした超高速度用研削砥石です。
用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの平面、曲面研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む研磨作業。厚さ(mm)6穴径(Φmm)22.23適合材一般鋼・ステンレス鋼・アルミなど外径(mm)180
スーパーF-Ⅱ富士製砥(高速電機)税込¥5,828¥5,298
ニュータッチニューレジストン税込¥5,718~¥5,198~