「外径(Φmm)」から絞り込む
研磨用フレキシブル砥石”スーパーグリーン”ニューレジストン3日以内出荷
軽研削・研磨用フレキシブル砥石です。ノーパッド設計で安全性が高い砥石です。ソフトな感覚で作業時のゴトツキがなく高い作業性を発揮します。汎用フレキシブル砥石に比べて抜群の耐久性があり、コストダウンを図れます。
用途一般鋼、ステンレス鋼の軽研削・研磨用。トラスコ品番852-4697粒度100(#)厚さ(mm)3穴径(Φmm)22最高使用回転数(min-1[r.p.m])11000外径(Φmm)125最高使用周速度(m/s)72(4300m/min)
研磨用フレキシブル砥石スーパーグリーンニューレジストン翌日出荷
軽研削・研磨用フレキシブル砥石です。ノーパッド設計で安全性が高い砥石です。ソフトな感覚で作業時のゴトツキがなく高い作業性を発揮します。汎用フレキシブル砥石に比べて抜群の耐久性があり、コストダウンを図れます。
用途一般鋼、ステンレス鋼の軽研削・研磨用。トラスコ品番835-5038粒度80(#)厚さ(mm)3最高使用回転数(min-1[r.p.m])11000最高使用周速度(m/s)72(4300m/min)外径(mm)125穴径(mm)22RoHS指令(10物質対応)対応
研磨用フレキシブル砥石ファインタッチ ステンレス鋼用ニューレジストン翌日出荷
研磨用汎用品です。角面など過酷な箇所の研磨作業に最適です。
用途ステンレス鋼用。研磨作業。付属品専用パット×1枚トラスコ品番852-4237粒度150(#)厚さ(mm)2砥材WA最高使用回転数(min-1[r.p.m])13750外径(mm)100穴径(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
研磨用フレキシブル砥石ニュータッチ ステンレス鋼用ニューレジストン当日出荷から翌日出荷
研磨用汎用品です。ソフトで当たりが軽く被研削物に食い込むことなく、優美な仕上面が得られます。柔軟度を必要とする研削・研磨や、接触面積の大きな仕上げ面の研磨作業に最適です。
用途ステンレス鋼用。研磨作業。付属品専用パット×1枚砥材WA最高使用回転数(min-1[r.p.m])13750外径(mm)100穴径(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
研磨用フレキシブル砥石”ファインタッチ” 一般鋼用ニューレジストン翌日出荷
研磨用汎用品です。角面など過酷な箇所の研磨作業に最適です。
用途一般鋼用。平面・曲面研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む軽研削・研磨作業。付属品専用パット×1枚厚さ(mm)2砥材AC穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13750外径(Φmm)100RoHS指令(10物質対応)対応
スーパーF-Ⅱ富士製砥(高速電機)税込¥5,828¥5,298
ニュータッチニューレジストン税込¥5,718~¥5,198~
切断砥石モトユキ税込¥3,738¥3,398
切断砥石飛騨の匠税込¥329¥299