「外径(Φmm)」から絞り込む
エンジンカッター用切断砥石 スーパEC (金属用)NORITAKE(ノリタケ)79日以内出荷
エンジンカッター用に、特別に開発した高速対応切断砥石です。災害非常時の特殊切断に威力を発揮します。安全性を重視した設計で、国の「特別認定許可」を得ています。
用途エンジンカッター用。金属用。鋼板、パイプ、薄板鉄板などの切断に。粒度24(#)砥材A硬度T最高使用周速度(m/min)6000外径(Φmm)355刃厚(mm)4.5最高使用周速度(m/s)100
エンジンカッター用切断砥石 スーパーEC (非金属用)NORITAKE(ノリタケ)79日以内出荷
エンジンカッター用に、特別に開発した高速対応切断砥石です。災害非常時の特殊切断に威力を発揮します。安全性を重視した設計で、国の「特別認定許可」を得ています。
用途エンジンカッター用。非金属用。石材、コンクリート、鋳鉄管などの切断に。粒度24(#)砥材C/GC硬度T最高使用周速度(m/min)6000外径(Φmm)355刃厚(mm)4.5最高使用周速度(m/s)100
ニュータッチニューレジストン税込¥5,718~¥5,198~
雷鳥ブライト富士製砥(高速電機)税込¥3,628¥3,298
シート研磨材FUJI STAR(三共理化学)税込¥7,588¥6,898
シート研磨材FUJI STAR(三共理化学)税込¥6,708~¥6,098~
シート研磨材FUJI STAR(三共理化学)税込¥3,958¥3,598
シート研磨材FUJI STAR(三共理化学)税込¥6,708¥6,098
シート研磨材FUJI STAR(三共理化学)税込¥17,578¥15,980
シート研磨材FUJI STAR(三共理化学)税込¥8,578¥7,798