オフセット砥石 :「ステンレス 研磨」の検索結果
オフセット砥石とは、ディスクグラインダーに取り付けて使う円盤型の砥石です。孔径周りが少し隆起していて砥石部分と段差がついているため、作業が安全かつ容易にできる様になっています。用途は、一般およびステンレス鋼、アルミのバリ取り、面取り、表面研削などの研削作業に使用。種類は、一般的には砥材別、粒度別、硬度別で商品化されているため、削る種類によって適切なものを選びます。硬い加工物には軟らかい砥石を、軟らかい加工物には硬い砥石を使いましょう。
特価
本日7月5日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250718
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
「外径(Φmm)」から絞り込む
100(12)
150(2)
適度な柔軟性が騒音と振動を和らげ、長時間でもらくらく作業ができる、”人にやさしい”砥石です。従来のオフセット砥石の研削力と耐久性に、フレキシブル砥石の使いやすさを複合させた新しいタイプの研削砥石です。一般鋼にもステンレス鋼にも適しているので、鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要がありません。
用途一般鋼ステンレス鋼のビード取り、バリ取り
粒度#36
厚さ(mm)5
被削材対応:一般鋼・ステンレス・鋳鉄
最大回転数(min-1[r.p.m])13750
最高使用周速度(m/s)72
外径(mm)100
穴径(mm)15
1枚(5枚)
¥1,830
税込¥2,013
翌日出荷
用途一般鋼、ステンレス鋼のバリ、ビード取りに
粒度A/WA24P
寸法(mm)直径150×6×22mm穴
最大回転数(min-1[r.p.m])9170
1個
¥14,100
税込¥15,510
翌日出荷
用途一般鋼、ステンレス鋼のバリ、ビード取りに
粒度A/WA24P
寸法(mm)直径150×6×22mm穴
最大回転数(min-1[r.p.m])9170
1個
¥3,190
税込¥3,509
翌日出荷
抜群の耐久性で、砥石1枚あたりの作業量が大幅アップします。他社オフセット弾性砥石と比較し、約3倍の総研削量です。(メーカー実験値)研磨ディスクでは難しいコーナー部分、隅肉ビード等のハードな研削も可能です。適度な柔軟性が騒音と振動を和らげ、重研削でも長時間らくらく作業ができる、”人にやさしい”砥石です。
用途一般鋼、高張力鋼、ステンレス鋼のビード取り、バリ取り、面取り、開先取りなどハードな研削作業
粒度#36
厚さ(mm)5
被削材対応:一般鋼・高張力鋼・ステンレス
最大回転数(min-1[r.p.m])13750
最高使用周速度(m/s)72
外径(mm)100
穴径(mm)15
1枚(5枚)
¥1,980
税込¥2,178
翌日出荷
用途一般鋼、ステンレス鋼、アルミなどの平面・曲面研削、面取り、TIG・スポット溶接後の仕上げを含む軽研削、研磨作業
粒度#46
寸法(mm)Φ100×3×15穴
最大回転数(min-1[r.p.m])13687
アズワン品番64-7925-16
入数25枚
1箱(25枚)
¥5,100
税込¥5,610
翌日出荷
用途一般鋼・ステンレス鋼から鋳鉄・高張力鋼などの難研削材までの、ビード取り、バリ取りなどの重研削作業
粒度#36
寸法(mm)Φ100×6×15穴
最大回転数(min-1[r.p.m])13687
アズワン品番64-7925-13
入数25枚
1箱(25枚)
¥9,840
税込¥10,824
翌日出荷
用途一般鋼、ステンレス鋼、アルミなどの平面・曲面研削、面取り、TIG・スポット溶接後の仕上げを含む軽研削、研磨作業
粒度#80
寸法(mm)Φ100×3×15穴
最大回転数(min-1[r.p.m])13687
アズワン品番64-7925-18
入数25枚
1箱(25枚)
¥5,100
税込¥5,610
翌日出荷
用途一般鋼、ステンレス鋼、アルミなどの平面・曲面研削、面取り、TIG・スポット溶接後の仕上げを含む軽研削、研磨作業
粒度#60
寸法(mm)Φ100×3×15穴
最大回転数(min-1[r.p.m])13687
アズワン品番64-7925-14
入数5枚
1パック(5枚)
¥1,160
税込¥1,276
翌日出荷
用途一般鋼、ステンレス鋼、アルミなどの平面・曲面研削、面取り、TIG・スポット溶接後の仕上げを含む軽研削、研磨作業
粒度#46
寸法(mm)Φ100×3×15穴
最大回転数(min-1[r.p.m])13687
アズワン品番64-7923-92
入数5枚
1パック(5枚)
¥1,160
税込¥1,276
翌日出荷
用途一般鋼・ステンレス鋼から鋳鉄・高張力鋼などの難研削材までの、ビード取り、バリ取りなどの重研削作業
粒度#24
寸法(mm)Φ100×6×15穴
最大回転数(min-1[r.p.m])13687
アズワン品番64-7925-12
入数25枚
1箱(25枚)
¥9,840
税込¥10,824
翌日出荷
用途一般鋼、ステンレス鋼、アルミなどの平面・曲面研削、面取り、TIG・スポット溶接後の仕上げを含む軽研削、研磨作業
粒度#60
寸法(mm)Φ100×3×15穴
最大回転数(min-1[r.p.m])13687
アズワン品番64-7925-17
入数25枚
1箱(25枚)
¥5,100
税込¥5,610
翌日出荷
用途一般鋼、ステンレス鋼、アルミなどの平面・曲面研削、面取り、TIG・スポット溶接後の仕上げを含む軽研削、研磨作業
粒度#80
寸法(mm)Φ100×3×15穴
最大回転数(min-1[r.p.m])13687
アズワン品番64-7925-15
入数5枚
1パック(5枚)
¥1,160
税込¥1,276
翌日出荷
用途一般鋼・ステンレス鋼から鋳鉄・高張力鋼などの難研削材までの、ビード取り、バリ取りなどの重研削作業
粒度#24
寸法(mm)Φ100×6×15穴
最大回転数(min-1[r.p.m])13687
アズワン品番64-7925-10
入数5枚
1パック(5枚)
¥2,230
税込¥2,453
翌日出荷
用途一般鋼・ステンレス鋼から鋳鉄・高張力鋼などの難研削材までの、ビード取り、バリ取りなどの重研削作業
粒度#36
寸法(mm)Φ100×6×15穴
最大回転数(min-1[r.p.m])13687
アズワン品番64-7925-11
入数5枚
1パック(5枚)
¥2,230
税込¥2,453
翌日出荷
三角形状のセラミック砥粒で、エッジの効いた高い研削力があります。セラミック砥粒特有の微小な破砕性で、高い研削力を持続します。オフセット形状のため、作業中に移動フランジが邪魔にならず、ベタ使いが可能です。独自のパワーブレード設計を利用した専用パットにより研削圧を調節することで 研削時の目潰れを防止し、高い研削力を持続します。クッション性のあるパットで、ワークへの当たりが柔らかく、研削感触が良くなります。研磨ディスク、パット、フランジが一体型構造(ワンタッチ式)のため、芯ブレや変形が生じません。ワンタッチ式の為工具なしで手早く脱着できます。
仕様●粒度:#36●入数:10枚●材質:セラミック●サイズ:Φ100mm×M10●最大回転数:15,000rpm●用途:一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの表面研削・バリ取り・面取り・焼け取り・軽研削・黒皮取り・塗装はがしなどの作業
アズワン品番65-9284-93
1箱(10枚)
¥6,160
税込¥6,776
翌日出荷
研削砥石 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。