オフセット砥石 :「回転」の検索結果

関連キーワード
22件中 1~22件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
粒度#36 寸法(mm)Φ105×6×15穴 最大回転数(min-1[r.p.m])13100 入数25枚
1袋
8,050 税込8,855
翌日出荷

用途一般鋼、ステンレス鋼のバリ、ビード取りに 粒度A/WA24P 寸法(mm)直径150×6×22mm穴 最大回転数(min-1[r.p.m])9170
1個
3,190 税込3,509
翌日出荷

用途一般鋼・ステンレス鋼から鋳鉄・高張力鋼などの難研削材までの、ビード取り、バリ取りなどの重研削作業 粒度#36 寸法(mm)Φ100×6×15穴 最大回転数(min-1[r.p.m])13687 アズワン品番64-7925-13 入数25枚
1箱(25枚)
9,840 税込10,824
翌日出荷

用途一般鋼、ステンレス鋼、アルミなどの平面・曲面研削、面取り、TIG・スポット溶接後の仕上げを含む軽研削、研磨作業 粒度#60 寸法(mm)Φ100×3×15穴 最大回転数(min-1[r.p.m])13687 アズワン品番64-7925-14 入数5枚
1パック(5枚)
1,160 税込1,276
翌日出荷

従来の砥石より約1.5~2倍のスピード研磨で、しかも長寿命
1枚
2,940 税込3,234
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途コンクリート、石材のバリ取り、粗研削に 粒度#16 寸法(mm)直径125×4×22mm穴 最大回転数(min-1[r.p.m])11000 適合材コンクリート
1個
2,990 税込3,289
翌日出荷

粒度#36 寸法(mm)Φ105×6×15穴 最大回転数(min-1[r.p.m])13100 入数5枚
1袋
1,820 税込2,002
翌日出荷

用途一般鋼、ステンレス鋼のバリ、ビード取りに 粒度A/WA24P 寸法(mm)直径150×6×22mm穴 最大回転数(min-1[r.p.m])9170
1個
14,100 税込15,510
翌日出荷

材質セラミック 粒度#36 直径(Φmm)100 最大回転数(min-1[r.p.m])15300 アズワン品番64-7924-71 取付穴径(mm)15
1枚
850 税込935
翌日出荷

用途一般鋼、ステンレス鋼、アルミなどの平面・曲面研削、面取り、TIG・スポット溶接後の仕上げを含む軽研削、研磨作業 粒度#80 寸法(mm)Φ100×3×15穴 最大回転数(min-1[r.p.m])13687 アズワン品番64-7925-18 入数25枚
1箱(25枚)
5,100 税込5,610
翌日出荷

用途一般鋼、ステンレス鋼、アルミなどの平面・曲面研削、面取り、TIG・スポット溶接後の仕上げを含む軽研削、研磨作業 粒度#46 寸法(mm)Φ100×3×15穴 最大回転数(min-1[r.p.m])13687 アズワン品番64-7925-16 入数25枚
1箱(25枚)
5,100 税込5,610
翌日出荷

用途一般鋼・ステンレス鋼から鋳鉄・高張力鋼などの難研削材までの、ビード取り、バリ取りなどの重研削作業 粒度#24 寸法(mm)Φ100×6×15穴 最大回転数(min-1[r.p.m])13687 アズワン品番64-7925-12 入数25枚
1箱(25枚)
9,840 税込10,824
翌日出荷

用途一般鋼、ステンレス鋼、アルミなどの平面・曲面研削、面取り、TIG・スポット溶接後の仕上げを含む軽研削、研磨作業 粒度#60 寸法(mm)Φ100×3×15穴 最大回転数(min-1[r.p.m])13687 アズワン品番64-7925-17 入数25枚
1箱(25枚)
5,100 税込5,610
翌日出荷

用途一般鋼、ステンレス鋼、アルミなどの平面・曲面研削、面取り、TIG・スポット溶接後の仕上げを含む軽研削、研磨作業 粒度#80 寸法(mm)Φ100×3×15穴 最大回転数(min-1[r.p.m])13687 アズワン品番64-7925-15 入数5枚
1パック(5枚)
1,160 税込1,276
翌日出荷

用途一般鋼・ステンレス鋼から鋳鉄・高張力鋼などの難研削材までの、ビード取り、バリ取りなどの重研削作業 粒度#36 寸法(mm)Φ100×6×15穴 最大回転数(min-1[r.p.m])13687 アズワン品番64-7925-11 入数5枚
1パック(5枚)
2,230 税込2,453
翌日出荷

用途一般鋼、ステンレス鋼、アルミなどの平面・曲面研削、面取り、TIG・スポット溶接後の仕上げを含む軽研削、研磨作業 粒度#46 寸法(mm)Φ100×3×15穴 最大回転数(min-1[r.p.m])13687 アズワン品番64-7923-92 入数5枚
1パック(5枚)
1,160 税込1,276
翌日出荷

用途一般鋼・ステンレス鋼から鋳鉄・高張力鋼などの難研削材までの、ビード取り、バリ取りなどの重研削作業 粒度#24 寸法(mm)Φ100×6×15穴 最大回転数(min-1[r.p.m])13687 アズワン品番64-7925-10 入数5枚
1パック(5枚)
2,230 税込2,453
翌日出荷

三角形状のセラミック砥粒で、エッジの効いた高い研削力があります。セラミック砥粒特有の微小な破砕性で、高い研削力を持続します。オフセット形状のため、作業中に移動フランジが邪魔にならず、ベタ使いが可能です。独自のパワーブレード設計を利用した専用パットにより研削圧を調節することで 研削時の目潰れを防止し、高い研削力を持続します。クッション性のあるパットで、ワークへの当たりが柔らかく、研削感触が良くなります。研磨ディスク、パット、フランジが一体型構造(ワンタッチ式)のため、芯ブレや変形が生じません。ワンタッチ式の為工具なしで手早く脱着できます。
仕様●粒度:#36●入数:10枚●材質:セラミック●サイズ:Φ100mm×M10●最大回転数:15,000rpm●用途:一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの表面研削・バリ取り・面取り・焼け取り・軽研削・黒皮取り・塗装はがしなどの作業 アズワン品番65-9284-93
1箱(10枚)
6,160 税込6,776
翌日出荷

適度な柔軟性が騒音と振動を和らげ、長時間でもらくらく作業ができる、”人にやさしい”砥石です。従来のオフセット砥石の研削力と耐久性に、フレキシブル砥石の使いやすさを複合させた新しいタイプの研削砥石です。一般鋼にもステンレス鋼にも適しているので、鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要がありません。
用途一般鋼ステンレス鋼のビード取り、バリ取り 粒度#36 厚さ(mm)5 被削材対応:一般鋼・ステンレス・鋳鉄 最大回転数(min-1[r.p.m])13750 最高使用周速度(m/s)72 外径(mm)100 穴径(mm)15
1枚(5枚)
1,830 税込2,013
翌日出荷

パラフィンワックスによる特殊処理でアルミなどの非鉄金属特有の溶着、目づまりを解消した砥石で、高い研削力を発揮します。アルミだけでなく、目詰まり・溶着しやすい亜鉛めっき剥がしにも最適です。砥石1枚の作業量が他社汎用砥石の約2倍。優れた研削性能が持続します。
用途アルミなどの非鉄金属のバリ取り、表面研削。配管用炭素鋼鋼管(白管)亜鉛めっき鋼管の溶接前めっき剥がし 粒度#36 厚さ(mm)6 被削材対応:アルミなどの非鉄金属 最大回転数(min-1[r.p.m])13750 最高使用周速度(m/s)72 外径(mm)100 穴径(mm)15
1枚(5枚)
1,450 税込1,595
翌日出荷

従来のオフセット砥石をお求めやすく設計してコストダウンを実現した、国産の研削砥石です。他社同等品と比較して、砥石の飛散、粉じんが少なく、安定した品質です。
用途一般鋼のビード取り、バリ取り 粒度#30 厚さ(mm)6 被削材対応:一般鋼 硬度P 砥粒A 最大回転数(min-1[r.p.m])13750 最高使用周速度(m/s)72 外径(mm)100 穴径(mm)15
1枚(5枚)
905 税込996
翌日出荷

抜群の耐久性で、砥石1枚あたりの作業量が大幅アップします。他社オフセット弾性砥石と比較し、約3倍の総研削量です。(メーカー実験値)研磨ディスクでは難しいコーナー部分、隅肉ビード等のハードな研削も可能です。適度な柔軟性が騒音と振動を和らげ、重研削でも長時間らくらく作業ができる、”人にやさしい”砥石です。
用途一般鋼、高張力鋼、ステンレス鋼のビード取り、バリ取り、面取り、開先取りなどハードな研削作業 粒度#36 厚さ(mm)5 被削材対応:一般鋼・高張力鋼・ステンレス 最大回転数(min-1[r.p.m])13750 最高使用周速度(m/s)72 外径(mm)100 穴径(mm)15
1枚(5枚)
1,980 税込2,178
翌日出荷

『研削砥石』には他にこんなカテゴリがあります