4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「外径(Φmm)」から絞り込む
100(4)
125(1)
150(1)
180(1)
ガラス繊維を研磨材層でコーティングした構造の研磨用ガラスクロスディスクです。2種類の専用パッドを切り替えることで、目的に応じた性能を発揮します。95mmパッドは別売り、60mmパッドは付属品です。鋼材に食い込まずに、焼け取りや平面出しが可能です。工具を使うことなく回すだけで取り付け・取り外しが可能です。
用途一般鋼・ステンレス鋼の焼け取り・サビ取り・平面出しに。 トラスコ品番699-1167 粒度150(#) 厚さ(mm)2P 砥材WA 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15270 使用工具ディスクグラインダ 最高使用周速度(m/s)80 外径(mm)100 穴径(mm)M10
1箱(10枚)
2,698 税込2,968
当日出荷

ガラス繊維を研磨材層でコーティングした構造の研磨用ガラスクロスディスクです。特殊加工により目詰まりすることが少なく、非鉄金属・非金属の切断作業に優れた性能を発揮します。
用途アルミニウム・真鍮・プラスチック・FRPの研磨作業に。 セット内容専用パッド 材質研削材:アルミナ、結合剤:熱硬化性樹脂、基材:ガラス繊維、パッド:プラスチック 厚さ(mm)2P 砥材WA 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15200 最高使用周速度(m/s)80 外径(mm)100 穴径(mm)15
1箱(20枚)
6,498 税込7,148
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本レヂボンエースゴールドRA-G
抜群の耐久力と研削力を誇り、経済性に優れた砥石です。優れた切れ味を長時間維持する、高性能汎用タイプです。卓越な切れ味・長時間の研削性能・安全性等のメリットを、これまで以上にレベルアップした高性能の汎用オフセット砥石です。
用途一般鋼の研削作業。 材質と材粒:A/WA、本体:酸化アルミナ、ガラスクロス、フェノール樹脂 タイプ一般鋼用・汎用タイプ 最高使用周速度(m/s)72m/s
1枚
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ステレンス鋼に抜群の耐久力と研削力を誇り、経済性に優れた砥石です。ステンレス鋼に適した研削砥石です。
用途ディスクグラインダー用研削作業。 材質と材粒:ステンレス用、本体:酸化アルミナ、ガラスクロス、フェノール樹脂 タイプステンレス鋼・合金鋼用 最高使用周速度(m/s)72m/s
1枚
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

『研削砥石』には他にこんなカテゴリがあります