絞り込み
ブランド
  • ニューレジストン(3)
  • ZTEC(3)
  • 日本レヂボン(2)
  • オカスギ(2)
  • ベルスター研磨材工業(1)
シリーズ
  • スキルタッチ(2)
外径(Φmm)
  • 100(11)
  • 180(2)
粒度・番手
  • 180
  • 16(7)
  • 24(17)
  • 30(1)
  • 36(59)
  • 40(1)
  • 46(59)
  • 60(70)
  • 80(74)
  • 100(29)
  • 120(62)
  • 150(10)
  • 200(1)
  • 220(2)
  • 240(10)
  • 320(3)
  • 360(5)
  • 400(1)
  • 1500(1)
  • 3000(1)
穴径(Φmm)
  • 15(8)
  • 16(1)
  • 22(2)
厚さ(mm)
  • 2(5)
  • 3(1)
  • 5(1)
  • 7(3)
2・3・5・7
適合材
  • アルミ(6)
  • ステンレス(7)
  • チタン・ニッケル(1)
  • (5)
  • 銅・真鍮(3)
アルミ・ステンレス・チタン・ニッケル・鉄・銅・真鍮
砥材
  • AC(3)
  • WA(3)
AC・WA
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
フレキシブル砥石とは、ディスクグラインダーに取り付けて使う円盤型の砥石で、かつ適度な弾性を持った弾性砥石です。それゆえオフセット砥石の厚みと比べて薄く2~3mm程度になります。用途は、鋼や鋳物、石材などの平面や曲面の研削、バリ取り、研磨作業に使用。弾性があり場合によっては割れるなど危険なため、安全の確保や砥石の耐久性を持たせる様にパットを付けましょう。一般鋼用、ステンレス用、非鉄用など種類が多くあり、用途や加工物によって適切なものを選びます。
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シリーズから絞り込む
スキルタッチ(2)
スキルタッチ S(AC) 日本レヂボンスキルタッチ S(AC)日本レヂボン(32件のレビュー)
4,798税込5,278
1箱(20枚)
当日出荷から5日以内出荷
オフセット形砥石に特殊な方法で柔軟性を持たせる事により、オフセット砥石とファイバーディスクとの両方の特長を兼ね備えた画期的な砥石です。フレキシブル砥石といえばスキルタッチと呼ばれる事実が証明してくれます。砥材を選択する事により、あらゆる材料に対応いたします。
用途AC:一般鋼・鋳鉄の研磨作業用。シリーズスキルタッチ
スキルタッチ S(WA) 日本レヂボンスキルタッチ S(WA)日本レヂボン(29件のレビュー)
4,998税込5,498
1箱(20枚)
当日出荷
自在な研削力で幅広いニーズに応えるレヂボンのオリジナル 世界で初めて開発されたレジノイドオフセット型フレキシブル砥石であります。 オフセット形砥石に特殊な方法で柔軟性を持たせる事により、オフセット砥石とファイバーディスクとの両方の特長を兼ね備えた画期的な砥石です。 フレキシブル砥石といえばスキルタッチと呼ばれる事実が証明してくれます。
用途WA:ステンレス鋼・合金鋼の研磨作業用。砥材WAシリーズスキルタッチ
サンドホイル ニューレジストンサンドホイルニューレジストン(9件のレビュー)
339税込373特価
1枚ほか
当日出荷から9日以内出荷
溶着・目詰まり・研削焼けが生じにくい網目状研磨ディスク 従来にないポーラスな砥石のため、粘着性のある被研削材でも溶着したり、目詰まりを起こしません。 柔軟性がありソフトに研削研磨が出来るため、作業者の疲労が少なくなります。 特殊加工された補強材を使用しているため、高速回転でも安全に使用できます。
用途曲面研磨錆取りプロペラのヘアライン加工塗膜剥離アルミ研磨など厚さ(mm)2
ファインタッチ ニューレジストンファインタッチニューレジストン(2件のレビュー)
5,198税込5,718
1箱(20枚)ほか
当日出荷から4日以内出荷
適度な柔軟性とシャープな切れ味で研磨作業ができるフレキシブル砥石です。角面など過酷な箇所の研磨作業に適しています。
用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの平面・曲面研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む軽研削・研磨作業
ベルストーン ベルスター研磨材工業ベルストーンベルスター研磨材工業
3,398税込3,738
1枚
当日出荷
ゴム砥石の弾性効果により、製品上の表示粒度より数段滑らかな面粗度に仕上がります。 目詰まりし難く、長く安定した研磨性能を発揮します。 4型ディスクグラインダー専用です。
用途用途:ステンレス用材質基材:弾性ラバー、研磨砥粒、セラミックフィラー穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])6000外径×厚さ×穴径(mm)100×5×15最高周速度31.4m/s(1884m/min)適合材ステンレス
ステラフレキシブルジスク オカスギステラフレキシブルジスクオカスギ
18,980税込20,878
1箱(5枚)ほか
当日出荷から6日以内出荷
ゴム補強板なので砥石が曲がりワークになじみやすい。 研削性を持たせつつ研磨加工ができます。 弾力性向上の為、ワークに食い込みが非常に少なくなり滑らかになります。 バリ取り後の三次バリが出ず、均等の滑らかな面が得られます耐久性に優れ経済的です。
用途バリ、サビ、磨き取り等に。 薄板、レーザー加工のバリ、面取り。 厚板、シャーリングのバリ、面取り外径(mm)Φ100×7t×Φ15(穴)適合工具コーナーカット&ポリッシャースカット100/ハンディーディスク/低速スカットサンダー/低速エアーサンダー
ニュータッチ ニューレジストンニュータッチニューレジストン
5,398税込5,938
1箱(20枚)
当日出荷から9日以内出荷
柔軟性を追求したフレキシブル砥石で、ソフトなアタリで研磨作業ができます。鋼材との接触面積が広く、平面研磨に最適です。
用途一般鋼・ステンレス鋼・アルミなどの平面・曲面研削、面取り、スポット溶接後の仕上げを含む軽研削・研磨作業外径(Φmm)100
バリキラー フレキシブルジスク 5枚入 ZTECバリキラー フレキシブルジスク 5枚入ZTEC
17,980税込19,778
1セット(5枚)
当日出荷から3日以内出荷
研削性を持たせつつ研磨加工が可能!弾力性向上のため、ワークに食い込みが非常に少なくなり滑らかに!
用途ステンレス・アルミ・銅等の研磨加工仕上工程、バリ取り、錆取り等厚さ(mm)7寸法(mm)100穴径(Φmm)15
ステラジスクハード オカスギステラジスクハードオカスギ
15,980税込17,578
1組(5枚)ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
二次バリが出ない為作業が容易です。 ひどいサビ、しつこい汚れ等微研削がある為確実に落とせます。 削りすぎることがありません。 打根キズ溶接等の研削ができ出来研作目はなめらかで均一の目が得られます。 12000rpmで使用できます。
用途バリ取り、微細研磨に。 微研削砥石ステン、アルミ一般金属石材ガラス等のバリ取り加工に。研磨対象ステンレス、アルミ、鉄、焼入れ鋼、チタン、銅等外径(mm)Φ100×7t×Φ15(穴)
バリキラー フレキシブルジスク5点セット ZTECバリキラー フレキシブルジスク5点セットZTEC
17,980税込19,778
1セット(5枚組)
10日以内出荷
研削性を持たせつつ研磨加工が可能!弾力性向上のため、ワークに食い込みが非常に少なくなり滑らかに!
用途ステンレス・アルミ・銅等の研磨加工仕上工程、バリ取り、錆取り等粒度#46・80・120・180・240厚さ(mm)7寸法(mm)100穴径(Φmm)15適合材ステンレス・アルミ・銅等
バリキラー フレキシブルジスク 6点セット ZTECバリキラー フレキシブルジスク 6点セットZTEC
19,980税込21,978
1セット(6枚組)
10日以内出荷
研削性を持たせつつ研磨加工が可能!弾力性向上のため、ワークに食い込みが非常に少なくなり滑らかに!
用途ステンレス・アルミ・銅等の研磨加工仕上工程、バリ取り、錆取り等粒度#46・80・120・180・240・360厚さ(mm)7寸法(mm)100穴径(Φmm)15適合材ステンレス・アルミ・銅等

研削砥石』には他にこんなカテゴリがあります

フレキシブル砥石