フレキシブル砥石 :「研磨 石」の検索結果

関連キーワード
11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽快な作業性。オフセット砥石とファイバーディスクとの両方を兼ね備えた画期的な砥石です。
用途石材、ガラス用 外径(Φmm)100 穴径(Φmm)15 砥材GC 最高使用回転数(min-1[r.p.m])13600 使用工具ディスクグラインダー 最高使用周速度(m/min)4300 結合剤B 研削角度(°)15~30 適合材石材、ガラス
1枚
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

VWS-205用の替砥石です。刃物の刃こぼれの修正等に使用します。
用途カンナ刃・ノミ・ハサミ・包丁・カマ・ナタ等の小型刃物研磨。 材質GC 砥石寸法(mm)205×25×19.05
1個
8,698 税込9,568
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

低振動・低騒音の砥石です。低振動・低騒音タイプの研磨砥石です。ソフトな研削感と抜群のフィット感で作業できます。
用途ステンレスや鉄への研磨作業。 穴径(Φmm)15 外径×厚さ×穴径(mm)100×3×15 結合剤BF 対応機種ディスクグラインダー専用 適合材ステンレス・鉄 最高使用周速度(m/s)72
1枚
499 税込549
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

低振動・低騒音の砥石です。低振動・低騒音タイプの研削砥石です。ソフトな研削感と抜群のフィット感で作業できます。
用途ステンレスや鉄への研磨作業。 粒度36 適合材ステンレス・鉄 穴径(Φmm)15 外径×厚さ×穴径(mm)100×6×15 結合剤BF 対応機種ディスクグラインダー専用 最高使用周速度(m/s)72
1枚
599 税込659
当日出荷

刈払刃(黒刃)刃研ぎに最適です。アタリの細かいエッジレス形状で深く研削しすぎないため使いやすいです。
用途刈払刃(黒刃)の刃研ぎ。 仕様砥材・粒度:CUBITRON60 粒度60 穴径(Φmm)15 外径×厚さ×穴径(mm)100×3×15 結合剤BF 対応機種ディスクグラインダー専用 最高使用周速度(m/s)72
1枚
599 税込659
当日出荷

切れ味・耐久力で幅広い素材に対応できます。キュービトロン砥材配合で抜群の研削力と耐久性を実現しました。柔軟性に優れ使いやすい研磨砥石です。
用途金属(鉄)・ステンレス鋼の研磨作業。 適合ディスクグラインダー専用 材質結合剤:BF 砥材CUBITRON 穴径(Φmm)15 外径(Φmm)100 適合材金属(鉄)・ステンレス鋼 最高使用周速度(m/s)72
1個
469 税込516
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

低振動・低騒音の砥石です。低振動・低騒音タイプの研削砥石です。ソフトな研削感と抜群のフィット感で作業できます。
用途研削作業。 仕様ディスクグラインダー専用 材質結合剤:BF 粒度24 寸法(mm)(外径×厚さ×孔径)100×6×15 最高使用周速度(m/s)72
1枚
539 税込593
翌々日出荷

もらい錆しないアイアンフリータイプの砥石です。ステンレス向けの砥石です。ソフトな使用感を著しく向上させています。
用途研削作業。 仕様ディスクグラインダー専用 材質結合剤:BF 寸法(mm)外径100×厚さ3×孔径15 最高使用周速度(m/s)72
1枚
489 税込538
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ソフトなあたりでもらいサビしないステンレス鋼専用の砥石です。鉄分の少ない砥粒を採用しているため、もらいサビが少ないです。研削力が高く、ヤケが少ないです。従来品にないソフトなタッチで作業ができます。
用途ステンレス鋼の研削。 仕様【砥材/粒度/硬度】24L 材質結合剤:BF 寸法(mm)(外径×厚さ×孔径)100×6×15 最高使用周速度(m/s)72
1枚
609 税込670
3日以内出荷

ガラス基材(補強)を2枚重ねています。 塗膜はがしや錆落とし、非金属の研削研磨に優れた性能を発揮する多用途タイプ。
用途FRP、非金属用 外径(Φmm)100 厚さ(mm)1.5 穴径(Φmm)15 砥材C タイプ2P 最高使用回転数(min-1[r.p.m])15200 使用工具ディスクグラインダー 最高使用周速度(m/min)4800 研削角度(°)15~30 適合材FRP、非金属
1枚
469 税込516
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

一般鋼材の黒皮とり作業に最適。目づまりしにくい
用途削る。一般鋼材の黒皮とり 外径(Φmm)100 厚さ(mm)3 穴径(Φmm)15 粒度16 砥材CC 使用工具ディスクグラインダー 最高使用周速度(m/min)4300 適合材一般鋼
1枚
639 税込703
当日出荷

『研削砥石』には他にこんなカテゴリがあります