フレキシブル砥石 :「3M 研磨剤」の検索結果
特価
本日10月11日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251017
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
ビード除去、開先作業など幅広い作業に使える多用途使いのフレキシブル砥石です。市場従来品のフレキシブル砥石に比べ、耐久性が約3.5倍、研削スピードが約1.5倍です。(3M調べ)目詰まりがしにくく、また径が小さくなっても研削力がほとんど変わらず、従来の小さくなるごとに性能が落ちていくストレスが減ります。
用途一般鋼、ステンレス鋼の研削作業に。
材質砥材:酸化アルミニウム
砥材精密成型砥粒
最高使用回転数(min-1[r.p.m])13750
硬度P
最高周速度72m/s(4320m/min)
外径(mm)100
穴径(mm)15
2018年トラスコ掲載ページ5 0908
研磨材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。