ダイヤ製品に比べ、重さ約1/5、長時間の作業でも疲れにくい、優れた柔軟性により、振動を軽減します。コンクリートのはつり作業、面取り、コンクリート補修作業全般し最適です。釘や番線などの切断作業も可能です。鋼材黒皮取り用です。
用途コンクリート研削作業。
材質炭化珪素、フェノール樹脂、ガラスクロス
厚さ(mm)3
長時間の作業でも疲れにくく優れた柔軟性により振動を軽減します。検索作業の負担を軽減します。ダイヤ製品に比べて重さ約五分の一です。コンクリートのはつり作業や、面取り、コンクリート補修作業全般はもちろん、釘や番宣などの切断作業も可能です。
用途コンクリート研削作業。
材質炭化珪素・フェノール樹脂・ガラスクロス
砥材CC16、粒度:BF
寸法(外径Φ×厚さ×穴径)(mm)100×3×15
最高使用周速度(m/s)72m/s
入数3枚組
1個(3枚)
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
自在な研削力で幅広いニーズに応える砥石です。オフセット形砥石に特殊な柔軟性を持たせた研削砥石です。オフセット形砥石に特殊な方法で柔軟性を持たせオフセット砥石とファイバーディスクとの両方の特長を兼ね備えた画期的な砥石です。世界初の屈曲弾性砥石です。
用途一般鋼や鋳鉄の研磨作業。
材質と材粒:AC、本体:酸化アルミナ、ガラスクロス、フェノール樹脂
入数(枚)20
最高使用周速度(m/s)72m/s
ワンタッチで脱着可能な、X-LOCKシステム対応グラインダー専用研削砥石です。X-LOCKシステムは締付工具が不要で、手間いらずです。高性能切断砥石により、作業効率がUPします。優れた研削力が長時間持続します。ビード取り(大)・バリ取り(大)・スパッタ取り・開先取り(大)・面取りなどさまざまな作業にお使いいただけます。
用途一般鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・ステンレス鋳物などの研削作業。
仕様一般鋼・ステンレス鋼・鋳鉄・ステンレス鋳物用、両面補強
材質酸化アルミナ、フェノール樹脂、ガラスクロス
硬度砥材粒:A/WA36N
最高使用周速度(m/s)72m/s
寸法(外径×厚さ)(mm)125×6
1枚
¥469
税込¥516
当日出荷
研削研磨はこれで完結、オフセット砥石の研削力とスキルタッチならではのしなやかさを兼ね備えました。圧倒的な研削速度により作業時間が大幅に短縮できます。作業時間の短縮によりトータルコストが削減できます。スキルタッチならではのしなやかさにより、振動、騒音が減少し、作業性が向上します。
用途研削作業。
仕様一般鋼用・ステンレス鋼用
材質酸化アルミナ、フェノール樹脂、ガラスクロス
ワンタッチで脱着可能な、X-LOCKシステム対応グラインダ専用の研削砥石です。X-LOCKシステムは締め付け工具が不要なので、簡単に取り付け・取り外しができます。群を抜く研削性能と耐摩耗性を誇る最高級品です。あたりの柔らかさでスムーズに研削・研磨ができます。ステンレス鋼はもとより多様な鋼材に優れた研削力を発揮します。ビード取り(小)・バリ取り(小)・スパッタ取り・面取りなどさまざまな作業にお使いいただけます。
用途一般鋼・ステンレス鋼などの研削・研磨作業。
適合材質:一般鋼・炭素鋼・工具鋼・ステンレス鋼・チタン・ハイテン
材質酸化アルミナ、フェノール樹脂、ガラスクロス
質量(g)100
最高使用回転数(min-1[r.p.m])11000
硬度砥材粒:36
最高使用周速度(m/s)72m/s(4300m/min)
寸法(外径×厚さ)(mm)125×3.5
1枚
¥609
税込¥670
当日出荷
SRT-XレヂボンスーパーレヂテクマXX-Lock用グラインダー専用といしワンタッチで脱着可能です。ステンレス鋼はもとより多様な鋼材に優れた研削力を発揮します。ワンタッチで脱着可能なX-LOCKシステム専用切断砥石です。締め付ける工具は不要です。群を抜く研削性能と耐摩耗性を誇る最高級品です。
用途研削作業。
仕様一般鋼用、ステンレス鋼用
材質酸化アルミナ、フェノール樹脂、ガラスクロス
研削砥石 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。