平形砥石 :「研削盤」の検索結果
平形砥石とは、グラインダーに取り付けて使用する研磨材のひとつ。主に金属やセラミックス、石材などの素材や部品の研削加工に用いられます。平形砥石の他には、オフセット砥石、フレキシブル砥石、弾性研磨砥石、鋸目立て用砥石などがあり、用途に応じて適切な研削砥石の選定が大切です。また使用面は砥石の種類によって決まりがあり、平形砥石においては砥石外輪部のみの使用が可能となります。砥石側面部などの使用は事故に繋がりますので避けましょう。
関連キーワード
「外径(Φmm)」から絞り込む
100(2)
【フラットな研磨をキープ】
研磨しつづけても形状変化しづらい為、「面」での研磨が持続
鋼材に食い込まずに焼け取りや平面出しが可能
隙間から切り屑が排出されるので目詰まり・研削焼けを抑制
2種類のパッドでピンポイントorワイドに研磨
くるっと簡単!装脱着
用途平面研磨・仕上げ・焼け取り・錆び取り・スパッタ取り
スポット溶接の裏焼け取り・ボンデ鋼板ボックス製造・ステンレス厨房機器製造などの研磨
厚さ(mm)2.1(2P)
砥材WA
穴径(Φmm)10(ねじ付)
最高使用回転数(min-1[r.p.m])15270
外径(Φmm)100
適合材鐡・ステンレス・アルミ
【フラットな研磨をキープ】。・研磨しつづけても形状変化しづらい為、「面」での研磨が持続。・鋼材に食い込まずに焼け取りや平面出しが可能。・隙間から切り屑が排出されるので目詰まり・研削焼けを抑制。・2種類のパッドでピンポイントorワイドに研磨。・くるっと簡単!装脱着
用途平面研磨・仕上げ・焼け取り・錆び取り・スパッタ取り。スポット溶接の裏焼け取り・ボンデ鋼板ボックス製造・ステンレス厨房機器製造などの研磨
材質【鋼材】鐡・ステンレス・アルミ
粒度150
厚さ(mm)2P(2.1)
砥材WA
シリーズスパイダーネット
ねじ径M10
外径(Φmm)100
1箱(10枚)
¥2,190
税込¥2,409
5日以内出荷
平形砥石 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。